カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ニチコン(10)
  • 日本ケミコン(9)
  • KEMET(8)
  • VISHAY(5)
  • RS PRO(2)
  • 東信工業(1)
  • EPCOS(1)
  • KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400v 150μf」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic コンデンサ 15μF, ,400V dc, EEUEE2G150 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 15μF, ,400V dc, EEUEE2G150Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)400dcシリーズEE RADIAL静電容量15μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)5
電解コンデンサ 150μF 50V dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 150μF 50V dc 1セット 400個入Panasonic(パナソニック)
71,980税込79,178
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:17mΩ●許容差:±20%●長さ:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.5mm●シリーズ:ZS●リップル電流:3.2Aアズワン品番65-6966-36
電解コンデンサ 150μF 50V dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 150μF 50V dc 1セット 400個入Panasonic(パナソニック)
91,980税込101,178
1セット(400個)
7日以内出荷
Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、± 20 % の耐振動性と 50 V の電圧を備えています。150 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G12 で、13m Ω ~ 19m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流及び高静電容量 高耐電圧(最大 63 V )、低漏洩電流( 0.01 CV 又は 3 μ F )
仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:17mΩ●許容差:±20%●長さ:12.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.8mm●シリーズ:ZS●リップル電流:3.2Aアズワン品番65-6965-69
フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10% 1袋 150個入Panasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1袋(150個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:40μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7030-17
フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10% 1袋 150個入Panasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1袋(150個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:40μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7033-64
電解コンデンサ 1500μF 4V dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 1500μF 4V dc 1セット 400個入Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●静電容量:1500μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x11.9mm●長さ:11.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6969-56
電解コンデンサ 1500μF 2.5V dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 1500μF 2.5V dc 1セット 400個入Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●静電容量:1500μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x11.9mm●長さ:11.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6970-11