カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- CKD(11)
- CORELLE(コレール)(2)
- ELPA(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- NORGREN(4)
- SK(新潟精機)(11)
- SMC(58)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- アネスト岩田(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- ニッサン(12)
- ハンマーキャスター(8)
- ホンダ(2)
- 三洋スーパースタンド(8)
- 内田洋行(2)
- 日東工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(4)

iD 40形LED本体埋込
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)。天井埋込型。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。連結用器具 NNLK41711J (連結中用)。連結用器具 NNLK41712J (連結右用)。連結用器具 NNLK41713J (連結左用)。ライトバー別売RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)65エコロジー商品省エネ
LED□450埋込プリズムパネル昼白色
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781セット3日以内出荷【本体】NNFK35013J+【パネル付点灯ユニット】NNFK37410KLA9の組合せ仕様●器具光束:5950lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:38W ●消費効率:156.5lm/W●【本体】亜鉛鋼板●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□470mm ●埋込穴角:□450mm ●埋込高:132mm●質量:5.1kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED□450埋込プリズムパネル白色
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷【点灯部】NNFK37411KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□470質量(kg)5.1色白色電圧(V)100~242消費電力(W)38全光束(Lm)5610色温度(K)4000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)147.6光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□450光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED□450埋込プリズムパネル電球色
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781セット62日以内出荷【点灯部】NNFK37413KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□470質量(kg)5.1色電球色電圧(V)100~242消費電力(W)38全光束(Lm)5530色温度(K)3000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)145.5光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□450光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED□450埋込プリズムパネル温白色
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781セット62日以内出荷【点灯部】NNFK37412KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□470質量(kg)5.1色温白色電圧(V)100~242消費電力(W)38全光束(Lm)5610色温度(K)3500安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)147.6光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□450光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら