カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BIGM(丸山製作所)(221)
  • MAZDA(マツダ)(104)
  • トヨタ(82)
  • ニッサン(71)
  • SMC(57)
  • ホンダ(31)
  • ON SEMICONDUCTOR(28)
  • マルヤス電業(18)
  • 星和電機(SEIWA)(16)
  • MIWA(16)
  • フエニックス・コンタクト(15)
  • 三菱電機(12)
  • ミツビシ(12)
  • onsemi(12)
  • エスコ(11)
  • STMicro(9)
  • ラスタバナナ(9)
  • CKD(8)
  • AMPHENOL(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「41a2」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MINAS-A6,A6Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    MINAS-A6,A6Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
  • 防爆型LED スクエア 直付用灯具のみ Panasonic(パナソニック)

    防爆型LED スクエア 直付用灯具のみ

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    スペシャル商品。先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です。防噴流型・耐塵型。
    取付直付型、天井吊下型、強化ガラスパネル電圧(V)100~242消費電力(W)36.5本体アルミ(マイルドグレー)保護等級【灯体部】IP65光源LED内蔵色温度(K)5000防爆構造ExebmbⅡCT5Gb、ExtbⅢCT85℃Db安定器定格出力型エネルギー消費効率(Lm/W)189光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED昼白色入力電流(A)(100V時/200V時/242V時)0.375/0.2/0.18光束(Lm)【器具】6900明るさ水銀灯250形1灯器具相当適合電線管G16(4方出3方プラグ付)演色指数(Ra)73パネル強化ガラス(透明)LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 耐圧防爆型ユニオンカップリング M型 Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型ユニオンカップリング M型

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、M型種類ユニオンカップリング入数(個)1
  • 耐圧防爆型ユニバーサル LL型 Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型ユニバーサル LL型

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LL型種類ユニバーサル入数(個)1
  • 耐圧防爆型ユニバーサル LT型 Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型ユニバーサル LT型

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LT型種類ユニバーサル入数(個)1
  • 耐圧防爆型ユニバーサル LB型 Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型ユニバーサル LB型

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LB型種類ユニバーサル入数(個)1
  • MINAS-A6,A6Nシリーズ(バッテリレスアブソ) Panasonic(パナソニック)

    MINAS-A6,A6Nシリーズ(バッテリレスアブソ)

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    91日以内出荷