カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ハンマーキャスター(71)
- SMC(44)
- ニッサン(15)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12)
- MAZDA(マツダ)(11)
- バンドー化学(9)
- サンナップ(8)
- 廣杉計器(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- エスコ(3)
- omron(オムロン)(3)
- オリエンタルモーター(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- サンドビック(2)
- スズキ(2)
- ホンダ(2)
- ナベヤ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「425e」の検索結果

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) マルチコンフォート フリーコンフォート
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷長さ(mm)1261幅(mm)238取付天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板色温度(K)5000光源色昼白色グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)119反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向15エコロジー商品省エネ・長寿命
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト マルチコンフォート フリーコンフォート
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)、ルーバ:鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)238取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)119調光の可否×反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向15エコロジー商品省エネ・長寿命
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷適合機種FY-50MTX5,50MTXS5材質ステンレス製専用寸法A(mm)620寸法F(mm)80寸法D(mm)592寸法E(mm)425寸法B(mm)592寸法C(mm)355