カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ハンマーキャスター(71)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
  • バンドー化学(9)
  • サンナップ(8)
  • 廣杉計器(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • エスコ(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • オリエンタルモーター(2)
  • サンドビック(2)
  • ナベヤ(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • T.SIN(テイシン電機)(2)
  • カメダデンキ(2)
  • ESTERA(2)
  • AFAM(アファム)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「425e」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) マルチコンフォート フリーコンフォート Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) マルチコンフォート フリーコンフォート

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    長さ(mm)1261幅(mm)238取付天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板色温度(K)5000光源色昼白色グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)119反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向15エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト マルチコンフォート フリーコンフォート Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト マルチコンフォート フリーコンフォート

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)、ルーバ:鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)238取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)119調光の可否×反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向15エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    適合機種FY-50MTX5,50MTXS5材質ステンレス製専用寸法A(mm)620寸法F(mm)80寸法D(mm)592寸法E(mm)425寸法B(mm)592寸法C(mm)355
関連キーワード
ch-425特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ch-425