カテゴリ

  • 空調・電設資材(55)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 制御機器(13)
  • 安全用品(13)
  • 電気材料(10)
  • 照明(3)
  • 医療(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(85)
  • KANA(片山チエン)(836)
  • 大阪魂(780)
  • エスコ(635)
  • Igus(イグス)(451)
  • RS PRO(302)
  • SMC(175)
  • TRUSCO(125)
  • 未来工業(125)
  • ATEN(117)
  • 三木プーリ(113)
  • OSG(オーエスジー)(112)
  • CKD(111)
  • サンワ[テープ](109)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(106)
  • アズワン(104)
  • 岩田製作所(103)
  • イマオコーポレーション(102)
  • カワグレ(87)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「44mm」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地3P引掛キャップ Panasonic(パナソニック)接地3P引掛キャップPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
種類キャップ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250適合電線コンセント
ハイプロ押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック)ハイプロ押釦開閉器 露出形Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用種類露出形ボタン数2定格使用電圧(V)AC440絶縁抵抗(MΩ)5以上ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)端子ねじM3.5接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5材質(ケース)プラスチック
ねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)ねじなしノーマルベンドPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E
リングレジューサ Panasonic(パナソニック)リングレジューサPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
材質/仕上鋼板製電気亜鉛めっき
中型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックス浅型Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
ボリュームコントローラー(プレート無しタイプ) Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー(プレート無しタイプ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
音量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色(マンセル近似色5Y8.3/1)
カップリング(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック)カップリング(厚鋼電線管Z用)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)JIS規格JIS C8330
ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ) Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン
ジョイントキャップ Panasonic(パナソニック)ジョイントキャップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途メタルモール本体相互を突き合わせ接続するとき、接続部分をカバーする部材です。形状ジョイントキャップ
LEDフラットランプ 単色タイプ Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 単色タイプPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83電球の種類LED
塗装中型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック)塗装中型四角アウトレットボックス浅型Panasonic(パナソニック)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
カップリング(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)カップリング(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類厚鋼電線管用表面処理鋼管製電気亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
引掛キャップ Panasonic(パナソニック)引掛キャップPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2Pタイプ圧着端子結線可否:×
露出スイッチボックス(1個用) Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス(1個用)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から5日以内出荷
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)2本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
乾電池エボルタNEO付きLEDマグネットライト Panasonic(パナソニック)乾電池エボルタNEO付きLEDマグネットライトPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
LED+エボルタNEOで33時間連続使用可能 新チップタイプ白色LED採用で従来品比約1.5倍※1の明るさ約60lm マグネットで、吊るして、置いて、多様な使用スタイルが可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×22×44質量(g)約170(乾電池エボルタNEO含む)ホワイト電池寿命(連続時間)約33(乾電池エボルタNEO使用)/約30(乾電池エボルタ使用)/約25(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約12(パナソニックマンガン乾電池使用)光束(Lm)約60(参考値)照度(Lx)75(50cm前方電池初期値)使用電池単3形電池3本電球の種類スタンダード白色LED(チップタイプ)3個マグネットマグネット
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) Panasonic(パナソニック)マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ電源表示付定格電圧(V)125定格電流(A)15グレー極数3コンセント形状抜け止め形
2コ用スイッチボックス(カバー付) Panasonic(パナソニック)2コ用スイッチボックス(カバー付)Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
欠品中
材質鋼板製質量(kg)0.56外形寸法(mm)138×119高さH(mm)44板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
充電スティックインパクトドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック)充電スティックインパクトドライバー 7.2VPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
【基本機能】 電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。 正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。 ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。 【2つのLEDライトを搭載】 暗所・狭所作業を明るくサポートします。 スポットLED:約2m先まで照射。床下や天井裏での確認に便利。 ワイドLED:ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、周囲を照らすのに便利。 【使いやすい正逆切り替えスイッチ】 普段お使いの充電工具と同じ操作感覚でご使用いただけます。 上から見て、本体右側を手前に引けば「正転」、本体左側を手前に引けば「逆転」。 左右対称ボディだから、左手でも操作は簡単です。 【こだわりの高品質】 電池の使い過ぎや高温を防止 電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使いすぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護します。 スイッチの長寿命化を追求 ON/OFF試験や衝撃試験など、現場での使い方を想定したさまざまな試験を実施しております。 長時間の使用に持ちこたえる耐久性を確保しました。 【パワフルでスピーディ】 パワフル25N・mで堅い木材への締め付けがパワフルです。 高速2,300回転/分なので取り外しもスピーディ。 手締め機能もついており、増し締めも、さびたネジの緩めも可能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~2600ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)/約220本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)/約120本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)/約310本ボルト締め能力ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約260本、ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約190本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255]本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(別売り電池パック装着時)235×146×44(折り曲げ時)質量(g)(別売り電池パック装着時)550使用充電器EZ0L21打撃数(min-1[回/分])0~2800適合純正電池型番EZ9L21振動3軸合成値(m/s2)6.2締付能力(普通ボルト)M10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)235×146×44(折り曲げ時)締付能力(高力ボルト)M6最大締付トルク(N・m)25本体形状ストレート/ピストル型バッテリー電圧(V)7.2防塵防水性能IP56適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L48/EZ9L47商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
防水ゴムコードコネクタボディ 引掛2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 引掛2PPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V引掛形寸法A(mm)89寸法B(Φmm)44寸法C(Φmm)12.5
ジョイントカップリング Panasonic(パナソニック)ジョイントカップリングPanasonic(パナソニック)
149税込164特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャップ取り付けワンタッチ。
用途メタルモール相互の直線接続に使用します。形状ジョイントカップリング
3コ用スイッチボックス(カバー付) Panasonic(パナソニック)3コ用スイッチボックス(カバー付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質鋼板製質量(kg)0.7外形寸法(mm)184×119高さH(mm)44板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛メッキJIS規格JIS C8340側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
ハイフレックススルー サドル Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー サドルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から7日以内出荷
アースターミナル Panasonic(パナソニック)アースターミナルPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
引掛キャップ Panasonic(パナソニック)引掛キャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250
端子カバー(TC) Panasonic(パナソニック)端子カバー(TC)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別防滴型適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
カップリング(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)カップリング(厚鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
電線管相互の接続に使用します。
材質ステンレス鋼仕上#240研磨
A型 アウトレットブッシング Panasonic(パナソニック)A型 アウトレットブッシングPanasonic(パナソニック)
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
質量(kg)0.01種類A型寸法L(mm)44寸法H(mm)13.6寸法W(mm)29.2
ステンレスねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしノーマルベンドPanasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途配管の直角に曲げるところに使用。材質ステンレス止めねじM×長さM5×6mm
大型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック)大型四角アウトレットボックス浅型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から3日以内出荷
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。
材質鋼板製質量(kg)0.4外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
引掛キャップ Panasonic(パナソニック)引掛キャップPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:×ミルキーホワイト
3コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)3コ用スイッチボックス カバー別Panasonic(パナソニック)
909税込1,000
1個
当日出荷
長さ(mm)182幅(mm)117質量(kg)0.53高さ(mm)44種類3コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
塗装スイッチボックス カバー付 Panasonic(パナソニック)塗装スイッチボックス カバー付Panasonic(パナソニック)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕上カオチン電着塗装仕上げ板厚(mm)1.6
鉄函型タイマー(同一回路100V)A接点 Panasonic(パナソニック)鉄函型タイマー(同一回路100V)A接点Panasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
フルカラー ブランクチップ Panasonic(パナソニック)フルカラー ブランクチップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷
ミルキーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(mm)44×22.7×11
鉄函型タイマー(同一回路200V)A接点 Panasonic(パナソニック)鉄函型タイマー(同一回路200V)A接点Panasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
鉄函型タイマー(別回路100V)A接点 Panasonic(パナソニック)鉄函型タイマー(別回路100V)A接点Panasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
露出スイッチボックス(2個用) Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス(2個用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)4本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
テレビ用ワイヤレス送信機 Panasonic(パナソニック)テレビ用ワイヤレス送信機Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
消費電力(W)0.5幅(mm)44高さ(mm)16質量(g)22奥行(mm)69BluetoothバージョンVer.3.0/送信出力Class2(2.5mW)/対応プロファイルA2DP/対応コーデックQualcomm aptXTM Low Latency、SBC/通信方式2.4GHz band FH-SS電源アダプタ入力AC100V(50/60Hz)0.2A、10VA(100V)/出力DC5V、800mA