カテゴリ

  • 制御機器(81)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ニチコン(41)
  • RS PRO(17)
  • 日本ケミコン(15)
  • KEMET(12)
  • VISHAY(12)
  • ルビコン(7)
  • 京セラ(2)
  • 東信工業(2)
  • NIC Components(2)
  • Asian Brand(2)
  • Ruby-con(2)
  • 三菱電機(1)
  • NOVA(1)
  • DFRobot(1)
  • KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「470μf 25v」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic コンデンサ 47μF, ,25V dc, EEUFM1E470 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,25V dc, EEUFM1E470Panasonic(パナソニック)
239税込263
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)25dc寿命2000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFC1E471 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFC1E471Panasonic(パナソニック)
439税込483
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)25dc寿命3000h静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.05最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
コンデンサ 470μF 6.3V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 6.3V dc 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
739税込813
1袋(25個)
5日以内出荷
自動車には適用不可FRシリーズ: 6.3 → 25 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:470μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm●リップル電流:455mArmsアズワン品番65-7128-35
Panasonic コンデンサ 470μF, ,50V dc, EEUFM1H471 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,50V dc, EEUFM1H471Panasonic(パナソニック)
839税込923
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)50dc寿命5000h許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFR1E471 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFR1E471Panasonic(パナソニック)
439税込483
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)25dc静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.29最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEEFK1E471P Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEEFK1E471PPanasonic(パナソニック)
729税込802
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)10(Dia.)×10.2直径(Φmm)10高さ(mm)10.2電圧(V)25dc寿命2000h静電容量470μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 4700μF, ,25V dc, EEUFK1E472S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 4700μF, ,25V dc, EEUFK1E472SPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FKシリーズ25 → 35 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型化) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)18(Dia.)×25直径(Φmm)18高さ(mm)25電圧(V)25dc寿命5000h許容差±20%静電容量4700μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
コンデンサ 470μF 100V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 100V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
MシリーズパナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
仕様●静電容量:470μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:Mアズワン品番65-7179-91
コンデンサ 470μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 35V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
799税込879
1袋(5個)
5日以内出荷
FMシリーズ25 → 50 VパナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
仕様●静電容量:470μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7180-07
Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFC1E471 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFC1E471Panasonic(パナソニック)
439税込483
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)25dc寿命3000h静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.05最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 470μF, ,35V dc, EEUFM1V471 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,35V dc, EEUFM1V471Panasonic(パナソニック)
639税込703
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)35dc寿命5000h静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)2.18最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 47μF, ,25V dc, EEEFT1E470AR Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,25V dc, EEEFT1E470ARPanasonic(パナソニック)
449税込494
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様FT高温リフローシリーズ. パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 高い信頼性 長寿命 高リプル電流 表面実装. 用途. パナソニックFTシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定取得済みで、環境制御、ワイパー制御、ステアリングカラム、キーレスエントリなどの車載用途に適しています。 その他にエアバッグ制御やナビゲーションシステムなどの車載用途でも使用できます。寸法(mm)5(Dia.)×5.8直径(Φmm)5高さ(mm)5.8規格自動車:AEC-Q200電圧(V)25dc寿命2000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 47μF, ,25V dc, EEUEB1E470S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,25V dc, EEUEB1E470SPanasonic(パナソニック)
419税込461
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)25dc寿命5000h静電容量47μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFM1E471L Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFM1E471LPanasonic(パナソニック)
469税込516
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)8(Dia.)×20直径(Φmm)8高さ(mm)20電圧(V)25dc静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.56最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)3.5
Panasonic コンデンサ 470μF, ,6.3V dc, EEUFR0J471 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,6.3V dc, EEUFR0J471Panasonic(パナソニック)
669税込736
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)6.3×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)6.3dc許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFK1E471 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFK1E471Panasonic(パナソニック)
699税込769
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FKシリーズ25 → 35 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型化) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)25dc寿命4000h静電容量470μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFM1E471 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFM1E471Panasonic(パナソニック)
469税込516
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)25dc許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 4700μF, ,16V dc, EEUFR1C472 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 4700μF, ,16V dc, EEUFR1C472Panasonic(パナソニック)
679税込747
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)16dc寿命10000h許容差±20%静電容量4700μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 47μF, ,25V dc, EEUFR1E470B Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,25V dc, EEUFR1E470BPanasonic(パナソニック)
229税込252
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)11寸法(mm)5×11直径(Φmm)5電圧(V)25dc静電容量47μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
電解コンデンサ 220μF 25V dc 1箱 1000個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 220μF 25V dc 1箱 1000個入Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
PanasonicZTシリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差±20%、電圧使用時は25Vです。470μFの静電容量を備え、サイズ・コードはG12で、16mΩ~32mΩの超低ESRを実現します。耐久性:4000時間(125℃)(高リプル電流)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6964-07
Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEEFP1E471AP Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEEFP1E471APPanasonic(パナソニック)
869税込956
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FPシリーズ. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装. 用途. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FPシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)10(Dia.)×10.2直径(Φmm)10高さ(mm)10.2電圧(V)25dc寿命2000h許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUTP1E471L Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUTP1E471LPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様TPシリーズ. +125 ℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。. 小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命. 用途. パナソニックのTPシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×20直径(Φmm)8高さ(mm)20電圧(V)25dc静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.06最大動作温度(℃)135最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)3.5
電解コンデンサ 33μF 63V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 33μF 63V dc 1セット 2個入Panasonic(パナソニック)
649税込714
1セット(2個)
7日以内出荷
Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、電圧使用時は 25 V です。サイズコード F が 470 μ F の静電容量を備え、20 m Ω → 40 m Ω の超低 ESR を実現します。ZCシリーズより高温に対応 高耐電圧(最大 63 V )、低 LC ( 0.01 CV ) 導電性ポリマーアルミ電解コンデンサと同等です
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:33μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6965-78
コンデンサ 4700μF 16V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 4700μF 16V dc 1袋 50個入Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1袋(50個)
7日以内出荷
FRシリーズ:6.3→25V パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。 高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。 パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
仕様●静電容量:4700μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-6945-86
電解コンデンサ 56μF 63V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 56μF 63V dc 1セット 2個入Panasonic(パナソニック)
859税込945
1セット(2個)
7日以内出荷
Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、電圧使用時は 25 V です。サイズコードが G で、20 m Ω → 40 m Ω の超低 ESR を備えた 470 μ F の静電容量を備えています。ZCシリーズより高温に対応 高耐電圧(最大 63 V )、低 LC ( 0.01 CV ) 導電性ポリマーアルミ電解コンデンサと同等です
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6965-07
コンデンサ 4700μF 6.3V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 4700μF 6.3V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1袋(100個)
7日以内出荷
FRシリーズ:6.3→25V パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。 高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。 パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
仕様●静電容量:4700μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●許容差:±20%アズワン品番65-7054-92
コンデンサ 4700μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 4700μF 16V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
FCシリーズ: 1800 → 15000 μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
仕様●静電容量:4700μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:2.74Aアズワン品番65-7201-91
Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUTP1E471 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUTP1E471Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様TPシリーズ. +125 ℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。. 小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命. 用途. パナソニックのTPシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16規格自動車:AEC-Q200電圧(V)25dc静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)135最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 47μF, ,25V dc, EEETG1E470P Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,25V dc, EEETG1E470PPanasonic(パナソニック)
709税込780
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様TGアルミ電解コンデンサシリーズ. パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、125 ℃で1000 ~ 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらの表面実装コンデンサは小型化ソリューションで、パナソニックTAシリーズよりも40 %小さいです。. 特長と利点:. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR(低温) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装 高い耐熱性. 用途. パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、インバータ、モータドライバ、電源、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、基地局、PC、データセンタ、非接触充電などのICT用途が挙げられます。TGシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)8(Dia.)×6.2直径(Φmm)8高さ(mm)6.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)25dc寿命1000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFR1E471YB Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFR1E471YBPanasonic(パナソニック)
549税込604
1袋(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)15寸法(mm)8×15直径(Φmm)8電圧(V)25dcシリーズFR静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFR1E471LB Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFR1E471LBPanasonic(パナソニック)
579税込637
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)20寸法(mm)8×20直径(Φmm)8電圧(V)25dc許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
コンデンサ 4700μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 4700μF 25V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1袋(5個)
7日以内出荷
FCシリーズ: 1800 → 15000 μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
仕様●静電容量:4700μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 35.5mm●高さ:35.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7053-83
コンデンサ 470μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 35V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1袋(200個)
7日以内出荷
FMシリーズ25→50V パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70%小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。 高い信頼性長寿命高リプル電流。 パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
仕様●静電容量:470μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FM Radialアズワン品番65-7139-20
コンデンサ 470μF 50V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 50V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
9,298税込10,228
1袋(100個)
7日以内出荷
FMシリーズ25 → 50 VパナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
仕様●静電容量:470μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7054-47
Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUEB1E471 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUEB1E471Panasonic(パナソニック)
419税込461
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)25dc許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, ECA1EM471 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, ECA1EM471Panasonic(パナソニック)
349税込384
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)25dcシリーズM-A寿命2000h静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
コンデンサ 470μF 50V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 50V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
FCシリーズ: 330 → 680 μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
仕様●静電容量:470μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:50mΩアズワン品番65-7019-16
コンデンサ 4700μF 6.3V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 4700μF 6.3V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(5個)
欠品中
FRシリーズ:6.3→25V パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。 高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。 パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
仕様●静電容量:4700μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7141-41
コンデンサ 4700μF 16V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 4700μF 16V dc 1袋 50個入Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1袋(50個)
7日以内出荷
FCシリーズ: 1800 → 15000 μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
仕様●静電容量:4700μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:20mΩアズワン品番65-6983-56