Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFR1E471LB
- 長さ(mm)
- 20
- 寸法(mm)
- 8×20
- 直径(Φmm)
- 8
- 電圧(V)
- 25dc
- 許容差
- ±20%
- 静電容量
- 470μF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- ラジアル、 スルーホール
- テクノロジー
- アルミ電解
- 最大動作温度(℃)
- 105
- リード間隔(mm)
- 5
- 内容量
- 1袋(10個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 CRN-1/16-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥494~¥449~カテゴリ
















