カテゴリ

  • 制御機器(419)
  • 電気材料(89)
  • 空調・照明・電設資材(74)
  • 電動工具(31)
  • 整備工具・収納(18)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 家電(11)
  • 住設機器(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • 安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(183)
  • SMC(14,079)
  • ニッサン(10,258)
  • MAZDA(マツダ)(7,528)
  • ホンダ(2,317)
  • エスコ(2,263)
  • BIGM(丸山製作所)(1,987)
  • コガネイ(1,826)
  • RS PRO(1,460)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,049)
  • トヨタ(1,038)
  • コクヨ(1,024)
  • イトーキ(1,013)
  • KITO(キトー)(892)
  • スバル(871)
  • 三菱(580)
  • CKD(577)
  • オカムラ(岡村製作所)(549)
  • ミツビシ(523)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4a」の検索結果

708件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アドバンスパイロット・ほたるSWB4A Panasonic(パナソニック)

    アドバンスパイロット・ほたるSWB4A

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)消費電力(W)0.04定格電圧(V)100定格電流(A)AC4A適合電流(A)負荷電流/0.5~4A回路方式B片切
  • アドバンスパイロット・ほたるSWC4A Panasonic(パナソニック)

    アドバンスパイロット・ほたるSWC4A

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC4A適合電流(A)負荷電流/0.05~4A回路方式C3路
  • 換気扇スイッチ 4A 入-切 Panasonic(パナソニック)

    換気扇スイッチ 4A 入-切

    Panasonic(パナソニック)
    8,098税込8,908
    1台
    4日以内出荷
    仕様●換気扇スイッチ(4A)入-切●原産国:日本●コード番号:144-8336アズワン品番67-9191-75
  • SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A) Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)
    仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4回路C(3路)(4A)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    5日以内出荷
    SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A
    定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    5日以内出荷
    SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2
    定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 4A Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 4A

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1個ほか
    5日以内出荷
    SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 4A
    定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • アドバンスシリーズ  埋込換気スイッチセット パイロット ほたるBスイッチ 4A、強弱 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込換気スイッチセット パイロット ほたるBスイッチ 4A、強弱

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    5日以内出荷
    SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2
    定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • 機器用4P30A引掛コン クロ Panasonic(パナソニック)

    機器用4P30A引掛コン クロ

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    種別コンセント形状引掛タイプブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 30A 250V定格電流(A)30
  • LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17下方向パルック

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    539税込593
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 部品 EZ7441 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ7441 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    199税込219
    1セット(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 20mmマグネットスイッチ b接点 薄型 Panasonic(パナソニック)

    20mmマグネットスイッチ b接点 薄型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:10、マグネット:8使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
  • ドリルドライバー 本体のみ EZ74A Panasonic(パナソニック)

    ドリルドライバー 本体のみ EZ74A

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
    質量(kg)取付時:2(18V 5.0Ah)、1.75(18V 3.0Ah)、1.85(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約45穴(18V 5.0Ah)/約25穴(18V 3.0Ah)/約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約240穴(18V 5.0Ah)/約140穴(18V 3.0Ah)/約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約150穴(18V 5.0Ah)/約90穴(18V 3.0Ah)/約100穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:ウッディングコアドリル(Φ65×16(窯業系サイディング材)+12(合板))約45穴(18V 5.0Ah)/約30穴(18V 3.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1150本(18V 5.0Ah)/約950本(18V 3.0Ah)/約1600本(14.4V 5.0Ah)、Highモード:コーチネジ・米松(M6×80)約300穴(18V 5.0Ah)/約180穴(18V 3.0Ah)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)189×254×68(18V 5.0Ah)、189×238×68(18V 3.0Ah)、189×246×68(14.4V 5.0Ah)
  • スッキリポール用 引留フック Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール用 引留フック

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • フレーム PM4H-Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    フレーム PM4H-Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    多機能タイマリレー、PM4H-A。100 → 240 V ac 又は 24 V ac/dc 電圧入力 広い時間範囲:( 0.1 秒→ 500 時間) 16 種類の時間範囲から選択可能 高スイッチング容量( 5 A、250 V ac ) 2切換コンタクト 制御入力 x 3 :停止、信号、リセット DIN ハウジング 保護等級: IP50 制御パネルアセンブリ RS 品番用の 11 ピン接続ソケット(背面からアクセス可
    仕様●併用可能製品:PM4H-Aシリーズアズワン品番65-7271-87
  • 速結アングルコネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)

    速結アングルコネクタ PF管用

    Panasonic(パナソニック)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
  • 集電子(交換部品)4P 60A Panasonic(パナソニック)

    集電子(交換部品)4P 60A

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    定格4P・600V・60A
  • 集電アーム 4P60A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 4P60A600V

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)4P・600定格電流(A)60リード線長さ(mm)500
  • 集電アーム 4P100A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 4P100A600V

    Panasonic(パナソニック)
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番835-6398長さ(mm)368幅(mm)80質量(kg)1高さ(mm)144a95定格4P・600V・100A2018年トラスコ掲載ページ3 0882
  • 集電アーム 4P30A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 4P30A600V

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)4P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-58
  • フォトモスリレー HE 1b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー HE 1b

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    負荷電圧:250Vと400Vを品揃え 低オン抵抗(Typ.5.5Ω、AQV453) 耐電圧:5,000Vrmsの強化絶縁タイプも品揃え 出力構成:1b
    用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成1b負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.15パッケージDIP6
  • 部品 EZ45A4 充電全ネジカッター Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ45A4 充電全ネジカッター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    49税込54
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 部品 EZ45A4充電ゼンネジカッター Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ45A4充電ゼンネジカッター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
  • 部品 EZ46A4 充電圧着器 Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ46A4 充電圧着器

    Panasonic(パナソニック)
    96税込106
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • LED電球 一般電球タイプ 広配光タイプ 施工会社向け梱包商品 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 一般電球タイプ 広配光タイプ 施工会社向け梱包商品

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • フォトモスリレー  HF 1a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー HF 1a

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    接点構成1a
  • 部品 EZ75A3 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ75A3 充電インパクトレンチ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    199税込219
    1セット(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)

    コントロール部材 換気扇スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    ONOFFと強弱の切替用 10W~用 スイッチ定格4A 24時間ラベル入り
    付属品24時間換気お願いラベル1枚寸法(mm)70×120
  • LED電球E26レフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26レフ電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60口金E26角度(°)ビーム: 60定格寿命(時間)40000電球形状レフ球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
  • LED電球E17広配光パルック Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17広配光パルック

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)3500定格入力電流(A)0.072外径(mm)55光色温白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ 施工会社向け梱包商品 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ 施工会社向け梱包商品

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072明るさ(Lm)485光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17全方向プレミアX

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • アイドリングストップ車用バッテリー  caos(カオス) A4シリーズ 安心サポートセット Panasonic(パナソニック)

    アイドリングストップ車用バッテリー caos(カオス) A4シリーズ 安心サポートセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    3日以内出荷
    【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 大容量・高性能充電・低トラブル性を備えた新時代カーバッテリー! アイドリングストップ車は頻繁にエンジンを再始動させる為停車するごとにバッテリーの電力を大きく消費します。 クイックチャージ能力の高いcaosなら、エンジン再始動後に走行する事で低い充電状態から素早く回復できるため、アイドリングシステムをより長く使用し続ける事ができる為、充電回復性の高いカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量と充電回復性能の高い「caosアイドリングストップ車用」ならアイドリングストップ車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caosアイドリングストップ車用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。
    用途自動車用バッテリー対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
  • LEDブラケット25形X1電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケット25形X1電球色

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様壁面・据置取付専用/密閉型/LED電球専用商品質量(kg)1.1電圧(V)100消費電力(W)3.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×129×160色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.1入力電流(A)0.057LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)225演色指数(Ra)84調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ハイトロリール本体 4P90A(30m巻) Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール本体 4P90A(30m巻)

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1巻
    3日以内出荷
    自動倉庫やクレーン・ホイストに最適。 多線式のため敷設スペースがわずかですみます。 3P~5Pを一括して敷設できるため、施工の時間とコストを大幅に削減できます。 50m継ぎ目なしで敷設できます。 集電子の走行距離(交換寿命)は5000km。
    質量(kg)42.6オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)30定格4P・600V・90A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(28mm2)
...