カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(112)
  • MAZDA(マツダ)(67)
  • SMC(59)
  • トヨタ(37)
  • KEMET(28)
  • YAGEO(27)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • エスコ(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • 日本モレックス(molex)(9)
  • 三菱ふそう(9)
  • MICROCHIP(9)
  • オーハウス(7)
  • 三菱電機(7)
  • WURTH ELEKTRONIK(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • エレコム(6)
  • カクダイ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5-033-01」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルムコンデンサ 250V dc 33nF ±5% 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 250V dc 33nF ±5% 1袋 25個入

    Panasonic(パナソニック)
    979税込1,077
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
    仕様●静電容量:33nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:4.5mm●高さ:7.5mm●寸法:4.5 x 7.5 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7115-73
  • フィルムコンデンサ 250V dc 33nF ±5% 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 250V dc 33nF ±5% 1袋 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ粉体樹脂コーティング大容量範囲を用意幅広い電圧範囲を用意。用途。ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。
    仕様●静電容量:33nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:4.5mm●高さ:7.5mm●寸法:4.5 x 7.5 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7129-68
  • コンデンサ 33μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 25V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    689税込758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    HDシリーズ。パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で5000時間の耐久性を発揮します。 品番のサフィックスが「A」で6.3 ~ 35 Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックHDシリーズタイプV電解
    仕様●静電容量:33μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●極性あり:極性アズワン品番65-7202-04
  • コンデンサ 33μF 63V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 63V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:33μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●等価直列抵抗:1Ωアズワン品番65-7203-55
  • コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    669税込736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FPシリーズ。パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用
    仕様●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●シリーズ:FP SMDアズワン品番65-7200-45
  • コンデンサ 33μF 250V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 250V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
    仕様●静電容量:33μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●シリーズ:NHGアズワン品番65-7159-45
  • コンデンサ 33μF 10V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 10V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FK高温リフローシリーズ。パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定
    仕様●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●極性あり:極性アズワン品番65-7200-65
  • コンデンサ 33μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 50V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    379税込417
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
    仕様●静電容量:33μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●許容差:±20%アズワン品番65-7154-64
  • コンデンサ 33μF 450V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 450V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    EDシリーズ。パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。用途。パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま
    仕様●静電容量:33μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:ED RADIALアズワン品番65-7181-88
  • コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    849税込934
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    HDシリーズ。パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で5000時間の耐久性を発揮します。 品番のサフィックスが「A」で6.3 ~ 35 Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックHDシリーズタイプV電解
    仕様●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 6.2mm●高さ:6.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-7203-38
  • コンデンサ 33μF 250V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 250V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
    仕様●静電容量:33μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:EE RADIALアズワン品番65-7140-70
  • コンデンサ 33μF 80V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 80V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    789税込868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定。FKシリーズ。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。製品の特長:。低ESR。高信頼性。高リプル電流。低インピーダンス。長寿命。表面実装。用途:。
    仕様●静電容量:33μF●電圧:80V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:1.3Ωアズワン品番65-7141-88
  • コンデンサ 33μF 160V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 160V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    879税込967
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    EDシリーズ。パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。用途。パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま
    仕様●静電容量:33μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:ED RADIALアズワン品番65-7140-80
  • 巻線インダクタ 面実装 33 μH 2.5A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 33 μH 2.5A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.5A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7174-72
  • SMDレジスタ 33mΩ 0805 2012M 0.5W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 33mΩ 0805 2012M 0.5W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144。0805型ERJ 6BWシリーズ、1 %。パナソニックERJ 6BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 3BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 m → 1
    仕様●抵抗:33mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ6BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7203-06
  • SMDレジスタ 33kΩ 1206 3216M 0.25W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 33kΩ 1206 3216M 0.25W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ1206 0.25 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
    仕様●抵抗:33kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.25W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7182-14
  • SMDレジスタ 33kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 33kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    109税込120
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
    仕様●抵抗:33kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-46
  • SMDレジスタ 33mΩ 0612 1632M 1W 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 33mΩ 0612 1632M 1W 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    649税込714
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Panasonic 製の低 TCR 高出力チップ抵抗器は、小型 / 高電力電流の検出に適しています。抵抗は 33 m Ω です。幅広い Terminal 構造による高信頼性のはんだ接合 Terminal 構造による優れた放熱特性 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:33mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6942-41
  • 熱交換気ユニット天吊カセット形マイコン Panasonic(パナソニック)

    熱交換気ユニット天吊カセット形マイコン

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1台
    5日以内出荷
    DCモーターで低消費電力。低騒音設計で静かな運転音。熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切替。ナイトパージ機能。寒冷地運転対応。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。給気・排気風量を強は5速、弱は6速から選択可能。別売のリモコンスイッチで複数台運転可能(FY-SSUL2 1台で8台まで)。24時間換気設定可能。2リモコン操作可能。本体電源接続:端子台。パッケージエアコンとの連動制御運転が可能。予熱時外気取り入れ停止機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。人不在時省エネ換気機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。給気フィルターに虫侵入抑制ネット付(60メッシュの目開き 0.282mm×0.282mm)。中性能フィルター(別売品)組込可能(現地取り付け)。内蔵形CO2センサー(別売品)との接続でCO2濃度に応じて換気。風量を自動で強弱切替。IAQセンサー(別売)と連動して風量切替可。IAQセンサーは内蔵形CO2センサーと同時に使用できません。
    電源(V)100/単相200 50/60Hz 共通材質(フィルター)OAフィルター:不織布+PEネット(60メッシュ)、RAフィルター:不織布(捕集効率82%(質量法))RoHS指令(10物質対応)対応換気量率(%)熱交換換気/普通換気(有効):85(H0)・85(H1)
  • 熱交換気ユニット天吊カセット形マイコン Panasonic(パナソニック)

    熱交換気ユニット天吊カセット形マイコン

    Panasonic(パナソニック)
    239,800税込263,780
    1台
    5日以内出荷
    DCモーターで低消費電力。低騒音設計で静かな運転音。熱交換換気と普通換気(バイバス)を自動切替。ナイトバージ機能。寒冷地運転対応。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。給気・排気風量を強は5速、弱は6速から選択可能。別売のリモコンスイッチで複数台運転可能(FY-SSUL2 1台で8台まで)。24時間換気設定可能。2リモコン操作可能。本体電源接続:端子台。パッケージエアコンとの連動制御運転が可能。予熱時外気取り入れ停止機能。(パソニック製空調機との連動が必要)。人不在時省エネ換気機能。(パナソニック製空調機との連動が必要)。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。給気フィルターに虫侵入抑制ネット付(60メッシュの目開き 0.282mm×0.282mm)。中性能フィルター(別売品)組込可能(現地取り付け)。内蔵形CO2センサー(別売品)との接続でCO2濃度に応じて換気。風量を自動で強弱切替。IAQセンサー(別売)と連動して風量切替可。IAQセンサーは内蔵形CO2センサーと同時に使用できません。
    質量(kg)25寸法L(mm)131.5寸法H(mm)Φ145電流(A)【熱交換換気/普通換気】100V:1.62(H0)・1.45/1.43(H1)・1.37/1.31(H2)・1.24/1.12(H3)・1.05/0.95(H4)・0.66/0.6(L0)・0.62/0.56(L1)・0.52/0.47(L2)・0.47/0.43(L3)・0.43/0.39(L4)・0.27/0.25(L5)、単相200V:0.96(H0)・0.86/0.85(H1)・0.81/0.77(H2)・0.73/0.66(H3)・0.62/0.56(H4)・0.39/0.35(L0)・0.36/0.33(L1)・0.30/0.28(L2)・0.28/0.25(L3)・0.25/0.22(L4)・0.16/0.14(L5)電源(V)100/単相200 50/60Hz 共通消費電力(W)熱交換換気/普通換気:80(H0)・70/69(H1)・66/62(H2)・58/52(H3)・48/43(H4)・28/25(L0)・26/25(L1)・21/23(L2)・19/17(L3)・17/15(L4)・10/9(L5)寸法A(mm)812寸法F(mm)144.5材質(フィルター)OAフィルター:不織布+PEネット(60メッシュ)、RAフィルター:不織布(捕集効率82%(質量法))寸法D(mm)706寸法E(mm)289寸法B(mm)649寸法C(mm)743適合品番カセット式ルーバー品番:FY-RLP2512騒音値(dB)熱交換換気/普通換気:37/38(H0)・35/36(H1)・34.5/35.5(H2)・34/35(H3)・33/34(H4)・28/29(L0)・27/28(L1)・26/27(L2)・24/25(L3)・23/24(L4)・19.5/20.5(L5)寸法J(mm)Φ200寸法G(mm)102寸法K(mm)386風量(m3/h)熱交換換気/普通換気:250(H0)・250(H1)・230(H2)・215(H3)・200(H4)・150(L0)・150(L1)・138(L2)・129(L3)・120(L4)・85(L5)呼び径(Φmm)接続ダクト:150RoHS指令(10物質対応)対応熱効率(%)【熱交換換気】冷房時/暖房時:61/69(H0)・61/69(H1)・62/70(H2)・63/70.5(H3)・64/71(H4)・65.5/72(L0)・65.5/72(L1)・66/72.5(L2)・66/72.5(L3)・66/72.5(L4)・66/72.5(L5)温度交換効率(%)熱交換換気:70(H0)・70(H1)・71(H2)・72(H3)・73(H4)・74.5(L0)・74.5(L1)・75(L2)・75(L3)・75(L4)・75(L5)機外静圧(Pa)熱交換換気/普通換気:110(H0)・80(H1)・68(H2)・59(H3)・51(H4)・40(L0)・29(L1)・24(L2)・21(L3)・18(L4)・9(L5)換気量率(%)熱交換換気/普通換気(有効):85(H0)・85(H1)
  • SMDレジスタ 33mΩ 0612 1632M 1W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 33mΩ 0612 1632M 1W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    669税込736
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic 製の低 TCR 高出力チップ抵抗器は、小型 / 高電力電流の検出に適しています。抵抗は 33 m Ω です。幅広い Terminal 構造による高信頼性のはんだ接合 Terminal 構造による優れた放熱特性 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±5 %●定格電力:1Wアズワン品番65-6943-66
  • SMDレジスタ 33mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 33mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6943-65
  • SMDレジスタ 33Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 33Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮する 33 Ω の抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7068-62
  • SMDレジスタ 33Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 33Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7070-46
  • SMDレジスタ 33Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 33Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    20,980税込23,078
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7074-70
  • SMDレジスタ 33Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 33Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    739税込813
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成します 装着機
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7077-12
  • SMDレジスタ 33Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 33Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    839税込923
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7071-89
  • SMDレジスタ 33kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 33kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    739税込813
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7068-71
  • SMDレジスタ 33kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 33kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    829税込912
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7084-51
  • SMDレジスタ 33kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 33kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮する 33K Ω の抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7073-91
  • SMDレジスタ 33kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 33kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    969税込1,066
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Panasonic0805パッケージの高温チップ抵抗器は、33KΩの抵抗を備え、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7084-15
  • SMDレジスタ 33kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 33kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7084-38
  • SMDレジスタ 33kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 33kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Panasonic0603パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮し、33KΩの抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7068-45
  • 電解コンデンサ 35μF 33V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 35μF 33V dc 1セット 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:35μF●電圧:33V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 x 5.8mm●長さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●等価直列抵抗:700mΩアズワン品番65-7151-74
  • コンデンサ 33μF 35V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 35V dc 1セット 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    FT高温リフローシリーズ。パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●等価直列抵抗:360mΩアズワン品番65-6943-06