熱交換気ユニット天吊カセット形マイコン
DCモーターで低消費電力。低騒音設計で静かな運転音。熱交換換気と普通換気(バイバス)を自動切替。ナイトバージ機能。寒冷地運転対応。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。
給気・排気風量を強は5速、弱は6速から選択可能。別売のリモコンスイッチで複数台運転可能(FY-SSUL2 1台で8台まで)。24時間換気設定可能。2リモコン操作可能。本体電源接続:端子台。
パッケージエアコンとの連動制御運転が可能。予熱時外気取り入れ停止機能。(パソニック製空調機との連動が必要)。人不在時省エネ換気機能。(パナソニック製空調機との連動が必要)。
捕集効率82%(質量法)フィルター採用。給気フィルターに虫侵入抑制ネット付(60メッシュの目開き 0.282mm×0.282mm)。中性能フィルター(別売品)組込可能(現地取り付け)。
内蔵形CO2センサー(別売品)との接続でCO2濃度に応じて換気。風量を自動で強弱切替。IAQセンサー(別売)と連動して風量切替可。IAQセンサーは内蔵形CO2センサーと同時に使用できません。
- 質量(kg)
- 25
- 寸法L(mm)
- 131.5
- 寸法H(mm)
- Φ145
- 電流(A)
- 【熱交換換気/普通換気】100V:1.62(H0)・1.45/1.43(H1)・1.37/1.31(H2)・1.24/1.12(H3)・1.05/0.95(H4)・0.66/0.6(L0)・0.62/0.56(L1)・0.52/0.47(L2)・0.47/0.43(L3)・0.43/0.39(L4)・0.27/0.25(L5)、単相200V:0.96(H0)・0.86/0.85(H1)・0.81/0.77(H2)・0.73/0.66(H3)・0.62/0.56(H4)・0.39/0.35(L0)・0.36/0.33(L1)・0.30/0.28(L2)・0.28/0.25(L3)・0.25/0.22(L4)・0.16/0.14(L5)
- 電源(V)
- 100/単相200 50/60Hz 共通
- 消費電力(W)
- 熱交換換気/普通換気:80(H0)・70/69(H1)・66/62(H2)・58/52(H3)・48/43(H4)・28/25(L0)・26/25(L1)・21/23(L2)・19/17(L3)・17/15(L4)・10/9(L5)
- 寸法A(mm)
- 812
- 寸法F(mm)
- 144.5
- 材質(フィルター)
- OAフィルター:不織布+PEネット(60メッシュ)、RAフィルター:不織布(捕集効率82%(質量法))
- 寸法D(mm)
- 706
- 寸法E(mm)
- 289
- 寸法B(mm)
- 649
- 寸法C(mm)
- 743
- 適合品番
- カセット式ルーバー品番:FY-RLP2512
- 騒音値(dB)
- 熱交換換気/普通換気:37/38(H0)・35/36(H1)・34.5/35.5(H2)・34/35(H3)・33/34(H4)・28/29(L0)・27/28(L1)・26/27(L2)・24/25(L3)・23/24(L4)・19.5/20.5(L5)
- 寸法J(mm)
- Φ200
- 寸法G(mm)
- 102
- 寸法K(mm)
- 386
- 風量(m3/h)
- 熱交換換気/普通換気:250(H0)・250(H1)・230(H2)・215(H3)・200(H4)・150(L0)・150(L1)・138(L2)・129(L3)・120(L4)・85(L5)
- 呼び径(Φmm)
- 接続ダクト:150
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 熱効率(%)
- 【熱交換換気】冷房時/暖房時:61/69(H0)・61/69(H1)・62/70(H2)・63/70.5(H3)・64/71(H4)・65.5/72(L0)・65.5/72(L1)・66/72.5(L2)・66/72.5(L3)・66/72.5(L4)・66/72.5(L5)
- 温度交換効率(%)
- 熱交換換気:70(H0)・70(H1)・71(H2)・72(H3)・73(H4)・74.5(L0)・74.5(L1)・75(L2)・75(L3)・75(L4)・75(L5)
- 機外静圧(Pa)
- 熱交換換気/普通換気:110(H0)・80(H1)・68(H2)・59(H3)・51(H4)・40(L0)・29(L1)・24(L2)・21(L3)・18(L4)・9(L5)
- 換気量率(%)
- 熱交換換気/普通換気(有効):85(H0)・85(H1)
- 内容量
- 1台
注意
※外気吸込空気条件 :- 10℃~+40℃、相対湿度85%以下※台所や風呂場など特に油煙や湿気の多い場所に取り付けないでください。
※室外側ダクト2本(室外吸込及び排気ダクト)には、結露防止のための断熱を必ず行ってください。
※特に寒冷地の場合、パイプ外周部に結露が発生しやすいので、保温材を巻き、屋外側にすこし下り勾配をつけてください。
※霧などの高湿度空気を吸い込むと、本体から結露水が滴下する場合があります。このような場合は、運転を停止するか、運転モードの切替えをしてください。(高湿度空気を吸い込む場合は、運転モードを弱で運転してください。また、濃霧や強風などで雨水が浸入するおそれがある場合は、運転を停止してください。)
※虫が多い地域では虫対策をする必要があります。
空調/換気関連部品 の新着商品
カテゴリ












![工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機 工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64347046-210414-02.jpg)













