カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 電気材料(5)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • Aratas(旧:omron)(27)
  • azbil(旧:山武)(16)
  • ELPA(39)
  • IDEC(和泉電気)(283)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(44)
  • omron(オムロン)(216)
  • RS PRO(44)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
  • VISHAY(59)
  • WURTH ELEKTRONIK(32)
  • YIJIA(22)
  • コーセル(23)
  • サトーパーツ(22)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(34)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(16)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(20)
  • フルーク(FLUKE)(29)
  • 共立電気計器(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50mω」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターコイズ マイクロスイッチ ABSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ターコイズ マイクロスイッチ ABSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)

    舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    色ブラック耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下結線方式巻締端子式耐電圧(V)1250(1分間)
  • Sプレート埋込接地ダブルコンセントセット Panasonic(パナソニック)
    ホワイト
    グレー
    ブラック

    Sプレート埋込接地ダブルコンセントセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    URL公開日:2025/6/23予定
    極数2極(接地形)定格15 A 125 V耐電圧極性を異にする充電金属部間 1250 V 1 分間 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 / ねじなし端子部 35 ℃以下耐熱性100 ℃ ± 3 ℃ 1 時間(※但し、熱可塑性樹脂成形品は80 ℃ ± 3 ℃ 7 時間)接触抵抗(mΩ)【接地極の刃と刃受の間】50以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉15 A 125 V 負荷の力率0.6 開閉の割合約20 回/分 連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率約1 開閉の割合約6 ~ 10 回/分 連続 100 回絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前 100 MΩ以上 / 開閉試験後 5 MΩ以上 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)RoHS指令(10物質対応)対応保持力接地2Pプラグの場合 15 N~60 N / 2Pプラグの場合 10 N~60 N
  • ターコイズ マイクロスイッチ ABJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ターコイズ マイクロスイッチ ABJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • SO-STYLE 埋込接地ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込接地ダブルコンセント(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    極数2(接地形)使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上接触抵抗(mΩ)50以下保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)過電流強度1000A0.02秒耐久性(アンモニアガス)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60/(2極接地極付)15~60耐電圧(V)1250(1分間)
  • SO-STYLE 埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    極数2(接地形)使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上接触抵抗(mΩ)50以下保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(15A接地付プラグの場合)15~60/(15Aプラグの場合)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
  • OAタップ(接地15A抜け止め形)(4コ口・グレー)(マグネット付) Panasonic(パナソニック)

    OAタップ(接地15A抜け止め形)(4コ口・グレー)(マグネット付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    翌日出荷
    仕様●適合法規:電気用品安全法(特定電気用品)●極数及び極配置:2極(接地形)●端子部強度:1N・mのトルクで締付け●外かく押圧強度:600N 1分間●振子自重落下:器具に長さ1mのコードを接続し●高さ1mから振子状に木板に衝突させる。10回で外かく破損なし。(但し、取付穴部・角部・マグネットは除く)●コード引止部強度(コード張力除去強度)(電気用品法別表第四):コードと器具の間に引張荷重を加える。90N 1秒間25回、コードを器具側より5 cmの箇所を保持して押し込む。コード接続部のズレ 2 mm以、90 N 1秒間 1回●ターミナル強度:1.2N・m性能・試験方法は、 JIS C 8303(配線用差込接続器)試験方法による。・試験場所は、常温(5 ℃~35 ℃)、常湿(相対湿度 45 %~85 %)とする。定格15A 125V合計1500ワットまで温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下耐熱性100℃±3℃ 1時間、但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3 ℃7時間絶縁抵抗(MΩ)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前100以上、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) 開閉試験後5以上[500V絶縁抵抗計]接触抵抗(mΩ)接地極の刃と刃受間50以下結線方式巻締端子式引張荷重(N)刃受部:キャップとテーブルタップ間 100 1間(ロック状態)開閉22.5A 125V負荷の力率約1開閉の割合6~10回/分連続100回耐電圧(V/min)極性を異にする充電金属部間1250/1、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
  • NCリレー Panasonic(パナソニック)

    NCリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(20個)
    当日出荷から83日以内出荷
    フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
    用途電力設備、産業用機器、計測機器
  • 超小型 基板用 自動車用リレー ACJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    超小型 基板用 自動車用リレー ACJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥489~税込¥538~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 高感度型 基板用信号リレー DSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    高感度型 基板用信号リレー DSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • NCリレー Panasonic(パナソニック)

    NCリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥60,980税込¥67,078
    1箱(20個)
    当日出荷から83日以内出荷
    フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
    用途電力設備、産業用機器、計測機器
  • NCリレー Panasonic(パナソニック)

    NCリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥60,980税込¥67,078
    1箱(20個)
    当日出荷から83日以内出荷
    フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
    用途電力設備、産業用機器、計測機器規格UL、CSA
  • アドバンスシリーズ 感熱トラッキング お知らせコンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 感熱トラッキング お知らせコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    温度上昇や温度変化を検知し電気を自動遮断 ! 電気火災を未然に防ぐ※1 コンセントが機能アップ メーカー独自のアルゴリズムにより、 コンセントの小さな温度変化も検出 異常な過熱を検知して 電気火災を未然に防止 エアコン用が新登場
    色グレー種類埋込コンセント極数2極消費電力(W)0.5定格15A 100Vコンセント個数2定格電流(A)15温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下ねじなし端子部35℃以下使用周囲温度(℃)-10~40接触抵抗(mΩ)50以下結線方式電源・接地端子:ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル:押締端子式使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)2極:10~60、2極接地極付:15~60耐電圧(V/min)1200
  • 表面実装型 導電性高分子アルミコンデンサ EEFLXシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 導電性高分子アルミコンデンサ EEFLXシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥219~税込¥241~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFPシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFPシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • TQリレー Panasonic(パナソニック)

    TQリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(50個)ほか
    43日以内出荷
    高さ5mm × 長さ14mm × 幅9mmと薄型、超小型 定格消費電力(mW)140mWと高感度(2cシングルスティブル型にて) SMD自動実装に対応(SAタイプ) 高密度実装が可能 Auクラッドクロスバーツイン接点の採用により、高信頼性を実現 .ICソケットの使用が可能なDIL端子配列 低熱起電力です。 ラッチングタイプもあります。 自立端子型もあります。 表面実装タイプも品揃えしています。 M・B・B接点型もあります。 サーフェスマウント系列型はJIS C0806規格に準拠
    用途電話関連機器、計測機器、通信機器、OA機器、産業用機械規格UL、CSA保護構造プラシール
  • NCリレー Panasonic(パナソニック)

    NCリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥60,980税込¥67,078
    1箱(20個)
    83日以内出荷
    フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
    用途電力設備、産業用機器、計測機器規格UL、CSA