カテゴリ

  • 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • MURATA(村田製作所)(33)
  • KEMET(21)
  • YAGEO(18)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • 三菱電機(7)
  • ニチコン(6)
  • エスコ(5)
  • TDK(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • 日本ケミコン(5)
  • 日立産機システム(4)
  • VISHAY(4)
  • RS PRO(4)
  • KYOCERA AVX(4)
  • オリエンタルモーター(3)
  • MG(旧エム・システム技研)(3)
  • Verbatim(バーベイタム)(3)
  • Martindale(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v47」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    589税込648
    1袋(5個)
    当日出荷
    FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●許容差:±20%アズワン品番65-7126-25
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, ECA1HHG470 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, ECA1HHG470

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)50dc寿命1000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, EEUEB1H470S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, EEUEB1H470S

    Panasonic(パナソニック)
    289税込318
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)50dc寿命5000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)61最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    MシリーズタイプA電解コンデンサ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
    仕様●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2.5mm●シリーズ:Mアズワン品番65-7153-30
  • コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    859税込945
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃。パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。
    仕様●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●極性あり:極性アズワン品番65-7203-49
  • コンデンサ 47μF 50V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 47μF 50V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    30,980税込34,078
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃。パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:95mAアズワン品番65-7023-99
  • コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    329税込362
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    MシリーズタイプA電解コンデンサ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
    仕様●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7140-20
  • 電解コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    409税込450
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, ECA1HM470 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, ECA1HM470

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)50dc寿命2000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • 電解コンデンサ 47μF 50V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 47μF 50V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6938-50
  • 電解コンデンサ 47μF 50V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 47μF 50V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    689税込758
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、50 V の電圧で使用されています。容量は 47 μ F で、サイズコードは F、20 m Ω ~ 45 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6964-83
  • 電解コンデンサ 47μF 50V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 47μF 50V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    619税込681
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZA シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、50 V の電圧で使用されています。容量は 47 μ F で、サイズコードは F で、20 m Ω ~ 45 m Ω の超低 ESR です。105 ℃で 10000 時間( 105 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6965-19
  • 電解コンデンサ 47μF 50V dc 1箱 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 47μF 50V dc 1箱 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 47μF 50V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 47μF 50V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 47μF 50V dc 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 47μF 50V dc 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    989税込1,088
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6938-04
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, EEUFC1H470B Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, EEUFC1H470B

    Panasonic(パナソニック)
    379税込417
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)11.2寸法(mm)6.3×11.2直径(Φmm)6.3電圧(V)50dc静電容量47μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, EEUHD1H470 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, EEUHD1H470

    Panasonic(パナソニック)
    729税込802
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)50dc静電容量47μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, EEUFC1H470 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, EEUFC1H470

    Panasonic(パナソニック)
    419税込461
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)50dc許容差±20%静電容量47μF実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, EEEFT1H470AP Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, EEEFT1H470AP

    Panasonic(パナソニック)
    589税込648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様FT高温リフローシリーズ. パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 高い信頼性 長寿命 高リプル電流 表面実装. 用途. パナソニックFTシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定取得済みで、環境制御、ワイパー制御、ステアリングカラム、キーレスエントリなどの車載用途に適しています。 その他にエアバッグ制御やナビゲーションシステムなどの車載用途でも使用できます。寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8直径(Φmm)6.3高さ(mm)5.8電圧(V)50dc寿命2000h静電容量47μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, EEUHD1H470 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, EEUHD1H470

    Panasonic(パナソニック)
    729税込802
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)50dc静電容量47μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
  • Panasonic 電解コンデンサ 47μF, ,50V dc, EEUEB1H470SH Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 電解コンデンサ 47μF, ,50V dc, EEUEB1H470SH

    Panasonic(パナソニック)
    289税込318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)11.2寸法(mm)6.3×11.2直径(Φmm)6.3電圧(V)50dcシリーズEB-A静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)2.5
  • コンデンサ 47μF 350V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 47μF 350V dc 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    EDシリーズ。パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。用途。パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま
    仕様●静電容量:47μF●電圧:350V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●許容差:±20%アズワン品番65-7192-30
  • コンデンサ 47μF 450V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 47μF 450V dc 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
    仕様●静電容量:47μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:1.2Aアズワン品番65-7055-15
  • コンデンサ 47μF 400V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 47μF 400V dc 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,350V dc, EEUED2V470S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,350V dc, EEUED2V470S

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様EDシリーズ. パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。. 高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意. 用途. パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。寸法(mm)18(Dia.)×20直径(Φmm)18高さ(mm)20電圧(V)350dc許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)7.5