カテゴリ

  • 制御機器(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車純正部品(1)

「63v470」の検索結果

関連キーワード
62件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CARRIER BASE (G5) MAZDA(マツダ)

    CARRIER BASE (G5)

    MAZDA(マツダ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF

    ニチコン
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 7000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF

    ニチコン
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = HE寿命 = 10000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF

    ニチコン
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PW寿命 = 8000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF

    日本ケミコン
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXY寿命 = 7000hLXY SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 470μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 470μF

    VISHAY
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 470μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。直径 = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 470nF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 470nF

    RS PRO
    ¥889税込¥978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 470nFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 470nF, ±5% KEMET

    KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 470nF, ±5%

    KEMET
    ¥489税込¥538
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 3.5 x 7.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエステルフィルムKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF

    VISHAY
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 48寿命 = 3000h048シリーズ. 048 RMLアルミラジアルミニチュア長寿命コンデンサ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 非常に優れた耐用寿命: 3000時間 → 4000時間 @ 105 ℃ 高い信頼性 ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 充電及び放電防止 用途: EDP、電気通信、産業用、車載、オーディオ / ビデオ、平滑化、フィルタ処理、SMPSでのバッファ処理、タイミング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 21mm長さ = 21mm高さ = 21mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 470nF ±10% 1箱 1000個入 VISHAY

    フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 470nF ±10% 1箱 1000個入

    VISHAY
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    MKT 1813シリーズ。用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など
    仕様●静電容量:470nF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MKT 1813●長さ:14mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.7mmアズワン品番65-6955-98
  • ポリスチレンコンデンサ RS Pro 470pF 63V dc RS PRO

    ポリスチレンコンデンサ RS Pro 470pF 63V dc

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 470pF許容差 = ±1%電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = 電話機温度特性 = ポリスチレン寸法 = 7.5 x 7.5 x 13mmリードピッチ = 5.08mmリード径 = 0.6mm奥行き = 7.5mm直径 = 7.5mm長さ = 7.5mm品番 ; 426-3110 426-3110 の寸法: 高さ15.5、ケース10=10、ピングリッド7.68=7.68. 箔付きEXFSシリーズ. RS Proシリーズの箔付きポリスチレンコンデンサで、信頼性と精度の高いコンポーネントが必要な用途に最適です。各RS Proコンデンサは、お客様の用途に適合する高い耐久性の安定した選択肢として認められています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い安定性、低損失の特性. 「タワーブロック」形状により、高い実装装度を実現. エポキシシールド難燃性ケース. 洗浄液に対する耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 470μF 63V dc VISHAY

    電解コンデンサ 470μF 63V dc

    VISHAY
    ¥819税込¥901
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:470μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 30mm●長さ:30mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7176-42
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,63V dc, EEUEB1J470 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,63V dc, EEUEB1J470

    Panasonic(パナソニック)
    ¥589税込¥648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×15直径(Φmm)8高さ(mm)15電圧(V)63dc寿命10000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,63V dc, EEUFC1J470 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,63V dc, EEUFC1J470

    Panasonic(パナソニック)
    ¥519税込¥571
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)63dc寿命2000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • コンデンサ 470μF 63V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 63V dc 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥799税込¥879
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
    仕様●静電容量:470μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:27mΩアズワン品番65-6962-17
  • コンデンサ 470μF 63V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 63V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
    仕様●静電容量:470μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:27mΩアズワン品番65-7051-87
  • コンデンサ 470μF 63V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 63V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ:330→680μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションですこれらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定ラジアルリードタイプ低ESR小型高い信頼性低インピーダンス高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。
    仕様●静電容量:470μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●等価直列抵抗:59mΩアズワン品番65-7059-75
  • Panasonic コンデンサ 470μF, ,63V dc, EEUEB1J471 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 470μF, ,63V dc, EEUEB1J471

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)63dc許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
  • コンデンサ 470μF 63V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 63V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
  • コンデンサ 470μF 63V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 63V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
    仕様●静電容量:470μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7057-81
  • コンデンサ 470μF 63V dc 1セット 125個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 63V dc 1セット 125個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定。FKシリーズ。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。製品の特長:。低ESR。高信頼性。高リプル電流。低インピーダンス。長寿命。表面実装。用途:。
    仕様●入数:1リール(125個入り)●静電容量:470μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 16.5mm●高さ:16.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●極性あり:極性アズワン品番65-7060-92
  • コンデンサ 470μF 63V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 63V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
    仕様●静電容量:470μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7160-81
  • コンデンサ 470μF 63V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 63V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
    仕様●静電容量:470μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:55mΩアズワン品番65-7060-97
  • 電解コンデンサ 470μF 63V dc 1箱 260個入 VISHAY

    電解コンデンサ 470μF 63V dc 1箱 260個入

    VISHAY
    ¥93,980税込¥103,378
    1箱(260個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:470μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 30mm●長さ:30mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7174-54
  • RS PRO コンデンサ 470μF, ,63V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 470μF, ,63V dc

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    マザーボード、コンピュータ周辺機器などで使用されます。 安全な換気構造の設計です。
    仕様静電容量 = 470μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 Dia. x 21mm高さ = 21mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1.5A誘電正接 = 9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,63V dc, ECA1JM470 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,63V dc, ECA1JM470

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279税込¥307
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)63dc静電容量47μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,63V dc, ECA1JHG470 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,63V dc, ECA1JHG470

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299税込¥329
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)63dc静電容量47μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,63V dc, EEUEB1J470 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,63V dc, EEUEB1J470

    Panasonic(パナソニック)
    ¥589税込¥648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×15直径(Φmm)8高さ(mm)15電圧(V)63dc寿命10000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,63V dc, EEUTA1J470 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,63V dc, EEUTA1J470

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様TAシリ-ズ. TAシリ-ズラジアルアルミ電解コンデンサ 耐久性: 2000時間 @ +125 ℃ 熱サイクル: 1000サイクル-40 → +125 ℃ AEC-Q200認定寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)63dc寿命2000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,63V dc, EEUEB1J470S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,63V dc, EEUEB1J470S

    Panasonic(パナソニック)
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)63dc寿命5000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)80最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,63V dc, EEUEB1J470S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,63V dc, EEUEB1J470S

    Panasonic(パナソニック)
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)63dc寿命5000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)80最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL215058471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL215058471E3

    VISHAY
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 20mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL213818471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL213818471E3

    VISHAY
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 15 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL213668471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL213668471E3

    VISHAY
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL214658471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL214658471E3

    VISHAY
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 20mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL212018471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL212018471E3

    VISHAY
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic コンデンサ 470μF, ,63V dc, ECA1JHG471 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 470μF, ,63V dc, ECA1JHG471

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)63dc静電容量470μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 470μF, ,63V dc, EEUFR1J471 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 470μF, ,63V dc, EEUFR1J471

    Panasonic(パナソニック)
    ¥679税込¥747
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様FRシリーズ35 → 63 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)12.5×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)63dc許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5