カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- CKD(32)
- D'Addario(3)
- HAKKO(白光)(3)
- MAZDA(マツダ)(5)
- SMC(15)
- SUSUMU(2)
- tesa(テサ/テサテープ)(2)
- TRUSCO(2)
- サンドビック(2)
- セルタン(8)
- ホンダ(7)
- 三菱ふそう(5)
- 三菱電機(2)
- 岩田製作所(2)
- 摂津金属工業(3)
- 東洋技研(2)
- 神保電器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「563p」の検索結果
特価

一体型LEDベースライト
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷から60日以内出荷スクエアシリーズ材質バッフル:アルミ(ホワイト)取付水平天井埋込専用型定格出力型/約10~100%連続調光型種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)電圧(V)100~242機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能器具・セットセット品ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光(ライコン別売)可能演色指数(Ra)83枠鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)132調光の可否×
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込乳白パネル
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781セット3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)質量(kg)3.3電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)367×367グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□350埋込高(mm)125エコロジー商品省エネ・長寿命
一体型LEDベースライト【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台60日以内出荷スクエアシリーズ材質バッフル:アルミ(ホワイト)取付水平天井埋込専用型定格出力型/約10~100%連続調光型種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)電圧(V)100~242本体鋼板(高反射白色粉体塗装)機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能色温度(K)4000ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色白色調光方式調光(ライコン別売)可能演色指数(Ra)83枠鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)132材質(パネル)アクリル(乳白)エコロジー商品省エネ