カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- CKD(8)
- IKO(日本トムソン)(68)
- MAZDA(マツダ)(16)
- REX(レッキス工業)(2)
- THK(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- エスコ(3)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
- サンコー(三甲)(3)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- トヨタ(4)
- バンドー化学(5)
- 三ツ星ベルト(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- 三菱ふそう(3)
- 山田照明(2)
- 東京メタル(4)
- 椿本チエイン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「581-l」の検索結果

スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から4日以内出荷外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。長さ(mm)115幅(mm)灯具部:71質量(kg)0.8消費電力(W)5.9構造防雨型センサーなしランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)142照射方式可動型演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ホームアーキ 壁半埋込型LED フラットブラケット 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)フラットブラケット。存在感を抑えた薄型デザイン。独自レンズで円を描くように光を拡散。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>仕様美ルック幅(mm)100質量(kg)0.4高さ(mm)100備考半埋込型取付方式取付型:壁半埋込型電圧(V)100消費電力(W)8.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:65分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)色温度(K)2700光源色高演色・電球色入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)14調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)80配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ・左用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台32日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)4.4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ・左用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)121.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED白色光束(Lm)3250トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別左用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台32日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能長さ(mm)1521幅(mm)84質量(kg)4.4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)121.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED白色光束(Lm)3250トランスLED内蔵電源ユニット内蔵別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台32日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)4.4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)121.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED白色光束(Lm)3250トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ・中用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台32日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)4.4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ・中用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)121.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED白色光束(Lm)3250トランスLED内蔵電源ユニット内蔵別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83