制御機器 (7) 整備工具・収納 (2) 電動工具 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
フィルムコンデンサ 250V dc 68nF ±5% 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 279,800税込 ¥ 307,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
パナソニックECWU(V16)プラスチックフィルムコンデンサパナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。小型 軽量 リフローはんだ付けに最適。用途パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、xDSLのDCブロッキングでの使用が推奨されます。
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:68nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECWU(V16)●長さ:6mm●奥行き:4.1mm●高さ:3.2mm●寸法:6 x 4.1 x 3.2mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:表面実装●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7153-75
工事用充電LEDスポットワイドライト(本体のみ) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 翌日出荷
業界No.1のスポット光1500lm(手持ち型LEDライトにおける、スポット光での光束値の比較(国内電動工具メーカーにおいて)2020年11月1日現在 メーカー調べ)
大光量スポット光1500lmで通線作業や工事の事前確認作業を全面サポート
遠方でも照射先を狙いやすい上下左右無段階調節
足元や近距離を広く照射するワイド光500lmつき(全光束2000lmスポット光+ワイド光の同時使用時)
周辺機器の充電ができるUSB端子を搭載(5V1Ah)
明るさ調整ダイヤルで現場を最適な明るさに
全光束(Lm) 約2000 光束(Lm) 【スポット光】約1500/【ワイド光】約500 照度(Lx) 【スポット光】20m先 約300/【スポット光】10m先 約1400/【スポット光】1m先 約70000/【ワイド光】0.4m先 約1100 照射角度(°) 上方90、下方20、左右各90(スポット光) 本体寸法(mm) 前高289×全長136×幅109 仕様 1端子、Aタイプ、DC5V、1A出力 付属品 EZ37C6F7001(肩掛けベルト) 本体質量(g) 880 バッテリー電圧(V) 14.4/18/21.6
Panasonic コンデンサ 2000μF, ,35V dc, EEUTP1V202 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 TPシリーズ. +125 ℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。. 小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命. 用途. パナソニックのTPシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm) 16(Dia.)×31.5 直径(Φmm) 16 高さ(mm) 31.5 電圧(V) 35dc 寿命 2000 h, 5000 h 静電容量 2000μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 リップル電流(A) 3.25 最大動作温度(℃) 135 最小動作温度(℃) -40
Panasonic コンデンサ 2000μF, ,35V dc, EEUTP1V202S Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 TPシリーズ. +125 ℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。. 小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命. 用途. パナソニックのTPシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm) 18(Dia.)×25 直径(Φmm) 18 高さ(mm) 25 電圧(V) 35dc 寿命 2000 h, 5000 h 許容差 ±20% 静電容量 2000μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 135 最小動作温度(℃) -40
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 6.75nF 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 欠品中
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様 ●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:93V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:2000A●静電容量:6.75nF●長さ:38.5mm●厚さ:5mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:47V アズワン品番 65-6973-55
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 6.75nF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 38,980税込 ¥ 42,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様 ●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:93V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:2000A●静電容量:6.75nF●長さ:34.5mm●厚さ:5mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:47V アズワン品番 65-7063-93
電解コンデンサ 47μF 25V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 28,980税込 ¥ 31,878
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(2000個入り)●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 x 11mm●長さ:11mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm アズワン品番 65-6931-05
電解コンデンサ 10μF 63V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 38,980税込 ¥ 42,878
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 x 11mm●長さ:11mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm アズワン品番 65-6934-04
コンデンサ 10μF 50V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 29,980税込 ¥ 32,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
耐久性: 105℃、1000 → 5000時間 低インピーダンス
仕様 ●入数:1テープ(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 Dia. x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●リップル電流:125mArms●誘電正接:0.1% アズワン品番 65-7131-35
コンデンサ 10μF 50V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 15,980税込 ¥ 17,578
1セット(2000個)
7日以内出荷
MシリーズタイプA電解コンデンサパナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型高い信頼性高リプル電流低インピーダンス長寿命外装スリーブ付き。用途パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
仕様 ●入数:1テープ(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 Dia. x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2mm●極性あり:極性●誘電正接:0.12% アズワン品番 65-6968-56