カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • KEMET(15)
  • 日本ケミコン(10)
  • VISHAY(9)
  • RS PRO(8)
  • KYOCERA AVX(8)
  • EPCOS(5)
  • ニチコン(4)
  • AVX(4)
  • 東信工業(2)
  • TDK(1)
  • ルビコン(1)
  • フォスター電機(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • SCHURTER(1)
  • TANCAP TECHNOLOGY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6.8μf」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEAFCシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEAFCシリーズPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
259税込285
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
419税込461
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUHDシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUHDシリーズPanasonic(パナソニック)
349税込384
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,6.8μF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,6.8μF,±5%Panasonic(パナソニック)
879税込967
1個
欠品中
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)23.8寸法(mm)23.8×17.8×23.5高さ(mm)23.5奥行(mm)17.8電圧(V)250dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量6.8μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)20
6.8mm特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 6.8mm