カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(43)
  • 東京発条製作所(40)
  • タンガロイ(8)
  • TRUSCO(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • ParkerTAIYO(4)
  • TOTO(4)
  • SMC(3)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3)
  • TOA(3)
  • 栃木屋(3)
  • KSフィルター(3)
  • 東京堂(3)
  • MIWA(3)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 大洋製器工業(2)
  • ACE(エース)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60-th」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TXリレー Panasonic(パナソニック)TXリレーPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1箱(40個)ほか
32日以内出荷
質量(g)約2保護構造プラシール型端子形状サーフェスマウント端子サーフェスマウント 系列SS タイプ
TXリレー Panasonic(パナソニック)TXリレーPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1箱(40個)ほか
32日以内出荷から42日以内出荷
保護構造プラシール型
カウンタ パネル取り付け TH63シリーズ Panasonic(パナソニック)カウンタ パネル取り付け TH63シリーズPanasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
TH634/638 経過時間カウンタ極めてコンパクトな寸法 前面に動作インジケータ 50 / 60 Hz 切り替え可能な加算経過時間メータ、リセットなし、0 → 99、999.9 時間の範囲でカウント アセンブリアクセサリ及び 2 x 4.8 mm ブレード Terminal が付属します。
仕様●電源電圧:24 V ac●入力方式:電圧●接続タイプ:タブ●リセット方法:リセットなし●実装タイプ:パネル取り付け●表示範囲:0 → 99999.9●測定範囲:0 → 99999.9アズワン品番65-7270-44
TXリレー Panasonic(パナソニック)TXリレーPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1箱(40個)
93日以内出荷
質量(g)約2規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 Cチャンネル回避型 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 Cチャンネル回避型Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
92日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 Cチャンネル回避型 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 Cチャンネル回避型Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
92日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.8取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20