カテゴリ
- 制御機器(18)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電気材料(5)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- Wera(62)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
- omron(オムロン)(43)
- TRUSCO(26)
- MTO(26)
- KNIPEX(クニペックス)(25)
- エスコ(24)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(21)
- プロテック(21)
- MULTI-CONTACT(20)
- KTC(19)
- オーム電機(18)
- BOSCH(ボッシュ)(18)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(18)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(16)
- YAMAZEN(山善)(15)
- GEDORE(13)
- 三菱電機(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
「6000v」の検索結果
特価

STリレー
Panasonic(パナソニック)¥43,980~税込¥48,378~1箱(50個)当日出荷から83日以内出荷8A多極 1a1b/2a接点リレー 耐電圧:3,750V、耐サージ電圧:6,000V プリント板ソケット、はんだ付け用ソケットをご用意 ラッチングタイプも品揃え用途電力設備、産業用機器
PA-Nリレー
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781箱(25個)欠品中高密度実装対応:幅(5mm)X長さ(20mm)X高さ(12.5mm) IEC61010強化絶縁準拠 絶縁距離(接点~コイル間) 空間:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上 耐電圧:3,000V、耐サージ電圧:6,000V 低消費電力:110mW 防爆規格適合(ANSI/ISA 12.12.01)用途産業用機器・OA機器、計測機器、試験機器、プログラマブルコントローラや温調器など各種コントローラの出力用途寸法(mm)20×5×12.5質量(g)約3規格UL/C-UL、TUV保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.4A)接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
抜け止めコンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷下段の2P回路用抜け止めコンセントプラグです。(100V専用)用途ファクトライン100・60共通仕様2P15A125V抜け止めトラスコ品番818-5434質量(kg)0.07適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
リーラーコンセントプラグ ファクトライン100・60
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)用途ファクトライン100・60共通全長(mm)約800~1800定格接地2P15A125V
デュアル 充電式マルチツール
Panasonic(パナソニック)¥93,980税込¥103,3781台翌々日出荷1台で多用途に活躍。パワーと取り回しやすさで快適作業。下穴なしで開口可能、「キワ・スミ」作業がラク。※巾木の切断、ドア枠の撤去、銅管・釘切断、タイル下地の研磨、シーリング材はがしなどブレードを変えることで対応。ブレードは主流の「OIS」「STARLOCK」に対応。※「STARLOCK PLUS」「STARLOCK MAXは非対応」 押し付けてもスピードが落ちにくいハイパワー、取り回しやすいコンパクト設計でスリムなグリップ。用途木材、石膏ボード等の開口作業に。巾木、ドア枠、銅管等のキワ切りに。タイル下地研削に。コーキング材剥や接着剤はがし等に。
ねじなし大ノーマルベンドA型
Panasonic(パナソニック)¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷3300V 6600V CV3芯およびCVTなどの許容曲げ半径の大きいケーブル用としてご使用ください。適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
集電アーム 4P100A600V
Panasonic(パナソニック)¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷トラスコ品番835-6398長さ(mm)368幅(mm)80質量(kg)1高さ(mm)144a95定格4P・600V・100A2018年トラスコ掲載ページ3 0882
和風角型DL60形□150 3000K 位相調光 100V用
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781セット3日以内出荷拡散タイプ用途屋内用セット内容器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK06010NLG1組合せ質量(g)1電圧(V)100消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】5.3平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.058周囲温度(℃)-10~+35光束(Lm)575RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト SP2灯黒N・100拡・60拡
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.176 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9304。【LEDランプ】LLD3401N CB1。【LEDランプ】LLD2401N CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)105.2演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト SP2灯黒V・100拡・60拡
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.176 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9304。【LEDランプ】LLD3401V CB1。【LEDランプ】LLD2401V CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)105.2演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト SP2灯黒L・100拡・60拡
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.176 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9304。【LEDランプ】LLD3401L CB1。【LEDランプ】LLD2401L CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)105.2演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
アドバンスシリーズ 埋込入切表示スイッチセット(両切20A)シングル用
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷適用電線。棒型圧着端子を使用する場合。より線または、ケーブル(適用断面積:線径3.5mm2~5.5mm2. より線およびΦ2.6mmCu単線)。棒型圧着端子を使用しない場合。600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ2mm Cu単線専用適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)によるRoHS指令(10物質対応)対応定格入力20A 300V AC
EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。色ホワイト縦(mm)325(半埋込310)収納機器BSHE34023(40A)
TX-Dリレー
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1箱(40個)63日以内出荷耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現 欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応 接点-コイル間耐圧AC3,000V 定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現 定格制御容量2Aの高容量 Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現 優れた耐振性、耐衝撃性を実現 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 表面実装タイプも品揃え M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ) 耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
TX-Dリレー
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1箱(40個)ほか63日以内出荷耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現 欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応 接点-コイル間耐圧AC3,000V 定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現 定格制御容量2Aの高容量 Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現 優れた耐振性、耐衝撃性を実現 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 表面実装タイプも品揃え M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ) 耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
TX-Dリレー
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1箱(40個)ほか63日以内出荷耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現 欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応 接点-コイル間耐圧AC3,000V 定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現 定格制御容量2Aの高容量 Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現 優れた耐振性、耐衝撃性を実現 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 表面実装タイプも品揃え M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ) 耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
STリレー
Panasonic(パナソニック)¥52,980~税込¥58,278~1箱(50個)83日以内出荷8A多極 1a1b/2a接点リレー 耐電圧:3,750V、耐サージ電圧:6,000V プリント板ソケット、はんだ付け用ソケットをご用意 ラッチングタイプも品揃え用途電力設備、産業用機器寸法(mm)31.0×14.0×11.0質量(g)約10規格UL、CSA、VDE、TV保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)8(AC)/5(DC)動作機能2巻線ラッチング形接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 8A/DC30V 5A
EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ20A・単2
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1台62日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。仕様(引込開閉器用スペース)付色ホワイト縦(mm)325(半埋込310)横(mm)314(半埋込299)収納機器BSHE22022(20A)
フォトモスリレー GU 1a
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1箱(50個)ほか63日以内出荷負荷電圧:60V、100V、200V、350V、400V、600Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁)も品揃え(400V品) 出力構成:1a用途計測機器、電話装置、コンピュータ入力装置電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成1aパッケージDIP6
GQリレー
Panasonic(パナソニック)¥27,980~税込¥30,778~1箱(50個)63日以内出荷小型フラットで省スペース (長さ)10.6mm×(幅)7.2mmの省スペースながら、(高さ)5.2mmと低背化を実現。(標準プリント板型) 耐サージ電圧2,500V(接点-コイル間) コイル部分を成形封止したボディブロック構造の採用により、超小型ながら耐サージ電圧 接点-コイル間 : 2,500V 2×10μs(北米Telcordia) 接点間 : 1,500V 10×160μs(FCC Part68)を実現しています。 高接触信頼性を実現 耐硫化に優れるAgPd(銀パラジウム)を使用したクロスバーツイン接点、低ガス成形材料の採用とコイル部分を成形封止しコイルからの有機ガスを抑えることにより、高接触信頼性を実現しました。 高密度実装が可能 高効率磁気回路設計により、漏れ磁束が少なく、近接取り付け時の特性変化が小さいため、高密度実装が可能です。 定格消費電力(mW)140mW 優れた耐振性・耐衝撃性を実現しました。 シーソーバランス機構により、 ・誤動作衝撃 750m/s2以上 ・耐久衝撃 1,000m/s2以上 ・誤動作振動 10~55Hz(複振幅3.3mm) ・耐久振動 10~55Hz(複振幅5mm) を実現。 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 高感度シングルスティブル型(定格消費電力(mW)100mW)を品揃え用途電話交換機、通信機器、セキュリティ、.計測機器、家電、AV機器規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
DQ-Mリレー
Panasonic(パナソニック)¥49,980~税込¥54,978~1箱(20個)83日以内出荷小型高容量: 幅(38mm)×長さ(29mm)×高さ(17.3mm) 60A 250V AC 耐電圧:4,000V、耐サージ電圧:10,000V ラッチングタイプで機器の省エネ化に貢献用途電力量計の遠隔制御、タイムスイッチ寸法(mm)38.0×29.0×17.3質量(g)約35保護構造フラックスタイト接点構成1a端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)AC60接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 60A
フォトモスリレー GE 2a
Panasonic(パナソニック)¥27,980~税込¥30,778~1箱(50個)ほか103日以内出荷負荷電圧:60V、350V、400V、600Vを品揃え 耐電圧:5,000V(強化絶縁) 出力構成:2a用途通信モデム、電話装置、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器接点構成2a
フォトモスリレー GU 1a 高容量
Panasonic(パナソニック)¥43,980~税込¥48,378~1箱(100個)ほか103日以内出荷連続負荷電流:max.1.1Aの高容量 負荷電圧:60V 耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁) 出力構成:1a用途防犯、防災市場、アミューズメント市場、計測市場電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE接点構成1a負荷電圧(V)60負荷電流(A)1.1耐電圧(V)5000パッケージDIP4
フォトモスリレー GE 1a1b
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1箱(50個)ほか103日以内出荷負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.5A)を実現 負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え 耐電圧:5,000V(強化絶縁) 出力構成:1a1b用途電源、セキュリティ機器、電話装置、センサ機器、計測器、通信モデム、電力・プラント装置電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE、BSI接点構成1a1b耐電圧(V)5000パッケージDIP8
フォトモスリレー GE 1a1b
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1箱(50個)ほか103日以内出荷負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.5A)を実現 負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え 耐電圧:5,000V(強化絶縁) 出力構成:1a1b用途電源、セキュリティ機器、電話装置、センサ機器、計測器、通信モデム、電力・プラント装置電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE、BSI接点構成1a1b負荷電圧(V)350負荷電流(A)0.12耐電圧(V)5000パッケージDIP8
フォトモスリレー GU SOP 2a
Panasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~1箱(50個)ほか103日以内出荷負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2a用途計測機器、通信機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成2a耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー パワー 1a
Panasonic(パナソニック)1箱(25個)欠品中連続負荷電流:4Aの高容量(AQZ102) SIL4pinのスリム形状 負荷電圧:60V、100V、200V、400Vを品揃え 4点ユニットリレー PhotoMOSリレー パワータイプに搭載可能用途計測機器、電力装置、信号、産業用機械、設備接点構成1a
フォトモスリレー パワー 1a 電圧駆動
Panasonic(パナソニック)1箱(25個)欠品中電圧駆動を実現 連続負荷電流:3.6Aの高容量(AQZ102D) 負荷電圧:60V、100V、200V、400Vを品揃え 4点ユニットリレーPA-Nリレータイプおよび4点ターミナルに搭載可能用途産業用機械、設備、信号装置規格UL/C-UL、VDE接点構成1a耐電圧(V)2500パッケージSIL4