ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V 360pF 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズE7コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●最大AC定格電圧:130V●最大直流定格電圧:170V●制限電圧:340V●クランプ電流:25A●エネルギー:26J●シリーズ:V●直径:9mm●最大サージ電流:2500A●静電容量:360pF●長さ:32.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:9 x 5.3mm●リード間隔:7.5mm アズワン品番 65-7145-72
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V 430pF 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズE10コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能各種ピッチ、サイズ及び電圧RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:595V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:4500A●静電容量:430pF●長さ:35mm●厚さ:6.2mm●寸法:11.5 (Dia.) x 6.2mm●バリスタ電圧:360V アズワン品番 65-7177-67
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 430pF, ERZE10A361 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 金属酸化物バリスタZNRシリーズE10. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応 材質 ZNR 長さ(mm) 35 厚さ(mm) 6.2 寸法(mm) 11.5(Dia.)×6.2 直径(Φmm) 11.5 電流(A) クランプ:10 シリーズ V 静電容量 430pF RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 595 最大定格電圧(V) AC:230、直流:300 バリスタ電圧(V) 360 最大サージ電流(A) 4500 リード間隔(mm) 7.5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V, 360pF, ERZE07A201 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 金属酸化物バリスタZNRシリーズE7. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応 長さ(mm) 32.5 厚さ(mm) 5.3 寸法(mm) 9×5.3 直径(Φmm) 9 電流(A) クランプ:25 シリーズ V 静電容量 360pF RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 340 エネルギー(J) 26 最大定格電圧(V) AC:130、直流:170 バリスタ電圧(V) 200 最大サージ電流(A) 2500 リード間隔(mm) 7.5