カテゴリ

  • 建材・エクステリア(56)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • StarTech.com(173)
  • オーティス(38)
  • WERMA(35)
  • CONTEC(コンテック)(27)
  • サンワサプライ(25)
  • AMPHENOL(25)
  • エレコム(18)
  • TAKEGAWA(武川)(17)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • ノーブランド(15)
  • EIZO(15)
  • ハリケーン(14)
  • Qlight(14)
  • ジョー・プリンス竹下(13)
  • サンワダイレクト(13)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(11)
  • Merck(メルクミリポア)(11)
  • DAYTONA(デイトナ)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60pc」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シビルスケア PC50 受金具 正面打 30~60mm出 Panasonic(パナソニック)シビルスケア PC50 受金具 正面打 30~60mm出Panasonic(パナソニック)
929税込1,022
1個
7日以内出荷
アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。
用途PC50軒とい用固定具です。適合シビルスケアPC50材質ステンレス勾配4寸(21°)
F型集水器 Panasonic(パナソニック)F型集水器Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類集水器
角集水器 Panasonic(パナソニック)角集水器Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類集水器
角マスマルチ(S30) Panasonic(パナソニック)角マスマルチ(S30)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様落し口適合サイズ(たてとい)PC30・S30・60サイズPC30・S30・60
たてとい 角丸継手 Panasonic(パナソニック)たてとい 角丸継手Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズPC30×60分類たて系列部材
シビルスケア 正面打・出なし(11mm出) Panasonic(パナソニック)シビルスケア 正面打・出なし(11mm出)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
サイズPC50・PGR60勾配なし(ねじ仮止め機能)仕様固定式分類吊具(ポリカーボネート)
シビルスケア 正面打・10~35mm出 Panasonic(パナソニック)シビルスケア 正面打・10~35mm出Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズPC50・PGR60仕様スライド式分類吊金具(ステンレス+ポリカーボネート)
シビルスケア 正面打・35~60mm出 Panasonic(パナソニック)シビルスケア 正面打・35~60mm出Panasonic(パナソニック)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズPC50・PGR60仕様スライド式分類吊金具(ステンレス+ポリカーボネート)
シビルスケア 内飾り板(直角) Panasonic(パナソニック)シビルスケア 内飾り板(直角)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズPC50・PGR60(90°)分類軒系列部材
たてとい 角ますマルチ Panasonic(パナソニック)たてとい 角ますマルチPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズPC30・S30・60(落し口)分類たて系列部材
TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットあり/LTE) Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットあり/LTE)Panasonic(パナソニック)
379,800税込417,780
1台
欠品中
タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth/LTE/GPS
仕様●メモリカードスロット:なし●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●SIM情報:SIMフリー●本体サイズ(D):188mm●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●PCグリーンラベル:★★★V14●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Ultra 5 135U●WiMAX:なし●最大消費電力:110W●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(インカメラ):200万画素●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●ディスプレイサイズ:10.1型●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●ストレージ容量:512GB●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●バッテリ容量:4360mAh●外部ディスプレイ出力:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●電気通信事業法備考:本体●WWAN:4G●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(H):24mm●本体サイズ(W):279mm●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●メインメモリ:16GB●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●J-Moss:対応●その他無線データ転送:なし●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー●PCリサイクル:対応電源AC100V~240V(50Hz/60Hz)本体質量(g)1190メモリー容量16GBディスプレイ10.1型解像度1920X1200使用CPUCore Ultra 5スピーカーステレオOSWin11Pro64ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothありBluetooth v5.3 Class1グリーン購入法適合内蔵マイクありSSD512GB無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠)USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
Let`s note SR4 法人モデル(Core i5-1345U/16GB/SSD256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/12.4型/バッテリー標準) Panasonic(パナソニック)Let`s note SR4 法人モデル(Core i5-1345U/16GB/SSD256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/12.4型/バッテリー標準)Panasonic(パナソニック)
319,800税込351,780
1台
翌日出荷
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。仕様●CPU詳細:Core i5-1345U●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶、アンチグレア●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●バッテリ:リチウムイオン●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●最大消費電力(備考):PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●国際エネルギースター:登録●VCCI:適合●PCリサイクル:対象●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●リカバリ用データ保存場所:SSD付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz本体質量(g)939最大消費電力(W)65メモリー容量16GB解像度1920×1280ドット使用CPUCore i5スピーカーステレオチップセットCPUに内蔵キーボードあり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
SC6特定顧客(U5/16/512/11P/12.4) Panasonic(パナソニック)SC6特定顧客(U5/16/512/11P/12.4)Panasonic(パナソニック)
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
仕様●CPU詳細:Core Ultra 5 プロセッサー 225U●チップセット:CPUに内蔵●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:FHD+ TFTカラー液晶アンチグレア●解像度:1920×1280ドット●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(CPUに内蔵)●USB:USB Type-Cポート(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)×2、USB Type-A(5Gbps)ポート×2(うち1つはスマホ充電対応を兼ねる)●有線LAN:1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T●PCI-Expressスロット:なし●ポインティングデバイス:あり 高精度タッチパッド対応ホイールパッド●スピーカー:PCM音源(24ビットステレオ)、 インテル High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)●バッテリ:リチウムイオン電池●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●オフィスソフト:なし●本体サイズ(H×W×D):幅約273.2 mm×奥行き約208.9 mm×高さ約19.9 mm(突起部除く)●本体重量:919g●電源:AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz●最大消費電力(備考):パソコンの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.5Wの電力を消費します。●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:目標年度2022年度 12区分 13.5[kWh/年]eマーク AAA●RoHS指令:対応●TVチューナー:なし●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、TPM(TCG V2.0準拠)●J-Moss:対応●電波法備考:内蔵無線モジュール●電気通信事業法備考:本体●プロセッサーテクノロジー:Intel Core Ultra●最大消費電力:65W●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMI●メモリカードスロット:なし●無線LAN:Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●キーボード:あり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く)●Webカメラ:あり 有効画素数:FHD 1920×1080ピクセル(約207万画素)、30fps、 Windows Hello顔認証対応、プライバシーカメラシャッター搭載、vHDR対応●ライセンスOS:Windows11 Pro●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●附属品:ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等●リカバリ用データ保存場所:SSD●電波法:適合●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱のACコード、ACアダプタ、バッテリーパックは、電気用品安全法の適合品です
F型集水器 Panasonic(パナソニック)F型集水器Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
適合サイズ(パラスケア)U105
シビルスケア 投げ板 Panasonic(パナソニック)シビルスケア 投げ板Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
サイズPC50・PGR60分類軒系列部材
角集水器 Panasonic(パナソニック)角集水器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
適合サイズ(パラスケア)U105
たてとい 角丸エルボ Panasonic(パナソニック)たてとい 角丸エルボPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
サイズPC30×60(105°)分類たて系列部材
たてとい 飾りますマルチ Panasonic(パナソニック)たてとい 飾りますマルチPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
サイズPC30・S30・60(落し口)分類たて系列部材
シビルスケア 集水器 Panasonic(パナソニック)シビルスケア 集水器Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
分類落し口部材
シビルスケア 正面打・出なし(5mm出) Panasonic(パナソニック)シビルスケア 正面打・出なし(5mm出)Panasonic(パナソニック)
919税込1,011
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
サイズPC50・PGR60仕様固定式分類積雪地対応吊金具(亜鉛メッキ品)
ファインスケア F型集水器 Panasonic(パナソニック)ファインスケア F型集水器Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
仕様スライドストッパー同梱分類落し口部材
取出します(一般たてとい用) Panasonic(パナソニック)取出します(一般たてとい用)Panasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
接続PC30、S30、たてとい60
落葉止め Panasonic(パナソニック)落葉止めPanasonic(パナソニック)
5,098税込5,608
1セット
4日以内出荷
種類止り付属品クリップ3個
軒天ソケットマルチ(S30) Panasonic(パナソニック)軒天ソケットマルチ(S30)Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
仕様落し口適合サイズ(たてとい)PC30・S30・60サイズPC30・S30・60
シビルスケア 洋風集水器 Panasonic(パナソニック)シビルスケア 洋風集水器Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
分類落し口部材
シビルスケア F型集水器 Panasonic(パナソニック)シビルスケア F型集水器Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
サイズPC50×60分類落し口部材
F型集水器 Panasonic(パナソニック)F型集水器Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様PC50XS30・PC30・60サイズ(シルビスケア)PC50適合サイズ(シルビスケア)PC50
シビルスケア 吊具 正面打 10~45mm出 Panasonic(パナソニック)シビルスケア 吊具 正面打 10~45mm出Panasonic(パナソニック)
789税込868
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様ねじ仮留め機能材質ポリカーボネートサイズPC50・PGR60
シビルスケア 正面打・15mm出 Panasonic(パナソニック)シビルスケア 正面打・15mm出Panasonic(パナソニック)
919税込1,011
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
サイズPC50・PGR60仕様固定式分類積雪地対応吊金具(亜鉛メッキ品)
たてとい 飾りますマルチ Panasonic(パナソニック)たてとい 飾りますマルチPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
サイズPC30・S30・60(落し口)分類たて系列部材
KAKU RK85 F型集水器 Panasonic(パナソニック)KAKU RK85 F型集水器Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1箱(5個)
4日以内出荷
付属品スライドストッパー種類集水器接続エルボカン合適合サイズ(軒とい)RK85×(たてとい)PC30・S30・60
戻します(一般たてとい用) Panasonic(パナソニック)戻します(一般たてとい用)Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
接続PC30、S30、たてとい60、排水管VU50、VP・VU(60・75)
たてとい 角丸チーズふた付 Panasonic(パナソニック)たてとい 角丸チーズふた付Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
用途パナソニック雨とい S30適合純正部品です
USB用電池アダプター Panasonic(パナソニック)USB用電池アダプターPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
アダプターを電動工具用電池に取り付けるだけでAC電源がない場所でもPC作業が可能に。Power Delivery59W対応。スマホ・タブレットだけではなく、PCも給電可能。USB-C端子は60Wの給電が可能。USB-A端子10Wも装備、同時給電は70W電池残量が大きなランプ表示で分かりやすい
RoHS指令(10物質対応)対応USB【USB-A】最大出力10W(5V/2A)【USB-C】最大出力60W(5V3A、9V/3A、12V/3A,15V/3A、20V/3A)、USB Poewr Delivery対応
吊金具 正面打 35~65mm出 Panasonic(パナソニック)吊金具 正面打 35~65mm出Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1箱(50個)
6日以内出荷
サイズ(メタリック調軒といグランスケア)PGR60(グランスケア)PGR60(シルビスケア)PC50材質ステンレス、ポリカーボネート 着色なし適合サイズ(メタリック調軒といグランスケア)PGR60(グランスケア)PGR60(シルビスケア)PC50
吊金具 正面打 10~35mm出 Panasonic(パナソニック)吊金具 正面打 10~35mm出Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1箱(50個)
6日以内出荷
サイズ(メタリック調軒といグランスケア)PGR60(グランスケア)PGR60(シルビスケア)PC50材質ステンレス、ポリカーボネート 着色なし適合サイズ(メタリック調軒といグランスケア)PGR60(グランスケア)PGR60(シルビスケア)PC50
F型集水器 Panasonic(パナソニック)F型集水器Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1箱(10個)
6日以内出荷
新茶仕様PJ70XS30・PC30・60サイズ(ジェイスケア)PJ70適合サイズ(ジェイスケア)PJ70
すっきり集水器 Panasonic(パナソニック)すっきり集水器Panasonic(パナソニック)
60,980税込67,078
1箱(20個)
6日以内出荷
新茶仕様PJ70XS30・PC30・60サイズ(ジェイスケア)PJ70適合サイズ(ジェイスケア)PJ70
すっきり集水器 Panasonic(パナソニック)すっきり集水器Panasonic(パナソニック)
60,980税込67,078
1箱(20個)
6日以内出荷
ミルクホワイト仕様PJ70XS30・PC30・60サイズ(ジェイスケア)PJ70適合サイズ(ジェイスケア)PJ70
F型集水器 Panasonic(パナソニック)F型集水器Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1箱(10個)
6日以内出荷
パールグレー仕様PJ70XS30・PC30・60サイズ(ジェイスケア)PJ70適合サイズ(ジェイスケア)PJ70