LED 照明用電源 DC 入力 60W 2chPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
超小型・低価格の 1000 階調デジタル電源
外部 ON / OFF 端子標準装備
入力電圧(V)DC24出力電圧(V)DC24寸法(mm)66、73、26出力容量60W
家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から5日以内出荷
消費電力(W)0.1 以下(待機時)定格出力USB-C:DC 5 V/3 A,DC 9 V/3 A,DC 15 V/3 A,DC 20 V/2.25 A(短時間最大※ 3A)引張強度(N/mm)ケーブル:30 (引出し部からまっすぐに引き抜く方向)絶縁抵抗(MΩ)(DC500 V 絶縁抵抗計)充電部と器体の表面との間 1以上使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC 100 V 125 VA 50 Hz/60 Hz耐電圧(V)(充電部と器体の表面との間) AC 2,829 1 分間、(一次側と二次側の間) AC 2,829 1 分間挿抜回数USBコネクタ:30000 回
リモートコントローラー ホワイト DY-RM60-W [単4電池×2本(別売)]Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
質量(g)約110(乾電池含む)、約88(乾電池除く)形式赤外線方式リモートコントローラー対応機種【ビエラ】2009年以降発売のビエラ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×189×20到達距離(m)約7(受光部正面方向)(メーカー製テレビ(ビエラ)使用時、使用するテレビや部屋により変わります)
接地3P60A引掛埋込コンセント・WPanasonic(パナソニック)当日出荷
種別コンセント形状引掛タイプ色ミルキーホワイト種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 60A 250V定格電流(A)60プラグ形状引掛
3P60A引掛埋込コンセント・WPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
種別コンセント形状引掛タイプ色ミルキーホワイト種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 60A 250V定格電流(A)60プラグ形状引掛
フリージョイントLPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
壁面取出しカバーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。スッキリしたフォルムのスタンダードタイプです。
化粧プレート(ダクト用)Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
スッキリダクト本体の屋内側壁および天井の貫通部に使用します。
スッキリダクト本体60型Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。60・80・100・140型の4サイズ揃っています。
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT5 ホワイトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッターキャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
色ホワイト型埋込型極数8極8心規格CAT5表示「LAN」表示付
ブランクカバー角型Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
2個用スイッチボックスに取り付ければ、ジャンクションボックスとして使えます。
エクスターナルエルボPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用する化粧カバーです。
パイプ600mmPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
吹抜けスペース・傾斜天井対応用
適合機種F-V113C-W/-K、F-V903C-W/-KDCモータータイプ用RoHS指令(10物質対応)対応
フラットエルボミニPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。
ツイストジョイント(室内用)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。
ツイストジョイントPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から5日以内出荷
90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。
インターナルエルボPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用する化粧カバーです。
インターナルエルボミニPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
コーナーカバーPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
天井面や壁面からのダクト取り出しや床面への立ち下げ時に使用します。屋内はもちろん屋外でもご使用頂けます。
45フラットエルボPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
被覆銅管を水平に45°曲げる部分に使用する化粧カバーです。
エクスターナルエルボミニPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
スリーブPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から5日以内出荷
被覆銅管の壁貫通部分の保護に使用します。
LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から14日以内出荷
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
高い演色性で忠実に色味を再現します。
タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100電源ユニット別売
フリージョイントL 60型Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)4日以内出荷から7日以内出荷
あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
型式60型種類ダクト寸法A(mm)64寸法B(mm)54
ケーブルスッキリダクト本体Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
ケーブルを収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。耐熱性(内面)と耐候性(外面)に優れた樹脂の2層成形
ケーブルスッキリダクト ティー 60型Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
ダクトが2系統から1系統になる部分で使用します。
型式60型種類チーズ寸法L(mm)224寸法A(mm)148.5寸法B(mm)73寸法C(mm)61
IHジャー炊飯器Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から9日以内出荷
タッチキー&ガラスパネルのスタイリッシュモデル
食卓の楽しみを広げる「炊込みごはん」専用コース新搭載
タッチキーとガラスパネルによる美しいフラット天面
2段IH&備長炭釜でふっくらおいしいごはんが炊ける「3.5合炊き」
ほぐれやすく、味が染み込みやすい「炊込みごはん」専用コース
仕様(内釜)内釜:備長炭釜、内面コート:備長炭コート、厚さ:2.0mm、(清潔)ステンレスふた加熱板:○、フラット天面パネル:○(ガラスパネル)、ふた加熱板丸洗い:○付属品しゃもじ,計量カップ質量(kg)4.2消費電力(W)炊飯時:約700機能(炊飯)加熱方式:2段IH、インバーター:○、【美味しさ】(白米) エコ炊飯:○、早炊き:○、おかゆ:○、(玄米)ごはん:○(時短)、(雑穀米)ごはん:○、無洗米(専用)コース:○、うま味(み)キャッチャー:○、(保温・再加熱)いきいき保温:○、保温経過時間表示:○、あつあつ再加熱:○、【炊飯時間】エコ炊飯:43分、ふつう:48分、早炊き:24~30分、炊込み:54~58分、おかゆ:48~60分、玄米ごはん:80~90分、雑穀米ごはん:44~55分、【使いやすさ】LED表示:○、タッチキー:○、予約タイマー:2メモリー、炊飯残時間表示:○寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.1×30.8×20.2高さ(cm)ふたを開けた時:43.0消費電力量(Wh)炊飯時:13.9/回、保温時:13.9/h、タイマー予約時: 1.11/h、待機時:0.96/h年間消費電力量(kWh/年)50.3省エネ基準達成率(%)105(2008年)炊飯容量約0.63L(0.5~3.5合)
ポイント磨きブラシ 1セット 2本入Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
歯に当たった時の衝撃を軽減する新素材を採用。
品番EW-TDEF4-W/EW-DP57-S/EW-DT72-S/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-CDP54-A/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DA21-W/EW-DA41-P/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DA51-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DE42-S/EW-DE43-S/EW-DE44-A/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL39-W/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DL56-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP37-W/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-DP57-P/EW-DT51-K/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-LA30-W/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW1011/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA46-H/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DP36-K/EW-DP36-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DA37-W/EW-DA57-A/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DT73-A/EW1012/EW1013/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA48-A/EW-DM74-W/EW1000/EW-LA25/EW-LA20/EW1035/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW1044-A/EW1045-Sアズワン品番69-6038-29