カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(5)
  • AMPHENOL(23)
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • KITO(キトー)(54)
  • MAZDA(マツダ)(107)
  • RS PRO(49)
  • SMC(86)
  • UDトラックス(29)
  • いすゞ自動車(42)
  • スズキ(53)
  • スバル(54)
  • トヨタ(138)
  • ニッサン(77)
  • ホンダ(29)
  • ミツビシ(76)
  • ユニバーサル(26)
  • 三菱ふそう(103)
  • 内田洋行(32)
  • 岩田製作所(24)
  • 日野自動車(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「62/32」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直線ダクト 3P 60A L=2m Panasonic(パナソニック)

    直線ダクト 3P 60A L=2m

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    3日以内出荷
    屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
    仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)8色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)2定格3P・60A
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    トルソーシリーズ 光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。
    電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • パネルミナ 小型ペンダント 美ルック Panasonic(パナソニック)

    パネルミナ 小型ペンダント 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌々日出荷
    空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味をより美しく引き立てるタイプ。 まぶしさを抑えながらも明るい光。
    カバー乳白つや消し種類100V配線ダクト用フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)5.7全高(mm)700~1200調節可能ランプの種類LEDコード長さ(cm)50(収納可能)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵明るさ60形電球1灯器具相当調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)93(高演色)配光タイプ拡散LED交換不可
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H   調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.6色白取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242首振角度(°)約45色温度(K)3500材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色温白色回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)94電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H  12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.6色白取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)94電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
  • 配線ダクト取付型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    3日以内出荷
    仕様100V配線ダクト用、コード70cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、位相制御式(2線式)適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ配線ダクト取付型、集光タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8全高(mm)725~1425調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83
  • LED導光コーニスコーブ右用電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED導光コーニスコーブ右用電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    4日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • ナイフカッター(MK-K32・62・82兼用)AUA20-160-WO Panasonic(パナソニック)

    ナイフカッター(MK-K32・62・82兼用)AUA20-160-WO

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    きざむ・まぜる・する
  • DL550形白枠鏡面Φ125広角 Panasonic(パナソニック)

    DL550形白枠鏡面Φ125広角

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    32日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85【適合電源ユニット】調光タイプNTS90551 LZ9 (別売)【適合ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7電圧(V)100~242消費電力(W)42.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源寿命60000時間(光束維持率80%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)158エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H  12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    62日以内出荷
    適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.6色白取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)94電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
  • 天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形3灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形3灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    62日以内出荷
    仕様電源ユニット別売適合リニューアルプレート(別売)埋込穴Φ150用:NNN80004Z質量(kg)0.7取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)42.4光源寿命60000時間(光束維持率80%)グリーン購入法適合別売品番無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92551 RS9、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)158調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
  • スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルラインタイプ 低光束タイプ Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルラインタイプ 低光束タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    62日以内出荷
    折上げ天井のスリット側面が発光するため、光源を感じさせない新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することで理想的なワイド配光を実現。 3.6mピッチの連結配置で平均照度750lx以上を確保。
    質量(kg)7.5取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)100~242消費電力(W)48定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)170調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)