カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • CKD(9)
  • Kawasaki(15)
  • Lovato(17)
  • MAZDA(マツダ)(68)
  • Merck(メルクミリポア)(9)
  • Sensata / Crydom(11)
  • SMC(83)
  • YIJIA(22)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
  • いすゞ自動車(5)
  • アズワン(4)
  • グーリング(6)
  • スバル(6)
  • トヨタ(47)
  • ノーブランド(5)
  • 三菱ふそう(30)
  • 三菱電機(18)
  • 大阪魂(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「660-50」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    交換用 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
  • インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
  • 有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用有圧換気扇 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    産業用有圧換気扇 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    4日以内出荷
    材質ステンレス製電圧(V)三相200
  • 屋根裏換気システム ファン Panasonic(パナソニック)

    屋根裏換気システム ファン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様局所換気専用質量(kg)12.0消費電力(W)(50/60Hz)(強)92/118、(弱)66/69ダクト径(Φmm)Φ150、ただし階段室吸込側のみΦ100騒音値(dB)(50/60Hz)【吸込】(強)48.5/48.0(弱)39.0/36.0【側面】(強)44.5/44.0(弱)35.0/33.0換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)660/620(弱)445/405、【屋根裏】(強)500/465(弱)335/305、【階段室】(強)160/155(弱)110/100
  • インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)

    インテリア型有圧換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    4日以内出荷
    電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度40℃以下
    用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室仕様低騒音形、強-弱速調付(速調スイッチ別売)、リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)、電源接続部:速結端子内蔵適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室電源(単相/V)100シャッター電気式基準周囲温度(℃)40以下色(マンセル値)ルーバー:9YR8.4/0.5極数(P)4
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
    用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉質量(kg)8.5材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/102、(排・弱(常時))63/63.5適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)43.5/42.5、(排・弱(常時))32.5/32風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱(常時))430/420、(30Pa)(排・強)660/640、(排・弱(常時))360/335、(50Pa)(排・強)630/610、(排・弱(常時))330/298
  • 屋根裏換気システム ファン Panasonic(パナソニック)

    屋根裏換気システム ファン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様局所換気専用、電動ダンパー内蔵質量(kg)12.0消費電力(W)(50/60Hz)(強)92/118、(弱)66/69ダクト径(Φmm)Φ150、ただし階段室吸込側のみΦ100騒音値(dB)(50/60Hz)【吸込】(強)48.5/48.0(弱)39.0/36.0【側面】(強)44.5/44.0(弱)35.0/33.0換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)660/620(弱)445/405、【屋根裏】(強)500/465(弱)335/305、【階段室】(強)160/155(弱)110/100
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
    用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、フラットパネル形質量(kg)8.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)94/102、(排・弱(常時))65.5/66適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱(常時))34.5/34風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)690/660、(排・弱(常時))420/410、(30Pa)(排・強)648/620、(排・弱(常時))350/315、(50Pa)(排・強)620/598、(排・弱(常時))300/275