カテゴリ

  • 制御機器(38)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ニチコン(18)
  • VISHAY(17)
  • 日本ケミコン(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(7)
  • EPCOS(6)
  • RECOM(5)
  • KEMET(4)
  • RS PRO(4)
  • 東信工業(1)
  • CORNELL DUBILIER(1)
  • エーアイシーテック(1)
  • Asian Brand(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6800μf」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンデンサ 6800μF 25V dc Panasonic(パナソニック)コンデンサ 6800μF 25V dcPanasonic(パナソニック)
529税込582
1個
7日以内出荷
MシリーズタイプA電解コンデンサパナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
仕様●静電容量:6800μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 35.5mm●高さ:35.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:Mアズワン品番65-6972-84
コンデンサ 6800μF 16V dc Panasonic(パナソニック)コンデンサ 6800μF 16V dcPanasonic(パナソニック)
689税込758
1個
7日以内出荷
HDシリーズ、パナソニック+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:6800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:HD RADIALアズワン品番65-7169-27
Panasonic コンデンサ 6800μF, ,35V dc, EEUHD1V682 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 6800μF, ,35V dc, EEUHD1V682Panasonic(パナソニック)
349税込384
1個
3日以内出荷
仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×35.5直径(Φmm)18高さ(mm)35.5電圧(V)35dc寿命2000h静電容量6800μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 6800μF, ,10V dc, EEUFC1A682 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 6800μF, ,10V dc, EEUFC1A682Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×31.5直径(Φmm)16高さ(mm)31.5電圧(V)10dc寿命5000h静電容量6800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)3.01最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 6800μF, ,25V dc, ECA1EM682 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 6800μF, ,25V dc, ECA1EM682Panasonic(パナソニック)
399税込439
1個
5日以内出荷
仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)18(Dia.)×35.5直径(Φmm)18高さ(mm)35.5電圧(V)25dc許容差±20%静電容量6800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
Panasonic コンデンサ 6800μF, ,6.3V dc, EEUFC0J682 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 6800μF, ,6.3V dc, EEUFC0J682Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)6.3dc静電容量6800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)2.555 , 2.655最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
Panasonic コンデンサ 6800μF, ,25V dc, EEUHD1E682 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 6800μF, ,25V dc, EEUHD1E682Panasonic(パナソニック)
619税込681
1個
5日以内出荷
仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×31.5直径(Φmm)16高さ(mm)31.5電圧(V)25dc寿命2000h許容差±20%静電容量6800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
コンデンサ 6800μF 16V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 6800μF 16V dc 1袋 50個入Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1袋(50個)
7日以内出荷
HDシリーズ、パナソニック+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。ラジアルリードタイプ高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。用途パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:6800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7191-89
Panasonic コンデンサ 6800μF, ,6.3V dc, EEUFM0J682 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 6800μF, ,6.3V dc, EEUFM0J682Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)6.3dc寿命7000h許容差±20%静電容量6800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 6800μF, ,6.3V dc, EEUFM0J682 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 6800μF, ,6.3V dc, EEUFM0J682Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)6.3dc許容差±20%静電容量6800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
Panasonic コンデンサ 6800μF, ,10V dc, EEUFC1A682 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 6800μF, ,10V dc, EEUFC1A682Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×31.5直径(Φmm)16高さ(mm)31.5電圧(V)10dc寿命5000h静電容量6800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)3.01最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 6800μF, ,6.3V dc, EEUFC0J682 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 6800μF, ,6.3V dc, EEUFC0J682Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)6.3dc静電容量6800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)2.555 , 2.655最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
コンデンサ 6800μF 25V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 6800μF 25V dc 1袋 50個入Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1袋(50個)
7日以内出荷
MシリーズタイプA電解コンデンサパナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
仕様●静電容量:6800μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 35.5mm●高さ:35.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:Mアズワン品番65-7064-16
Panasonic コンデンサ 6800μF, ,16V dc, EEUFK1C682S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 6800μF, ,16V dc, EEUFK1C682SPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1袋(5個)
欠品中
仕様FKシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型化ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)18(Dia.)×25直径(Φmm)18高さ(mm)25電圧(V)16dc寿命5000h静電容量6800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)2.85最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 6800μF, ,16V dc, EEUHD1C682 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 6800μF, ,16V dc, EEUHD1C682Panasonic(パナソニック)
519税込571
1個
7日以内出荷
仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)16dcシリーズHD RADIAL静電容量6800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUHDシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUHDシリーズPanasonic(パナソニック)
349税込384
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Panasonic コンデンサ 680μF, ,100V dc, EEUFC2A681 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 680μF, ,100V dc, EEUFC2A681Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×40直径(Φmm)18高さ(mm)40電圧(V)100dc静電容量680μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
Panasonic コンデンサ 680μF, ,100V dc, EEUFC2A681 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 680μF, ,100V dc, EEUFC2A681Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×40直径(Φmm)18高さ(mm)40電圧(V)100dc静電容量680μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
コンデンサ 680μF 4V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 680μF 4V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1袋(200個)
7日以内出荷
OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズパナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー。用途これらの電解コンデンサが適している用途
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:680μF●電圧:4V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:5mm●許容差:±20%●長さ:8mm●高さ:8mm●寸法:10 (Dia) x 8mm●シリーズ:SEP●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:3.7Aアズワン品番65-6968-49
コンデンサ 680μF 50V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 680μF 50V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
FMシリーズ25 → 50 VパナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
仕様●静電容量:680μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FM Radialアズワン品番65-7054-66
コンデンサ 680μF 25V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 680μF 25V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1袋(200個)
7日以内出荷
FCシリーズ: 330 → 680 μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
仕様●静電容量:680μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:52mΩアズワン品番65-7018-71
コンデンサ 680μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 680μF 16V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1袋(200個)
7日以内出荷
FRシリーズ:6.3→25V パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。 高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。 パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
仕様●静電容量:680μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1.29Aアズワン品番65-7198-78
コンデンサ 680μF 63V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 680μF 63V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1袋(100個)
7日以内出荷
FCシリーズ: 330 → 680 μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
仕様●静電容量:680μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7019-32
コンデンサ 680μF 25V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 680μF 25V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1袋(200個)
7日以内出荷
FMシリーズ25 → 50 VパナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
仕様●静電容量:680μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FM Radialアズワン品番65-7056-55
コンデンサ 680μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 680μF 35V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1袋(200個)
7日以内出荷
FRシリーズ35 → 63 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
仕様●静電容量:680μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7051-97
コンデンサ 680μF 50V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 680μF 50V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
FCシリーズ:330→680μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションですこれらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定ラジアルリードタイプ低ESR小型高い信頼性低インピーダンス高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。
仕様●静電容量:680μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:40mΩアズワン品番65-7019-36
電解コンデンサ 680μF 16V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 680μF 16V dc 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1セット(500個)
7日以内出荷
Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:680μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6943-27
電解コンデンサ 680μF 16V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 680μF 16V dc 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:680μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●等価直列抵抗:160mΩアズワン品番65-7153-54
電解コンデンサ 680μF 10V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 680μF 10V dc 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1セット(500個)
7日以内出荷
Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:680μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6937-38
タンタルコンデンサ 680μF 4V dc D4 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 680μF 4V dc D4 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
499,800税込549,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:680μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド
電解コンデンサ 680μF 2.5V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 680μF 2.5V dc 1セット 1000個入Panasonic(パナソニック)
319,800税込351,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、定格電圧範囲 2.550 V、低赤血球沈降速度 10m Ω 以下で動作します 最大 2700 μ F の大静電容量動作温度: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:680μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x6.9mm●長さ:6.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6959-80
電解コンデンサ 680μF 6.3V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 680μF 6.3V dc 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1セット(500個)
7日以内出荷
Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:680μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6937-47
電解コンデンサ 680μF 6.3V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 680μF 6.3V dc 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット(500個)
7日以内出荷
Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、680 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:680μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●等価直列抵抗:160mΩアズワン品番65-7153-16
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 680μF 16V dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック)導電性高分子アルミ電解コンデンサ 680μF 16V dc 1セット 400個入Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●静電容量:680μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:11.9x8.3mm●長さ:11.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7080-58
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 680μF 2.5V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)導電性高分子アルミ電解コンデンサ 680μF 2.5V dc 1セット 1000個入Panasonic(パナソニック)
229,800税込252,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Panasonic OS-CON は、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。680 μ F の静電容量を備えています。長寿命 優れた温度特性 高電圧及び高信頼性
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:680μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:6.4x6.6mm●長さ:6.4mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7046-37
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 680μF 2.5V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)導電性高分子アルミ電解コンデンサ 680μF 2.5V dc 1セット 1000個入Panasonic(パナソニック)
229,800税込252,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
PanasonicOS-CONは、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。680μFの静電容量を備えています。長寿命優れた温度特性高電圧及び高信頼性鉛フリーに適合
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:680μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:6.4x6.6mm●長さ:6.4mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7041-51