カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ホンダ(35)
  • MAZDA(マツダ)(33)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • スズキ(22)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • ミツビシ(9)
  • ニッサン(8)
  • トヨタ(7)
  • ATEN(5)
  • TDK(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 内田洋行(2)
  • SDG株式会社(2)
  • ナイキ(2)
  • 三菱電機(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • ニチコン(2)
  • NAKANO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「681h」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic コンデンサ 680μF, ,50V dc, EEUFC1H681 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 680μF, ,50V dc, EEUFC1H681Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×20直径(Φmm)16高さ(mm)20電圧(V)50dc寿命5000h許容差±20%静電容量680μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 680μF, ,50V dc, EEUFM1H681L Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 680μF, ,50V dc, EEUFM1H681LPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)12.5(Dia.)×30直径(Φmm)12.5高さ(mm)30電圧(V)50dcシリーズFM-A寿命7000h静電容量680μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 680μF, ,50V dc, EEUHD1H681S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 680μF, ,50V dc, EEUHD1H681SPanasonic(パナソニック)
829税込912
1袋(2個)
欠品中
仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×15直径(Φmm)16高さ(mm)15電圧(V)50dc寿命2000h静電容量680μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)650最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 680μF, ,50V dc, EEVFK1H681M Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 680μF, ,50V dc, EEVFK1H681MPanasonic(パナソニック)
359税込395
1個
5日以内出荷
仕様AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)16(Dia.)×16.5直径(Φmm)16高さ(mm)16.5電圧(V)50dc寿命5000h静電容量680μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.61最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 680μF, ,50V dc, EEUFR1H681L Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 680μF, ,50V dc, EEUFR1H681LPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FRシリーズ35 → 63 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)12.5(Dia.)×30直径(Φmm)12.5高さ(mm)30電圧(V)50dc寿命10000h静電容量680μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 680μF, ,50V dc, EEUHD1H681S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 680μF, ,50V dc, EEUHD1H681SPanasonic(パナソニック)
879税込967
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×15直径(Φmm)16高さ(mm)15電圧(V)50dc寿命2000h静電容量680μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)650最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 680μF, ,50V dc, EEUFC1H681L Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 680μF, ,50V dc, EEUFC1H681LPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×30直径(Φmm)12.5高さ(mm)30電圧(V)50dc静電容量680μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEVFKシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEVFKシリーズPanasonic(パナソニック)
359税込395
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コンデンサ 680μF 50V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 680μF 50V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1袋(100個)
7日以内出荷
FMシリーズ25 → 50 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
仕様●静電容量:680μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FM Radialアズワン品番65-7054-66
コンデンサ 680μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 680μF 50V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
フィルムコンデンサ 50V dc 680pF ±5% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 50V dc 680pF ±5% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
529税込582
1袋(10個)
7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ。積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.V。x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:。リフローはんだ付け専用。コンパクト設計。軽量設計。低ESR。
仕様●静電容量:680pF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.9mm●寸法:2 x 1.25 x 0.9mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7207-07
コンデンサ 680μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 680μF 50V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
FMシリーズ25 → 50 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
仕様●静電容量:680μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:7000h●リップル電流:3.16Aアズワン品番65-7180-36
コンデンサ 680μF 50V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 680μF 50V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1袋(100個)
7日以内出荷
FCシリーズ:330→680μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションですこれらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定ラジアルリードタイプ低ESR小型高い信頼性低インピーダンス高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。
仕様●静電容量:680μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:40mΩアズワン品番65-7019-36
フィルムコンデンサ 50V dc 680pF ±5% 1セット 3000個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 50V dc 680pF ±5% 1セット 3000個入Panasonic(パナソニック)
81,980税込90,178
1セット(3000個)
7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ。積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.V。x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:。リフローはんだ付け専用。コンパクト設計。軽量設計。低ESR。
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:680pF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.9mm●寸法:2 x 1.25 x 0.9mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7189-04
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,680pF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,680pF,±5%Panasonic(パナソニック)
399税込439
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)1.25電圧(V)50dcシリーズECHU(X)許容差±5%静電容量680pF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)