Panasonic コンデンサ 680μF, ,50V dc, EEUHD1H681S
- 仕様
- HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
- 寸法(mm)
- 16(Dia.)×15
- 直径(Φmm)
- 16
- 高さ(mm)
- 15
- 電圧(V)
- 50dc
- 寿命
- 2000h
- 静電容量
- 680μF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- ラジアル、 スルーホール
- テクノロジー
- アルミ電解
- リップル電流(mA)
- 650
- 最大動作温度(℃)
- 105
- 最小動作温度(℃)
- -55
- 内容量
- 1袋(2個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















