カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 渡辺製作所[住設機器](15)
- NACHI(不二越)(8)
- NSK(日本精工)(6)
- セルスター(2)
- 三菱(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- コクゴ(1)
- 椿本チエイン(1)
- Canon(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- BRAHMS(1)
- brembo(1)
「7006c」の検索結果
特価

スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷演出に。防犯対策に。 交換が簡単にできるLEDフラットランプを搭載。 不審者にフラッシュ光で警告。普段は便利なセンサのあかり。仕様適合ランプとの組み合わせのみ使用可能長さ(mm)109幅(mm)灯具部:87質量(kg)1.3取付ネジ込み方式タイプフラッシュ・ON/OFF型構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LEDフラットランプ光源寿命40000時間スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯色(パネル)アクリル:透明出しろ(mm)177照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能