カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- MAZDA(マツダ)(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- SBS(1)
- SMC(5)
- WIDIN(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- いすゞ自動車(1)
- サンホープ(1)
- スバル(1)
- タンガロイ(2)
- トヨタ(41)
- ベッセル(2)
- ホンダ(5)
- ヤマニパッケージ(1)
- ロゴス(1)
- 三菱ふそう(3)
- 日本演出(1)
- 日野自動車(1)
- ブランドをもっと見る
「7140-20」の検索結果

コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥329税込¥3621袋(5個)7日以内出荷MシリーズタイプA電解コンデンサ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。仕様●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7140-20