カテゴリ

  • 空調・電設資材(1,216)
  • 制御機器(112)
  • 電動工具(21)
  • 電気材料(11)
  • 照明(6)
  • 安全用品(6)
  • 建築金物(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 切削工具(3)
  • 防災用品(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(285)
  • SMC(20,002)
  • エスコ(2,565)
  • 大阪魂(2,272)
  • TRUSCO(1,125)
  • RS PRO(999)
  • CKD(716)
  • コガネイ(605)
  • ハンマーキャスター(547)
  • Igus(イグス)(541)
  • NTN(エヌティーエヌ)(430)
  • アズワン(425)
  • NACHI(不二越)(420)
  • KANA(片山チエン)(402)
  • NSK(日本精工)(399)
  • ユーエイキャスター(368)
  • 長野計器(366)
  • ParkerTAIYO(343)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(325)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(960)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(949)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「75mm」の検索結果

特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,396件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窓枠固定型(I型) 見込み75mm Panasonic(パナソニック)窓枠固定型(I型) 見込み75mmPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1箱(2本)
4日以内出荷から6日以内出荷
長さ(mm)2100寸法(mm)(見込み)75ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト Panasonic(パナソニック)天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライトPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷
仕様●不燃シート付●光束維持率:70%材質アルミダイカスト枠 ブラックつや消し取付天井埋込型電圧(V)100機能浅型9H・高気密SB形光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト Panasonic(パナソニック)天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライトPanasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
仕様●不燃シート付●光束維持率:70%適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)材質アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し取付天井埋込型電圧(V)100機能浅型9H・高気密SB形光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト Panasonic(パナソニック)天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライトPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷
仕様●不燃シート付●光束維持率:70%材質アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し取付天井埋込型電圧(V)100機能浅型9H・高気密SB形光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能
天井埋込型 小口径Φ75mm ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)天井埋込型 小口径Φ75mm ユニバーサルダウンライトPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様●不燃シート付●光束維持率:70%材質アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)6首振角度(°)30機能高気密SB形光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.12トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)110傾斜天井取付角度(°)30度の傾斜天井に配光対応配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
天井埋込型 小口径Φ75mm ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)天井埋込型 小口径Φ75mm ユニバーサルダウンライトPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様●不燃シート付●光束維持率:70%材質アルミダイカスト枠 ブラックつや消し取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)6首振角度(°)30機能高気密SB形光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.12トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)110傾斜天井取付角度(°)30度の傾斜天井に配光対応配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
防水ゴムコードコネクタボディ  接地2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 接地2PPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V寸法A(mm)75寸法B(Φmm)46適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)適合電線(mm2)1.25・2
丸たてとい 2700mm Panasonic(パナソニック)丸たてとい 2700mmPanasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 拡散 Panasonic(パナソニック)小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 拡散Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
空間に、くらしに馴染む、美しいデザインと光の質。小口径Φ75mmダウンライトにユニバーサルタイプが登場。ダウンライトの存在感が抑えられ、空間への圧迫感も和らぎ、広々とすっきりとした雰囲気に。
用途内玄関、廊下に。土間や正面の壁面を照らすあかりに。広々とした印象の玄関を演出。狭小空間で連灯しても、小口径なのですっきり。光源寿命40000時間明るさ白熱電球60形1灯器具相当照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100配光タイプ拡散マイルド、30度の傾斜天井に配光対応
小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 集光 Panasonic(パナソニック)小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 集光Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
空間に、くらしに馴染む、美しいデザインと光の質。小口径Φ75mmダウンライトにユニバーサルタイプが登場。ダウンライトの存在感が抑えられ、空間への圧迫感も和らぎ、広々とすっきりとした雰囲気に。
用途内玄関、廊下に。土間や正面の壁面を照らすあかりに。広々とした印象の玄関を演出。狭小空間で連灯しても、小口径なのですっきり。光源寿命40000時間配光角度(°)24(集光)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100調光の可否可(ライコン別売)配光タイプ30度の傾斜天井に配光対応
1コ用スイッチボックス Panasonic(パナソニック)1コ用スイッチボックスPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
長さL(mm)124幅W(mm)75適合規格(PS)E付属品器具取付ねじ規格1コ用
充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ本体寸法(mm)145×198×42本体質量(g)630回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200適合バッテリーEZ9L10
フルカラーガードプレート(カギ付) Panasonic(パナソニック)フルカラーガードプレート(カギ付)Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
厚さ(mm)26.4寸法(mm)75×132プレートガードプレート(カギ付)開き角度(度)135
片頭プラスビット(磁石付) Panasonic(パナソニック)片頭プラスビット(磁石付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
先端形状(+)適合工具段付部までのサイズ11.5mm/EZ7520、EZ7420、EZ7410、EZ7411、EZ6220、EZ6225、EZ503、EZ502、EZ6420(EZ7520・EZ7410・EZ7411は13mm段付ビット、EZ7420は9mm段付ビット・13mm段付ビットも使えます)両頭機能片頭
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室適合場所浴室埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)1.2材質(本体)樹脂タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
タイムスイッチ TB37シリーズ Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB37シリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
24時間式、パネル取付型 交流式 盤への取付が容易なDIN72サイズ。15分間隔のきめ細かな制御が可能。
形状パネル取付型寸法(mm)外形:H75×W75×D55定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路回路構成別回路型(無電圧出力)停電対応補償無ソーラー動作周期24時間式
パネル取付型タイムスイッチ Panasonic(パナソニック)パネル取付型タイムスイッチPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
形状パネル取付型外形寸法(mm)H75×W75×D55定格電圧(V)AC100-240接点構成1a駆動方式クォーツモータ式回路数1回路停電補償時間180時間回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
LED電球 ボール電球タイプ Panasonic(パナソニック)LED電球 ボール電球タイプPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
口金E26電球の種類LED定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000対応屋外器具配光角度(°)約220演色指数(Ra)84
充電ドリルドライバー(本体のみ) Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバー(本体のみ)Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
軽く、小さく、使いやすい。 ネジの締めすぎを防止。 ピストル型にもなります。
仕様高速・低速、手締め機能付属品ドライバービット#1プラス・45mmドライバービット#2プラス・45mmドライバービット#2プラス・75mmトラスコ品番422-9037全長(mm)238質量(g)400(電池パック装着時)ねじ締め能力木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約300本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約100本小ネジ・鉄(M5×8mm)約650本穴あけ能力金工・鉄(Φ2×1mm)約50穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約70穴寸法(全長×全高×全幅W)(mm)180×127×36(ピストル型時)バッテリーニカド (EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])多段階(約0.4~2.0{4~20})適合バッテリーEZ9221
サドル PF管用 Panasonic(パナソニック)サドル PF管用Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷から5日以内出荷
サドル 露出配管時のPF管の固定に使用します。
アイアン丸・ハイ丸 F型集水器 Panasonic(パナソニック)アイアン丸・ハイ丸 F型集水器Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
分類落し口部材
非粘着テープ Panasonic(パナソニック)非粘着テープPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
589税込648
1巻
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)18
片サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)片サドル(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
定格電圧(V)100~242消費電力(W)1材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70幅(Φmm)155高さ(mm)75質量(kg)0.8色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1コ用スイッチボックス ノックなし Panasonic(パナソニック)1コ用スイッチボックス ノックなしPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
現場で穴あけを行い、ケーブル配線する場合などに使用します。
用途1コ用付属品器具取付ねじ適合規格(PS)E長さL(mm)124幅W(mm)75規格1コ用
パネル取付型タイムスイッチ Panasonic(パナソニック)パネル取付型タイムスイッチPanasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
形状パネル取付型外形寸法(mm)H75×W75×D55定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
リニューアルプレート(屋内用LEDダウンライト用) 穴埋め用 Panasonic(パナソニック)リニューアルプレート(屋内用LEDダウンライト用) 穴埋め用Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2オフホワイト外径(Φmm)215取付可能厚(mm)(天井材)5~24埋込穴(Φmm)125~175
EXENA 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)EXENA 充電インパクトドライバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P series業界最短ヘッド※で自由自在の仕上げ技(※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて)狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比 -20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。 ※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。 独自の機構でカムアウト低減。 +BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 業界初※!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。 ※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)バッテリー電圧(V)14.4~18防塵防水性能IP56回転数(min-1[回/分])強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700関連資料メーカーチラシ(12.2MB)ライト機能LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみ Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ネジの締め忘れを防止。 クラッチが効いてネジ締め正確。 設定トルクを保つ固定カバー付。
用途ネジ締め、穴あけ付属品クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200)質量(g)490(電池パック装着時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×148×46(ピストル型時)バッテリーリチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売)最大カウント数99クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~2.9[3~30]まで約0.1[13]きざみ)カウント所要時間(秒)2度締め/0~3(0.1きざみ)
LED非常灯 専用型 小空間 直付 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)LED非常灯 専用型 小空間 直付 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(~3m)適合水平天井取付専用材質【カバー】鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)0.7高さ(mm)75タイプ天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)1光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000幅(Φmm)155材質(レンズ)ガラスLED内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70
LED電球E17広配光プレミア調光 Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光プレミア調光Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
マルチインパクトドライバー 18V5.0Ahセット Panasonic(パナソニック)マルチインパクトドライバー 18V5.0AhセットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
当日出荷
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(5.0Ah)×2個質量(kg)1.9ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本締付能力(普通ボルト)M6~M14穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×242×61ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本締付能力(高力ボルト)M6~M12チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)保証期間お買い上げ日から本体・充電器6か月間(ただし電池パック・ケースは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます)充電時間(分)【EZ9L54】実用:約40、フル:60クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)7.5
端子カバー(TC) JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック)端子カバー(TC) JIS協約形シリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から37日以内出荷
電子式タイムスイッチ(4動作・別回路) Panasonic(パナソニック)電子式タイムスイッチ(4動作・別回路)Panasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
形状ボックス型外形寸法(mm)H120×W75×D25定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
壁面取出しカバー Panasonic(パナソニック)壁面取出しカバーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。スッキリしたフォルムのスタンダードタイプです。
種類壁面取出しカバー
マイナスビット(磁石付) Panasonic(パナソニック)マイナスビット(磁石付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
先端形状(-)両頭機能片頭
LED電球DL 白 Panasonic(パナソニック)LED電球DL 白Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
電圧(V)100質量(kg)0.4タイプ天井埋込型埋め込み深さ(mm)118光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
サドル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)サドル(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)
49税込54
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途厚鋼電線管用種類厚鋼電線管用表面処理電気亜鉛メッキ
LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ダウンライトPanasonic(パナソニック)
2,098税込2,308特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。 存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。 建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。
用途リビング、内玄関、廊下に仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
...