カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(425)
- 制御機器(17)
- 建材・エクステリア(10)
- 電気材料(8)
- 家電(8)
- 電動工具(8)
- 住設機器(6)
- 自転車部品(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 建築金物(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(40)
- SMC(2,632)
- ホンダ(2,024)
- MAZDA(マツダ)(1,622)
- BIGM(丸山製作所)(1,409)
- KITO(キトー)(1,090)
- 大阪魂(924)
- 日野自動車(772)
- YAMAHA(ヤマハ)(616)
- イトーキ(432)
- NAKANO(329)
- オカムラ(岡村製作所)(298)
- Asahicho(旭蝶繊維)(261)
- エスコ(251)
- サンエス(241)
- メディアカバーマーケット(223)
- スバル(205)
- TRUSCO(195)
- KTC(184)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(320)
グリーン購入法適合(361)
「7s」の検索結果
特価

Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,63V dc, EEUEB1J4R7S
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(25個)7日以内出荷仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)63dc許容差±20%静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
LED電球E17下方向パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
オープン型オンイヤーヘッドホン 耳掛け式 RP-HZ47
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷約9.9mmの薄型設計で耳元もスッキリ。ディー・スナップ等の接続に適した1mコードを採用。 開いた状態で簡単に装着できる回転式クリップハンガーを採用。仕様希土類ネオジウムマグネット、入力コードリッツ線質量(g)約32g(コード含む)コード長さ(m)1プラグステレオミニプラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ再生周波数帯域(Hz)14~24000インピーダンス(Ω)20ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)1000音圧感度(dB/mW)102装着方式耳掛け式
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷から4日以内出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワータイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷から4日以内出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめタイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
LED電球E17下方向パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17全方向プレミアX
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から33日以内出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状小形電球グリーン購入法適合電球の種類LED電球エコロジー商品省エネ
LED電球E17広配光パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥7,198~税込¥7,918~1台当日出荷から32日以内出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワータイプ350形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A18材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵明るさCDM-R70形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
LED電球E17T形タイプ
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷種別T形タイプ6.4W長さ(mm)102質量(g)72定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)6.4全光束(Lm)810(小形電球60W形相当)定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz共用色温度(K)2700外径(mm)39光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ
フロントバスケット・大型 パイプ&ワイヤー
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷標準装備フロントキャリアを取り外して組付けになるフロントバスケット(大型)です。材質スチール製色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×330×260主要車種SW
フロントバスケット ワイヤー
Panasonic(パナソニック)¥3,098税込¥3,4081個翌々日出荷ベロスター・ミニに対応するフロントバスケットです。材質スチール製色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×300×200主要車種ベロスター、ミニ
フロントバスケット ワイヤー
Panasonic(パナソニック)¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷Jコンセプト・プロム対応のフロントバスケット材質アルミ製色シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×310×190主要車種プロム
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉質量(kg)4.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱)21/22適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱)26.5/26風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱)240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱)172/153、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱)118/100
LED電球 T形タイプ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷長さ(mm)102質量(g)72タイプT形タイプ 60形相当定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)39全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合電球の種類LED電球
大型雨といエアロアイアン 折版屋根用(内吊式)
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷仕様スライド式サイズ前高130WIDE分類吊金具(ステンレス)寸法(厚さt×幅×長さ)mm1.5×28×170
LED電球E17全方向プレミアX
Panasonic(パナソニック)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
IHクッキングヒーター Cシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷スタイリッシュなデザイン、色・サイズが選べる。ブラック・シルバー2色展開/幅75cm・60cmのサイズ展開。自動調理(6メニュー)、オーブン機能付き。底面がフラットなグリルを搭載。グリル操作を本体操作部に配置し、4熱源独立操作を実現高さ(mm)ワークトップの上:11質量(g)グリル皿:560タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200(50Hz/60Hz)コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×346×34.2ヒーター(W)1.95有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64ヒーター左右IH:鉄・ステンレス対応 3.0kW/10段階、後ろIH:鉄・ステンレス対応 1.5 kW/7段階消費電力(kW)5.8(4.8/4.0に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
LEDダウンライト 非常用照明器具
Panasonic(パナソニック)¥61,980税込¥68,1781台翌々日出荷から30日以内出荷常時・非常時で、それぞれ専用のLEDが点灯 蛍光灯非常用照明器具と比較して大幅な節電が可能 従来光源と同等以上の性能で、置換えが可能 電圧も100~242Vに対応しており、リニューアルに最適 器具を天井に取り付けた状態のまま、簡単に蓄電池交換が可能 さまざまな施設で使用可能仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付適合交換電池:FK739タイプ30分間タイプ/プレーン(一般タイプ)消費電力(W)[150形]13.7[200形]16.8[250形]20.6識別記号【電源ユニット】[150形]A4[200形]A6[250形]A8光源寿命常時:40000時間LED内蔵蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1071明るさ150形(常時:FHT32W×1灯相当)、200形(常時:FHT42形×1灯相当)、250形(常時:FHT57形×1灯相当)点灯方法本体組込LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:85/70(5000K)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し)電球の種類LED調光の可否不可電源ユニット別売反射板(上部)プラスチック(ホワイト)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめタイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
フラットドアストッパー マグネットキャッチ式 床側部材
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷立ったままでさっとキャッチ&リリース。手が届きにくい箇所にもおすすめ用途ドアストッパー(後付けタイプ)仕様ロック機構なし、バリアフリー仕様、ABS樹脂(塗装仕上げ)、スチール(メッキ仕上げ)固定方法マグネットでホールド
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から32日以内出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)リニューアル枠/銀色鏡面反射板エコロジー商品省エネ
フラットエルボ(室内用)
Panasonic(パナソニック)¥559~税込¥615~1個4日以内出荷被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。種類エルボ
...