カテゴリ
- 整備工具・収納(2)
- 電動工具(2)
- ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(23)
- AVEDIO(エヴァディオ)(12)
- KITACO(10)
- エスコ(9)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- FKD(フクダ精工)(6)
- DUNLOP(ダンロップ)(5)
- insta360(5)
- SMC(4)
- ホンダ(4)
- 佐藤計量器製作所(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- パール金属(3)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
- IRC(3)
- アズワン(2)
- KANA(片山チエン)(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- ブランドをもっと見る
「80/100-18」の検索結果

バリスタ バリスタ電圧:80V 最大直流定格電圧:18V 3pF 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581袋(100個)7日以内出荷IEC61000-4-2レベル4。SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ。パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー仕様●最大直流定格電圧:18V●材料:金属●シリーズ:EXJZ●静電容量:3pF●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●厚さ:0.5mm●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●バリスタ電圧:80Vアズワン品番65-6955-91
バリスタ バリスタ電圧:80V 最大直流定格電圧:18V 3pF 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781袋(100個)7日以内出荷IEC61000-4-2レベル4。SMTトランジェントサプレッサ-EZJZシリーズ。パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。超低静電容量IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。2つのアレイで複数のラインに対応積層構造。用途。このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。最適な用途には、HDMI高速データバス、USB2.0/IEEE1394インターフェイスなどがあります。仕様●最大直流定格電圧:18V●材料:金属●シリーズ:EXJZ●静電容量:3pF●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●厚さ:0.8mm●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:80Vアズワン品番65-7177-61
工事用充電クリーナー 14.4V/18V
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。 指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。 すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。 クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。 電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。 石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。長さ(mm)452幅(mm)160質量(kg)0.89高さ(mm)124集塵方式カプセル式
工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から4日以内出荷目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式セット内容本体のみ長さ(mm)555幅(mm)160質量(kg)1.15高さ(mm)124連続使用時間(分)《EZ9L54》強:30、標準:約100、《EZ9L53》強:約18、標準:約60、《EZ9L48》強:約45、標準:約80、《EZ9L46》強:約27、標準:約48、《EZ9L47》強:約18、標準:約32集塵方式サイクロン式適合バッテリーEZ9L48(14.4V 5.0Ah)・EZ9L54(18V 5.0Ah)・EZ9L53(18V 3.0Ah)商品タイプ本体のみ
体組成バランス計
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581台9日以内出荷減量目標設定、かんたん測定でダイエットをサポート!家族で使いやすいゆったりサイズの体組成バランス計。 減量目標までカウントダウン。変化をひと目で確認 現在と過去の測定値が同時に比べられる「過去比較」 「ごほうびキラキラ」でモチベーションアップ 乗れば自動で電源ON&ユーザー識別「のるだけID」色ホワイト電源(V)DC6(単4形アルカリ乾電池×4本)測定項目体幹バランス年齢(バランス年齢)、体年齢(体組成年齢)、内臓脂肪レベル(0.5単位で測定)、骨レベル、体重・BMI・体脂肪率・皮下脂肪率・基礎代謝・筋肉レベル、インピーダンス測定(足測定)精度【体重】68kgまで:±200g、68kgを超え100kgまで:±300g、100kgを超え136kgまで:±600g表示【体重】0~100kgまで:100g単位、100~136kgまで:200g単位、【BMI】0.1~136.0(0.1刻み)、【体脂肪率】5.0~75.0%、【皮下脂肪率】5.0~60.0%、【内臓脂肪レベル】1~30.0レベル(0.5単位)、【骨レベル】1~10レベル(1単位)、【基礎代謝】100~2999kcal/日、【筋肉レベル】1~10レベル(1単位)、【体幹バランス年齢(バランス年齢)】18~80才、【体年齢(体組成年齢)】18~80才、【過去比較】前回値、1,2,3週間前、1,2,3,6,12ヵ月前との比較本体質量(kg)約1.31(乾電池含まず)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×250×250登録人数最大4人登録範囲(日時)2012年1月1日~2099年12月31日、(生年月日)1900年1月1日~2099年12月31日、(性別)男/女、(身長)100~200.0cm