カテゴリ
- バイク部品(14)
- 自動車補修部品(5)
- 農業機械(4)
- 測定用品(3)
- 梱包用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- IRC(4)
- DUNLOP(ダンロップ)(3)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- クリスタルアイ(3)
- コガネイ(2)
- サンワサプライ(2)
- omron(オムロン)(1)
- カネテック(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- テクノプラン(1)
- バクマ工業(1)
- アイシン精機(1)
- 亀の子束子 西尾商店(1)
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(1)
- ニッぺ(日本ペイント)(1)
- KSフィルター(1)
- SHINKO(シンコータイヤ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「130/90-15」の検索結果

ハンドル 413-9003型、9004型用化粧キャップ
LAMP(スガツネ工業)¥199税込¥2191個3日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。材質ポリアミド(PA)色ブラック質量(g)3種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
バーコードリーダー_1次元
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷離れたところでも作業ができるBluetooth接続の1次元バーコードリーダーBluetoothで通信することで接続機器から離れた場所にある棚の商品バーコードなどを読み取ることができて、作業効率をはアップすることができます。 持ち運びにも便利なコンパクトサイズストラップホールも搭載しているので、紛失防止などにも役立ちます。 有線でも接続できてバッテリーが切れても安心有線(usb)で接続できるので、バッテリーが切れても安心してつかえます。 物流で使われるCODE39の読み取りに対応。 メモリ内蔵でデータコレクターとしても使用できる読み取ったバーコードのデータを本体に保存して、接続している機器に一括で転送することができます。 多数のオプションコードで様々な設定が可能バーコード読み取り時の音の設定や、サフィックス設定など様々な設定をオプションコードで行うことができます。セット内容製品本体、充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書、オプションコード電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth5.2コネクタ形状Type-C光源White LED、Aiming LED、Red LEDインターフェースBluetooth、有線メモリー16MB充電時間4時間動作時間6.5時間コントラスト≧25%消費電流動作時/230mA、待機時/50mA通信距離(m)100(Class1)対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5EAN-13EAN-8読込速度100スキャン/秒商品タイプワイヤレス、有線読取深度(mm)【CODE39】4mil/45-65、8mil/30-200、13mil/50-310、20mil/80-420、30mil/130-550【EAN-13】4mil/50-60、8mil/15-190、13mil/30-310、20mil/55-430、30mil/90-570読取方式CCD
オートペイントカラーズ
ニッぺ(日本ペイント)¥3,998税込¥4,3981冊当日出荷から10日以内出荷オートペイントカラーズは新色を含む使用頻度の高い色を選定し収録いたしました。 色票の塗装は、すべてウレタン樹脂系塗料を用い、メタリック・パール色にはクリヤーを上塗りしてあります。 各塗色の裏面には、naxレアル、naxアドミラe3、naxアドミラによるそれぞれの使用原色と配合割合(1000g)、naxフォーミュラー配合番号を記載しています。用途自動車補修用色見本帳危険物の類別非危険物
バーコードリーダー_1次元_スタンド付き
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷CCDセンサー搭載でスマートフォンやPCの画面上に表示されたバーコードの読取りができます。 オートセンシング機能対応で、専用のスタンドと組み合わせることでハンズフリーで使用することができます。 使用後は専用スタンドに収納することでデスクの上をスッキリさせることができます。 物流向けで使用するCODE39など様々なバーコードの読取りが可能です。 IP42の防水防塵を搭載しています。セット内容取扱説明書、保証書、専用スタンド電源USB電源対応OSWindows11, 10コネクタ形状USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン保護等級IP424mil光源赤色LED(650nm)消費電流(mA)動作時:85、待機時:25インターフェースUSB HID読取【1次元】JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expandedコントラスト≧30%読込速度100スキャン/秒読取深度(mm)【code39】4mil:45-65/8mil:30-200/13mil:50-310/20mil:80-420/30mil:130-550、【EAN13】4mil:50-60/8mil:15-190/13mil:30-310/20mil:55-430/30mil:90-570読取角度(°)ピッチ:75、スキュー:55読取方式CCD
分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N
omron(オムロン)¥339,800~税込¥373,780~1個当日出荷から61日以内出荷標高(m)2000以下雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ/耐荷重14kg/VESA対応/高さ調整可能/ディスプレイマウント
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷簡単設置:ディスプレイの取り付けが簡単な着脱可能なVESAマウントを備えたシングルモニターデスクマウント。ケーブルマネジメントクリップは、必要に応じて簡単に取り付け可能。VESA規格対応:フラット、カーブ(湾曲)、またはウルトラワイドの各ディスプレイに対応。最大14kgまでのモニターをしっかり固定するシングルPCモニター用マウント。スムーズな操作性:最大約30cmの高さ調整に対応。360度回転でディスプレイを縦・横向きに対応。上下振り+90~-15度、および左右振り360度に対応するプレミアムディスプレイマウント。堅牢なスチール構造:VESAマウント(75×75mm、100×100mm)対応モニターをしっかり固定(耐荷重14kg)。耐久性に優れたスチール製シングルモニターデスククランプ。快適な作業環境:配線整理が可能なケーブルマネジメント機構を搭載。デスク周りを整え、デスク周りを整え、すっきりしたケーブル配線を実現。TAA準拠用途商業環境で、デスク、テーブル、カウンターなどにディスプレイを取り付けてスペースを有効活用。オフィスでエルゴノミクス(人間工学)に配慮した作業環境を構築。ウェブデザインやコーディングの際に、ディスプレイを横向きから縦向きに回転。オフィスでエルゴノミクス(人間工学)に配慮した作業環境を構築。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転仕様●多関節アーム:なし●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●壁面取付:非対応●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●取付け面厚さ:デスククランプの場合、20mmから100mmまで。グロメットクランプの場合、20mmから50mmまで。グロメットマウントの穴サイズは、直径10mmから60mmまで対応●耐荷重:14kg●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:対応●高さ調節:対応●チルト:+90°/-15°●スイベル / ピボット:支柱の周囲360度●ディスプレイ回転:360°●製品長さ:130mm●製品高さ:545mm●製品幅:140mm●製品質量:1975g●色:シルバー●材質:スチール、プラスチック●注意:このマウントは、最大質量14kgまでの34インチまでのフラットスクリーン、湾曲型、ウルトラワイドディスプレイなどモニターに対応しています。ウルトラワイドディスプレイを縦位置で使用する場合、ディスプレイの最大幅は50.8cmまで対応します。●パッケージ内容:1 - サポート数ポスト、1 - モニタマウント、1 - 大型ケーブルブッシング BOX4MODULE、1 - 小型C型クランプ、1 - つまみネジ、1 - プレッシャープレート、4 - つまみネジ、4 - M6×12mm プラスネジ、4 - M5×14mm 六角ネジ、1 - M4×15mm プラスネジ、1 - オス丸型ワッシャー、1 - メス丸ワッシャー、1 - ケーブルクリップ、1 - EVAクッション、1 - M3 2.5mm六角レンチ、1 - 取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
GEL-ZAB C(ゲルザブC) エクスジェル (EXGEL) ホンダ スーパーカブシリーズ用 レッド 体圧分散 EHZ2729RD
EFFEX(エフェックス)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ2729RD。「もっと遠くへ」可能にするゲル内蔵ザブトン『ゲルザブ』。「長距離を走るとお尻が痛い」そんなライダーにお勧めのアイテムです。販売備考:紐とコードストッパーで固定するシートカバータイプのゲルザブです。サイズ感に汎用性を持たせている為、シート形状により装着不可となる場合やシワ・たるみが発生する場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] SUPER CUB50 [スーパーカブ50] FI AA04/AA09。ホンダ[HONDA] CROSS CUB110 [クロスカブ110 2BJ-JA45] 。ホンダ[HONDA] CROSS CUB50 [クロスカブ50 2BH-AA06] 。ホンダ[HONDA] SUPER CUB C125 [スーパーカブ C125] JA48。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55。厚み:15。タイプ:かぶせるタイプ。色[カラー]:レッド。サイズ:340(長さ)×90(前幅)×280(後幅)/高さ110(前)×130(後ろ)mm、座面部位厚さ:15mm。材質[素材]:表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン。仕様:スーパーカブシリーズの車輛のシートの上からかぶせていただきご使用いただく製品です。型番:EHZ2729。備考:※リトルカブ等シート厚が薄いタイプのシートへの装着については装着自体は可能ですが装着時に本品にシワ・たるみが発生する為、推奨取付車種としていません。関連商品:品番:EHZ2729TN,EHZ2729BK仕様スーパーカブシリーズの車輛のシートの上からかぶせていただきご使用いただく製品です。適合ホンダスーパーカブシリーズ用。推奨取付車種:CT125・ハンターカブ(JA55)、スーパーカブC125(JA48)、クロスカブ50/110(AA06/JA45)、スーパーカブ(AA09)材質表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン厚さ(mm)15寸法(mm)340(長さ)×90(前幅)×280(後幅)/高さ110(前)×130(後ろ)、座面部位厚さ:15色レッド備考※リトルカブ等シート厚が薄いタイプのシートへの装着については装着自体は可能ですが装着時に本品にシワ・たるみが発生する為、推奨取付車種としていません。タイプかぶせるタイプ型番EHZ2729適合品番【関連商品】品番:EHZ2729TN,EHZ2729BK
GEL-ZAB C(ゲルザブC) エクスジェル (EXGEL) ホンダ スーパーカブシリーズ用 ブラック 体圧分散 EHZ2729BK
EFFEX(エフェックス)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ2729BK。「もっと遠くへ」可能にするゲル内蔵ザブトン『ゲルザブ』。「長距離を走るとお尻が痛い」そんなライダーにお勧めのアイテムです。販売備考:紐とコードストッパーで固定するシートカバータイプのゲルザブです。サイズ感に汎用性を持たせている為、シート形状により装着不可となる場合やシワ・たるみが発生する場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] SUPER CUB50 [スーパーカブ50] FI AA04/AA09。ホンダ[HONDA] CROSS CUB110 [クロスカブ110 2BJ-JA45] 。ホンダ[HONDA] CROSS CUB50 [クロスカブ50 2BH-AA06] 。ホンダ[HONDA] SUPER CUB C125 [スーパーカブ C125] JA48。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55。厚み:15。タイプ:かぶせるタイプ。色[カラー]:ブラック。サイズ:340(長さ)×90(前幅)×280(後幅)/高さ110(前)×130(後ろ)mm、座面部位厚さ:15mm。材質[素材]:表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン。仕様:スーパーカブシリーズの車輛のシートの上からかぶせていただきご使用いただく製品です。型番:EHZ2729。備考:※リトルカブ等シート厚が薄いタイプのシートへの装着については装着自体は可能ですが装着時に本品にシワ・たるみが発生する為、推奨取付車種としていません。関連商品:品番:EHZ2729TN,EHZ2729RD仕様スーパーカブシリーズの車輛のシートの上からかぶせていただきご使用いただく製品です。適合ホンダスーパーカブシリーズ用。推奨取付車種:CT125・ハンターカブ(JA55)、スーパーカブC125(JA48)、クロスカブ50/110(AA06/JA45)、スーパーカブ(AA09)材質表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン厚さ(mm)15寸法(mm)340(長さ)×90(前幅)×280(後幅)/高さ110(前)×130(後ろ)、座面部位厚さ:15色ブラック備考※リトルカブ等シート厚が薄いタイプのシートへの装着については装着自体は可能ですが装着時に本品にシワ・たるみが発生する為、推奨取付車種としていません。タイプかぶせるタイプ型番EHZ2729適合品番【関連商品】品番:EHZ2729TN,EHZ2729RD
GEL-ZAB C(ゲルザブC) エクスジェル (EXGEL) ホンダ スーパーカブシリーズ用 タン 体圧分散 EHZ2729TN
EFFEX(エフェックス)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ2729TN。「もっと遠くへ」可能にするゲル内蔵ザブトン『ゲルザブ』。「長距離を走るとお尻が痛い」そんなライダーにお勧めのアイテムです。販売備考:紐とコードストッパーで固定するシートカバータイプのゲルザブです。サイズ感に汎用性を持たせている為、シート形状により装着不可となる場合やシワ・たるみが発生する場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] SUPER CUB50 [スーパーカブ50] FI AA04/AA09。ホンダ[HONDA] CROSS CUB110 [クロスカブ110 2BJ-JA45] 。ホンダ[HONDA] CROSS CUB50 [クロスカブ50 2BH-AA06] 。ホンダ[HONDA] SUPER CUB C125 [スーパーカブ C125] JA48。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55。厚み:15。タイプ:かぶせるタイプ。色[カラー]:タン。サイズ:340(長さ)×90(前幅)×280(後幅)/高さ110(前)×130(後ろ)mm、座面部位厚さ:15mm。材質[素材]:表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン。仕様:スーパーカブシリーズの車輛のシートの上からかぶせていただきご使用いただく製品です。型番:EHZ2729。備考:※リトルカブ等シート厚が薄いタイプのシートへの装着については装着自体は可能ですが装着時に本品にシワ・たるみが発生する為、推奨取付車種としていません。関連商品:品番:EHZ2729RD,EHZ2729BK仕様スーパーカブシリーズの車輛のシートの上からかぶせていただきご使用いただく製品です。適合ホンダスーパーカブシリーズ用。推奨取付車種:CT125・ハンターカブ(JA55)、スーパーカブC125(JA48)、クロスカブ50/110(AA06/JA45)、スーパーカブ(AA09)材質表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン厚さ(mm)15寸法(mm)340(長さ)×90(前幅)×280(後幅)/高さ110(前)×130(後ろ)、座面部位厚さ:15色タン備考※リトルカブ等シート厚が薄いタイプのシートへの装着については装着自体は可能ですが装着時に本品にシワ・たるみが発生する為、推奨取付車種としていません。タイプかぶせるタイプ型番EHZ2729適合品番【関連商品】品番:EHZ2729RD,EHZ2729BK
AMERICAN NF53/NR67
IRC(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷から6日以内出荷タイヤ構造やパターンデザインを専用に設計することで、マシンとのベストなマッチングを約束。純正装着品ならではの快適な乗り心地を体感してください。カワサキエリミネーター125cc純正装着品。タイプW/T
AMERICAN NF27/NR31
IRC(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷ミドルアメリカンに対応した設計により、安定した走りを実現する信頼のモデル。パターンやコンパウンドの最適化により、変化する路面コンディションにも対応。ヤマハドラッグスター250cc純正装着品。ヤマハVX250ビラーゴ純正装着品。タイプW/T
130/180/185系 ハイラックスサーフ クリスタルLEDサイドマーカー ブラック
クリスタルアイ¥6,698税込¥7,3681セット5日以内出荷LEDクリスタルサイドマーカー 高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒々にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。 ハイフラ防止抵抗内蔵で取付の手間が大幅に短縮され、取付簡単でお勧めです。 カラーはブラックタイプです。 ■新品左右セット ■簡単取り付け ■ハイフラ防止抵抗内蔵 ■高輝度SMD型LED8発仕様 ※ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。 【適合】 ランクル80系 100系 ランクル プラド 90/95系 ハイラックスサーフ 130系 180/185系 ウインダム 10/20系 セリカ(ST180/185) グラシア(MCV/XCV20,21) セプター(VCV/SXV15W) FJクルーザー色ブラックグリーン購入法適合
10/20系 ウィンダム クリスタルLEDサイドマーカー ブラック
クリスタルアイ¥6,698税込¥7,3681セット5日以内出荷LEDクリスタルサイドマーカー 高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒々にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。 ハイフラ防止抵抗内蔵で取付の手間が大幅に短縮され、取付簡単でお勧めです。 カラーはブラックタイプです。 ■新品左右セット ■簡単取り付け ■ハイフラ防止抵抗内蔵 ■高輝度SMD型LED8発仕様 ※ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。 【適合】 ランクル80系 100系 ランクル プラド 90/95系 ハイラックスサーフ 130系 180/185系 ウインダム 10/20系 セリカ(ST180/185) グラシア(MCV/XCV20,21) セプター(VCV/SXV15W) FJクルーザー色ブラックグリーン購入法適合
FJクルーザー クリスタルLEDサイドマーカー スモーク
クリスタルアイ¥6,698税込¥7,3681セット5日以内出荷LEDクリスタルサイドマーカー 高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒々にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。 ハイフラ防止抵抗内蔵で取付の手間が大幅に短縮され、取付簡単でお勧めです。 カラーはスモークタイプです。 ■新品左右セット ■簡単取り付け ■ハイフラ防止抵抗内蔵 ■高輝度SMD型LED8発仕様 ※ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。 【適合】 ランクル80系 100系 ランクル プラド 90/95系 ハイラックスサーフ 130系 180/185系 ウインダム 10/20系 セリカ(ST180/185) グラシア(MCV/XCV20,21) セプター(VCV/SXV15W) FJクルーザー色スモークグリーン購入法適合
EXEDRA MAX(バイアス)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷アメリカン・クルーザー用タイヤが待望のデビュー!世界中の厳しい環境で培われた優れた基本性能と確かな品質でさらに楽しく、快適なバイクライフをお届けする。 複雑化したクルーザーにおいて優れた基本性能を発揮させるべく最新のパタンデザイン/実績の高い技術を採用。 クルーザー車輌に最適なクラウン形状と構造を採用。車輌重量の重いマシンにおいてタンデム走行をしても優れた直進安定性と操縦安定性を発揮。 クルーザー車輌に最適なコンパウンドと構造/パタンデザインの採用により、ロングライフでありながら、優れたドライグリップ、ウェットグリップを発揮。
Kabuki D404
DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本7日以内出荷すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
スイングシリンダ SDA25X15
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個6日以内出荷から9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)15種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
鉄道用カーブ定規(エッジ付)
ドラパス¥23,980税込¥26,3781式6日以内出荷用途2本の平行なカーブをもつ曲線定規です。2mm透明アクリル製。木箱入。両面にインクエッジがついておりますので、製図ペンなどで直接インキング可能です。ドラパスオリジナル商品。厚さ(mm)2
SR734
SHINKO(シンコータイヤ)¥24,980税込¥27,4781本7日以内出荷国産アメリカンのバイクに対応したサイズのラインナップと定番のトレッドパターンを採用。全天候型で高い寿命性能も兼ね備えたスタンダードモデル。構造TLリム径(inch)15
フィギア 角 日本製
亀の子束子 西尾商店¥359税込¥3951個7日以内出荷ポリエステルフィルムに高純度アルミ微粒子を真空蒸着した食器洗い用スポンジ。傷がつきにくく、コーティング加工・プラスチック・琺瑯・せともの・ガラスなど幅広くお使いいただけます。アルミ微粒子が汚れをすばやく落とすので少量の洗剤でもご利用いただけます。用途キッチンスポンジ寸法(mm)約15×90×130素材ポリエステル(アルミ蒸着)・ポリウレタン
カラー
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷部品名称カラー図解NoSSA-E500 オプション (2) (巻車20m)部品_No.9、MRS30-130T マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.15、MRS60-300クミタテ 希望付属品 マキトリキ部品_No.22、SSW-400CM 希望付属品部品_No.39、SSA-α602 ホースリール部品_No.3、SSW-400C 希望付属品部品_No.39、SSW-400C-2 オプション部品_No.41、SSA-α602M ホースリール部品_No.3、SSA-S551 ホースリール部品_No.7、MRS30-130-1 オプション マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.15、MRS90D-500SLT オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.35、SSA-N550 ホースリール部品_No.7、SSA-F615M-2AD ホースリール部品_No.7、SSA-S602DXVT ホースリール部品_No.10、MRS90-500SLT オプション1 ジェットポンプ、マキシャ部品_No.35、MRS30-130 マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.15など
50Tギヤー
BIGM(丸山製作所)¥8,898税込¥9,7881個8日以内出荷部品名称50Tギヤー図解NoMRS40HS-150 トランスミッション部品_No.22、MRS30-132 トランスミッション部品_No.25、MRS30-131 トランスミッション部品_No.25、MRS90-502BSLT ヤクエキハイカン1部品_No.25、MRS30-130 トランスミッション部品_No.25、MRS40H-153 トランスミッション部品_No.15、MRS30-130T トランスミッション部品_No.25、MRS30-130-1 トランスミッション部品_No.25、MRS40H-152 トランスミッション部品_No.15、MRS30HS-130 トランスミッション部品_No.22、MRS40H-151 トランスミッション部品_No.15、MRS40H-150 トランスミッション部品_No.15
ベアリング6005
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷部品名称ベアリング6005図解NoMRS30-130T フレーム部品_No.39、MRS40H-153 フレーム部品_No.41、MRS40H-151 トランスミッション部品_No.32、MRS40H-150 フレーム部品_No.41、MRS90-502BSLT ヤクエキハイカン2部品_No.41、MRS40H-152 フレーム部品_No.41、MRS30HS-130 トランスミッション部品_No.15、MRS40H-150 トランスミッション部品_No.32、MRS30-130 フレーム部品_No.39、MRS40HS-150 トランスミッション部品_No.15、MRS30-130T トランスミッション部品_No.41、MRS30-130-1 トランスミッション部品_No.41、MRS30-130 トランスミッション部品_No.41、MRS40H-151 フレーム部品_No.41、MRS40H-153 トランスミッション部品_No.32、MRS30-130-1 フレーム部品_No.39、MRS30-131 トランスミッション部品_No.41、MRS40H-152 トランスミッション部品_No.32、MRS30-132 トランスミッション部品_No.41
インシユレータ
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷部品名称インシユレータ図解NoMSA615R8C-RV(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.12、MS511RC-M エンジン キャブレータ部品_No.14、SSW-400CM-2 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.43、MS615R4CF(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.12、P-3BN エンジン (エアクリーナ キャブレタ) コンパネ部品_No.14、MS510RC-6M エンジン キャブレータ部品_No.14、MS615R8CGF-RV(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.12、MSV613-M-A(13×130M) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.14、MRS90D-500SLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.15、SSW-400C 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.43、SSW-400C-2 走行用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.43など
スイングシリンダ SDA40X15
コガネイ¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)15種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
プレートマグネット
カネテック¥149,800~税込¥164,780~1台30日以内出荷から40日以内出荷強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 永久磁石ですから、電源不要で、どこでも使用できます。 取付が極めて簡単です。用途シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。 化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
吊下プレートマグネット
テクノプラン¥159,800~税込¥175,780~1個91日以内出荷強力な吸引力を持ち、効果は永久磁石を使用しているので半永久的に持続します。堅牢構造で、電源を必要としないので設置場所を選びません。吊下ヒンジが付いているので取付けが簡単にできます。寸法(mm)使用アイボルト:M10(Φ25)高さ(mm)74吸引能力【距離】15cmクギ 130~170mm、M10ナット 60~90mm、M10×25ボルト 100~130mm
PACE1001 高精度大気圧計 精度±10Pa
クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)¥689,800税込¥758,7801式91日以内出荷高精度大気圧計 7桁表示 精度±10Pa 据え置き型(RS232C./GBIB インターフェース標準装備)用途実験室、研究所、標準機室の大気圧測定に最適セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(kg)3.2(本体のみ)電源専用ACアダプタにて本体にDC電源供給 (AC90-130 V、 AC180-260V) 15VA精度±10Pa FS(総合精度 15℃~45℃), 長期安定性 10Pa/年表示7桁 9999999 / ディスプレイ更新速度 2回/秒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×88×250測定対象腐食性の無い気体圧力種類絶対圧RoHS指令(10物質対応)対応継手G1/8f圧力レンジ75kPa ~ 115KPa abs (750hPa ~ 1150hPa abs)