カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ホンダ(27)
- SMC(14)
- RS PRO(8)
- 明邦化学(7)
- スバル(3)
- DNライティング(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- ULAC(ユーラック)(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- ライト(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- コンビ(1)
- UDトラックス(1)
- テイルウォーク(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
「800nd」の検索結果

iD10000iスタイル昼白色映光色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK81534材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)80質量(kg)2.8高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ映光色タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9350RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000iスタイル昼白色映光色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット4日以内出荷【器具本体】NNLK81509+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)80質量(kg)3.4高さ(mm)50電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)145.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9100光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93