カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(715)
  • 制御機器(25)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 家電(9)
  • 安全用品(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 完成車(5)
  • 電気材料(4)
  • 防災用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(41)
  • オカムラ(岡村製作所)(7,020)
  • SMC(2,234)
  • 三菱電機(623)
  • トレード(543)
  • 日野自動車(342)
  • ニッサン(339)
  • エスコ(207)
  • パール金属(150)
  • MAZDA(マツダ)(135)
  • HEADS(ヘッズ)(131)
  • YAMAHA(ヤマハ)(131)
  • イトーキ(127)
  • 福井クラフト(125)
  • トヨタ(116)
  • XP POWER(102)
  • YAMAZEN(山善)(98)
  • TRACO POWER(98)
  • 岩崎電気(88)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(469)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(530)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80w」の検索結果

関連キーワード
799件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリージョイントL Panasonic(パナソニック)

    フリージョイントL

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
    長さ(mm)1000種類フリージョイント
  • 角型引掛シーリング キャップ Panasonic(パナソニック)

    角型引掛シーリング キャップ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定格6A 125V
  • フルカラーモダン 電話線プレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダン 電話線プレート

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途電話線プレート
  • 壁面取出しカバー Panasonic(パナソニック)

    壁面取出しカバー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。スッキリしたフォルムのスタンダードタイプです。
    種類壁面取出しカバー
  • DC用ハ型キャップ ミルキー Panasonic(パナソニック)

    DC用ハ型キャップ ミルキー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    種別キャップ色ミルキーホワイト種類ハ型キャップ定格電圧(V)24定格電流(A)10
  • FC ハ型コンセント ミルキー Panasonic(パナソニック)

    FC ハ型コンセント ミルキー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    種別コンセント色ミルキーホワイト種類DC用ハ型コンセント定格電圧(V)24定格電流(A)10
  • ストレートジョイント Panasonic(パナソニック)

    ストレートジョイント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。
    種類ストレートジョイント
  • KC型 横 Panasonic(パナソニック)

    KC型 横

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • スッキリダクト本体80型 Panasonic(パナソニック)

    スッキリダクト本体80型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1パック(5本)
    3日以内出荷
    被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。60・80・100・140型の4サイズ揃っています。
    型80種類ダクト長さ(m)2
  • コーナーカバー Panasonic(パナソニック)

    コーナーカバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    天井面や壁面からのダクト取り出しや床面への立ち下げ時に使用します。屋内はもちろん屋外でもご使用頂けます。
    種類コーナーカバー寸法C(mm)72
  • 45フラットエルボ Panasonic(パナソニック)

    45フラットエルボ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    被覆銅管を水平に45°曲げる部分に使用する化粧カバーです。
    種類エルボ
  • フラットエルボ Panasonic(パナソニック)

    フラットエルボ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    3日以内出荷
    被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用する化粧カバーです。
    種類エルボ
  • 化粧プレート(ダクト用) Panasonic(パナソニック)

    化粧プレート(ダクト用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷
    スッキリダクト本体の屋内側壁および天井の貫通部に使用します。
    種類化粧プレート
  • ツイストジョイント Panasonic(パナソニック)

    ツイストジョイント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。
    種類ツイストジョイント
  • フラットエルボミニ Panasonic(パナソニック)

    フラットエルボミニ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥639税込¥703
    1個
    3日以内出荷
    被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。
    種類エルボ
  • インターナルエルボミニ Panasonic(パナソニック)

    インターナルエルボミニ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥739税込¥813
    1個
    3日以内出荷
    被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
    種類エルボ
  • ユニバーサルジョイント Panasonic(パナソニック)

    ユニバーサルジョイント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    マルチタイプエアコン使用時などで被覆銅管が2系統から1系統になる部分で使用します。角型形状で4方向からの接続が自在です。
    種類ユニバーサルジョイント
  • エクスターナルエルボ Panasonic(パナソニック)

    エクスターナルエルボ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    3日以内出荷
    被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用する化粧カバーです。
    種類エルボ
  • ティー Panasonic(パナソニック)

    ティー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    マルチタイプエアコン使用時などで被覆銅管が2系統から1系統になる部分で使用します。
    種類ティー
  • ツイストジョイント(室内用) Panasonic(パナソニック)

    ツイストジョイント(室内用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。
    種類ツイストジョイント
  • インターナルエルボ Panasonic(パナソニック)

    インターナルエルボ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    3日以内出荷
    被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用する化粧カバーです。
    種類エルボ
  • 段差エルボ80型 Panasonic(パナソニック)

    段差エルボ80型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    種類エルボ
  • プルボックスカバー Panasonic(パナソニック)

    プルボックスカバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥429税込¥472
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    天井面や壁面からのダクト取り出し時に使用します。
    種類プルボックスカバー寸法C(mm)15
  • エクスターナルエルボミニ Panasonic(パナソニック)

    エクスターナルエルボミニ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
    種類エルボ
  • 4Kインテグレーテッドカメラ Panasonic(パナソニック)

    4Kインテグレーテッドカメラ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥779,800税込¥857,780
    1個
    5日以内出荷
    その場になじむ小型&ドーム型デザインで、出演者の「カメラで撮られている感覚」を最小限に。
  • ケーブルスッキリダクト本体 Panasonic(パナソニック)

    ケーブルスッキリダクト本体

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(5本)
    6日以内出荷から17日以内出荷
    ケーブルを収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。耐熱性(内面)と耐候性(外面)に優れた樹脂の2層成形
    種類ダクト長さ(m)2
  • ナノイーX発生機 Panasonic(パナソニック)

    ナノイーX発生機

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    3日以内出荷
    スポットライト型 ナノイーX発生機。ダクトレールに設置でき、「ナノイーX」の放出する向きも変えられます
    質量(kg)約0.65電源(V)AC100 50/60Hz騒音値(dB)約45外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×185.5適合床面積約10(m2)(6畳)/台入力電流(A)0.085
  • TOLSO+シリーズ ダウンライト 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    TOLSO+シリーズ ダウンライト 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    4日以内出荷
    TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
    その他【光束維持率】85%質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)構成本体(光源ユニット)のみ時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)116電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • 20cm2ウェイスピーカー Panasonic(パナソニック)

    20cm2ウェイスピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89,980税込¥98,978
    1箱
    5日以内出荷
  • 径異ジョイント Panasonic(パナソニック)

    径異ジョイント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    サイズの異なるスッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。
    種類径異ジョイント
  • フリージョイントL 80型 Panasonic(パナソニック)

    フリージョイントL 80型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    型式60型種類ダクト寸法A(mm)80寸法B(mm)65
  • 軒下DL350形Φ200広角5000K Panasonic(パナソニック)

    軒下DL350形Φ200広角5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1組
    3日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDW46830W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9色ホワイト電圧(V)100~242消費電力(W)30.7器具・セット【本体】NDW46830W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)3720RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光の可否可調色の可否否
  • 軒下DL350形Φ200広角4000K Panasonic(パナソニック)

    軒下DL350形Φ200広角4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1組
    3日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDW46831W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.1取付天井面取付専用タイプ彩光色3500K(温白色)取付方式配線ダクト取付型グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色温白色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360°
  • 軒下用LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    電圧(V)100~242消費電力(W)42.4器具・セットセット品材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LEDLED内蔵色(本体)ホワイトつや消し仕上げ配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • 高天井 軒下ダウンライト 2000形 Φ400 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    高天井 軒下ダウンライト 2000形 Φ400 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    用途高天井ダウンライト付属品落下防止ワイヤー仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度・強化ガラスパネル付・高天井用、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質パネル:強化ガラス(透明)、反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)9.5電圧(V)100~242消費電力(W)130.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)126.3材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16500トランスランプ:LED内蔵電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)375調光の可否可調光範囲約5~100%
  • 2次元コード読取センサ用 マルチポジションリング照明 Panasonic(パナソニック)

    2次元コード読取センサ用 マルチポジションリング照明

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,000税込¥141,900
    1台
    6日以内出荷から17日以内出荷
    ローアングルからハイアングルまで高均一性を実現
    用途半導体・電子部品業界・・・チップ部品の汚れ・エッジ検査、飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・天面・外周欠け検査、外観検査、印字検査、欠陥検査外形寸法H(mm)27.5発光色白
  • 2次元コード読取センサ用 ドーム照明 Panasonic(パナソニック)

    2次元コード読取センサ用 ドーム照明

    Panasonic(パナソニック)
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    6日以内出荷
    均一な光を凹凸ワーク全体に
    用途缶・アルミ業界・・・アルミ缶底部の打痕・文字検査、半導体・電子部品業界・・・実装基板検査、食品・薬品・包装業界・・・錠剤欠け検査、シートの破れ・文字検査発光色白
  • パナソニック 4K液晶ビエラ 50V型 TV-50W80B Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 4K液晶ビエラ 50V型 TV-50W80B

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    7日以内出荷
    色鮮やかな映像。液晶スタンダードモデル。新世代AI高画質エンジン搭載。Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい。立体音響技術「Dolby Atmos®;(ドルビーアトモス)」による広がりのある音空間
    付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)質量(kg)約9.5(テレビスタンド含む)消費電力(W)155 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5最大出力(W)実用(JEITA):20(10+10)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(テレビスタンド含む)1112×700×248機能Fire TV:○、ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生 :-、SD動画再生 :-、無線LAN内蔵 :○、音声操作:リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応使用電源(V)AC100 50/60Hz液晶パネル50V型対応メディア地上デジタル放送:2チューナー、BSデジタル放送:2チューナー、110度CSデジタル放送:2チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○スピーカーフルレンジ:2個端子USB端子:2、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○画素数(水平×垂直)3840×2160年間消費電力量(kWh/年)144パネルVA×LED画面寸法(mm)幅:1096、高さ:616、対角:1257HDMI規格端子数:3、ARC対応:○(HDMI2)、eARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(3系統全て)
  • パナソニック 4K液晶ビエラ 43V型 TV-43W80B Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 4K液晶ビエラ 43V型 TV-43W80B

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    7日以内出荷
    色鮮やかな映像。液晶スタンダードモデル。新世代AI高画質エンジン搭載。Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい。立体音響技術「Dolby Atmos®;(ドルビーアトモス)」による広がりのある音空間
    付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)質量(kg)約8.0(テレビスタンド含む)消費電力(W)125 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5最大出力(W)実用(JEITA):20(10+10)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(テレビスタンド含む)958×613×248機能Fire TV:○、ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生 :-、SD動画再生 :-、無線LAN内蔵 :○、音声操作:リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応使用電源(V)AC100 50/60Hz液晶パネル43V型対応メディア地上デジタル放送:2チューナー、BSデジタル放送:2チューナー、110度CSデジタル放送:2チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○スピーカーフルレンジ:2個端子USB端子:2、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○画素数(水平×垂直)3840×2160年間消費電力量(kWh/年)113パネルVA×LED画面寸法(mm)幅:941、高さ:529、対角:1080HDMI規格端子数:3、ARC対応:○(HDMI2)、eARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(3系統全て)
関連キーワード
...