カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(697)
- 制御機器(25)
- パソコン/周辺機器(13)
- 安全用品(7)
- 家電(6)
- メカニカル部品(5)
- 電気材料(4)
- 厨房用品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(24)
- オカムラ(岡村製作所)(6,958)
- 三菱電機(599)
- HEADS(ヘッズ)(130)
- パール金属(129)
- 岩崎電気(80)
- NEC(78)
- 東芝ライテック(77)
- YAMAZEN(山善)(68)
- ELPA(67)
- サンワサプライ(67)
- ODELIC(オーデリック)(67)
- エスコ(66)
- 友屋(64)
- ENDO(遠藤照明)(63)
- 萩原(62)
- StarTech.com(60)
- ホームテイスト(60)
- DAIKO(大光電機)(59)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(460)
グリーン購入法適合(528)
「80w」の検索結果

スッキリダクト本体80型
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781パック(5本)3日以内出荷被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。60・80・100・140型の4サイズ揃っています。型80種類ダクト長さ(m)2
コーナーカバー
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷天井面や壁面からのダクト取り出しや床面への立ち下げ時に使用します。屋内はもちろん屋外でもご使用頂けます。種類コーナーカバー寸法C(mm)72
ツイストジョイント
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から62日以内出荷90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。種類ツイストジョイント
フラットエルボミニ
Panasonic(パナソニック)¥639税込¥7031個3日以内出荷被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。種類エルボ
ユニバーサルジョイント
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷マルチタイプエアコン使用時などで被覆銅管が2系統から1系統になる部分で使用します。角型形状で4方向からの接続が自在です。種類ユニバーサルジョイント
ツイストジョイント(室内用)
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。種類ツイストジョイント
4Kインテグレーテッドカメラ
Panasonic(パナソニック)¥779,800税込¥857,7801個5日以内出荷その場になじむ小型&ドーム型デザインで、出演者の「カメラで撮られている感覚」を最小限に。
ケーブルスッキリダクト本体
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781袋(5本)6日以内出荷から17日以内出荷ケーブルを収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。耐熱性(内面)と耐候性(外面)に優れた樹脂の2層成形種類ダクト長さ(m)2
ナノイーX発生機
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷スポットライト型 ナノイーX発生機。ダクトレールに設置でき、「ナノイーX」の放出する向きも変えられます質量(kg)約0.65電源(V)AC100 50/60Hz騒音値(dB)約45外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×185.5適合床面積約10(m2)(6畳)/台入力電流(A)0.085
TOLSO+シリーズ ダウンライト 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光その他【光束維持率】85%質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)構成本体(光源ユニット)のみ時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)116電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
軒下DL350形Φ200広角5000K
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDW46830W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9色ホワイト電圧(V)100~242消費電力(W)30.7器具・セット【本体】NDW46830W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)3720RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光の可否可調色の可否否
軒下DL350形Φ200広角4000K
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDW46831W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下用LEDダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥32,980~税込¥36,278~1台3日以内出荷から62日以内出荷電圧(V)100~242消費電力(W)42.4器具・セットセット品材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LEDLED内蔵色(本体)ホワイトつや消し仕上げ配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光の可否可エコロジー商品省エネ
高天井 軒下ダウンライト 2000形 Φ400 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷用途高天井ダウンライト付属品落下防止ワイヤー仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度・強化ガラスパネル付・高天井用、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質パネル:強化ガラス(透明)、反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)9.5電圧(V)100~242消費電力(W)130.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)126.3材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16500トランスランプ:LED内蔵電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)375調光の可否可調光範囲約5~100%
2次元コード読取センサ用 マルチポジションリング照明
Panasonic(パナソニック)¥129,000税込¥141,9001台6日以内出荷から17日以内出荷ローアングルからハイアングルまで高均一性を実現用途半導体・電子部品業界・・・チップ部品の汚れ・エッジ検査、飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・天面・外周欠け検査、外観検査、印字検査、欠陥検査外形寸法H(mm)27.5発光色白
2次元コード読取センサ用 ドーム照明
Panasonic(パナソニック)¥78,980税込¥86,8781台6日以内出荷均一な光を凹凸ワーク全体に用途缶・アルミ業界・・・アルミ缶底部の打痕・文字検査、半導体・電子部品業界・・・実装基板検査、食品・薬品・包装業界・・・錠剤欠け検査、シートの破れ・文字検査発光色白
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
パナソニック VIERA 4K液晶テレビ
Panasonic(パナソニック)¥109,800~税込¥120,780~1台5日以内出荷Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。直下型高輝度液晶を搭載し、明るく鮮やかな映像を実現。4K/HDR映像を高輝度でお楽しみいただけます。立体音響技術「Dolby Atmos(R)(ドルビーアトモス)」に対応し、テレビのスピーカーのみで上下左右から音に包み込まれるような立体音響を楽しめます。付属品リモコン(1)、リモコン用乾電池(2)、取扱説明書(1)、電源コード(1)、組み立て部品(一式)、転倒・落下防止部品(一式)電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)【JEITA】20(10+10)機能Fire TV、ビエラリンク対応、2画面機能、リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント)、オフタイマー最大出力【JEITA】20W(10W+10W)使用環境温度(℃)0~35スピーカーフルレンジ:2個端子HDMI端子:端子数 3(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(3系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○画質4K画素数3840×2160(水平×垂直)USBポート数2操作距離約7m以内(テレビ正面距離)アスペクト比16:9録画方式USBハードディスク録画(別売)発売年2024年パネル駆動方式VA×LEDチューナー数地上デジタル放送:2チューナー、BSデジタル放送:2チューナー、110度CSデジタル放送:2チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○無線LAN内蔵使用周囲湿度(%RH)20~80(結露なきこと)USBUSB3.0/USB2.0
ツインパルックプレミア
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷管径20mmのスリムなガラス管を、同心円に2本ブリッジ技術で繋いだコンパクトで明るく長寿命の高周波点灯専用二重環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約20000時間の長寿命化を実現。管径(Φmm)20口金GU10q定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)0.43機能長寿命バルブ径(Φmm)20電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
...