カテゴリ

  • 制御機器(34)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • KEMET(20)
  • ニチコン(9)
  • 日本ケミコン(7)
  • ルビコン(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • 東信工業(1)
  • VISHAY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「82μf」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEAFCシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEAFCシリーズPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
329税込362
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUEEシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUEEシリーズPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Panasonic コンデンサ 82μF, ,50V dc, EEUFC1H820 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 82μF, ,50V dc, EEUFC1H820Panasonic(パナソニック)
189税込208
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)50dc許容差±20%静電容量82μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
Panasonic コンデンサ 82μF, ,50V dc, EEUFC1H820 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 82μF, ,50V dc, EEUFC1H820Panasonic(パナソニック)
189税込208
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)50dc許容差±20%静電容量82μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
コンデンサ 82μF 200V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 82μF 200V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
EEシリーズパナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
仕様●静電容量:82μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:EE RADIALアズワン品番65-7142-68
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,82μF,35V dc,35SEPF82M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,82μF,35V dc,35SEPF82MPanasonic(パナソニック)
759税込835
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。寸法(mm)8(Dia)×12電圧(V)35dcシリーズSEPF許容差±20%静電容量82μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)20リップル電流(A)4最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.5
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズPanasonic(パナソニック)
209税込230
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
コンデンサ 82μF 350V dc Panasonic(パナソニック)コンデンサ 82μF 350V dcPanasonic(パナソニック)
679税込747
1個
7日以内出荷
EEシリーズパナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
仕様●静電容量:82μF●電圧:350V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:EE RADIALアズワン品番65-7137-13
コンデンサ 82μF 350V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 82μF 350V dc 1袋 50個入Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1袋(50個)
7日以内出荷
EEシリーズパナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40%高くなっています。高リプル電流優れた耐久性低インピーダンス。用途パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:82μF●電圧:350V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●シリーズ:EE RADIALアズワン品番65-7054-56
コンデンサ 82μF 200V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 82μF 200V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1袋(100個)
7日以内出荷
EEシリーズパナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40%高くなっています。高リプル電流優れた耐久性低インピーダンス。用途パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:82μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:1.46Aアズワン品番65-7196-98
電解コンデンサ 82μF 80V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 82μF 80V dc 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:82μF●電圧:80V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.6mm●等価直列抵抗:700mΩアズワン品番65-7153-42
電解コンデンサ 82μF 63V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 82μF 63V dc 1セット 2個入Panasonic(パナソニック)
669税込736
1セット(2個)
7日以内出荷
電解コンデンサ 82μF 35VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 82μF 35VV dc 1セット 2個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:82μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:20mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:11.9mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 11.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.2Aアズワン品番65-6966-23
電解コンデンサ 82μF 35V dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 82μF 35V dc 1セット 400個入Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●静電容量:82μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x11.9mm●長さ:11.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6971-51
電解コンデンサ 82μF 63V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 82μF 63V dc 1セット 2個入Panasonic(パナソニック)
869税込956
1セット(2個)
7日以内出荷
Panasonic ZT シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20% で、63 V の電圧で使用されています。82 μ F の静電容量があり、サイズコードは G で、16 m Ω → 32 m Ω の間で超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃)(高リプル電流) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:82μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6965-68
電解コンデンサ 82μF 63V dc 1箱 500個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 82μF 63V dc 1箱 500個入Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1箱(500個)
7日以内出荷
PanasonicZEシリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が±20%で、25Vの電圧を使用しています。サイズコードがGで、20mΩ→40mΩの超低ESRを備えた470μFの静電容量を備えています。耐久性:2000時間(145℃(高温/長寿命)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:82μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6972-51
電解コンデンサ 82μF 80V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 82μF 80V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、82 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠
仕様●静電容量:82μF●電圧:80V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.6mmアズワン品番65-7155-14
電解コンデンサ 82μF 63V dc 1箱 500個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 82μF 63V dc 1箱 500個入Panasonic(パナソニック)
87,980税込96,778
1箱(500個)
7日以内出荷
Panasonic ZC シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20% で、63 V の電圧で使用されています。82 μ F の静電容量があり、サイズコードは G、20 m Ω ~ 45 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●静電容量:82μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6973-69
電解コンデンサ 82μF 63V dc 1箱 500個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 82μF 63V dc 1箱 500個入Panasonic(パナソニック)
94,980税込104,478
1箱(500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:82μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6965-86
電解コンデンサ 82μF 35V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 82μF 35V dc 1セット 2個入Panasonic(パナソニック)
859税込945
1セット(2個)
7日以内出荷
Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、定格電圧範囲 2.550 V、低赤血球沈降速度 10m Ω 以下で動作します 最大 2700 μ F の大静電容量動作温度: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:82μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x11.9mm●長さ:11.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6971-91
Panasonic コンデンサ 82μF, ,350V dc, EEUEE2V820S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 82μF, ,350V dc, EEUEE2V820SPanasonic(パナソニック)
489税込538
1個
7日以内出荷
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×25直径(Φmm)18高さ(mm)25電圧(V)350dc寿命10000h許容差±20%静電容量82μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
Panasonic コンデンサ 82μF, ,200V dc, EEUED2D820S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 82μF, ,200V dc, EEUED2D820SPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様EDシリーズ. パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。. 高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意. 用途. パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。寸法(mm)16(Dia.)×20直径(Φmm)16高さ(mm)20電圧(V)200dc許容差±20%静電容量82μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)7.5
Panasonic コンデンサ 82μF, ,35V dc, EEEFK1V820SP Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 82μF, ,35V dc, EEEFK1V820SPPanasonic(パナソニック)
889税込978
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様FKSタイプV高温リフローシリーズ. PanasonicのFKS-Vアルミ電解コンデンサは、低インピーダンスで長寿命の、信頼性の高いソリューションです。 アルミホイル電解紙がアルミケースに収まっており、寿命は+105 ℃で2000時間です。 FKS-Vアルミ電解コンデンサはPanasonicのFKシリーズよりひとまわり小型です。 従来のコンデンサと性能は同じですが、ケースサイズが小さいので基板設計を小型化できます。. 特長. 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 AEC-Q200認定 低ESR 先進のフォイル技術 標準品は最大10 G、耐振動構造品は最大30 Gの衝撃に対応 環境に配慮. 製品用途の情報. FKS-Vアルミ電解コンデンサは電源での使用に最適です。 AEC-Q200認定で、車載用品での使用にも推奨されます。 主な用途にインバータ、整流回路、DC / DCコンバータなどがあります。寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8直径(Φmm)6.3奥行(mm)5.8電圧(V)35dc許容差±20%静電容量82μF誘電正接0.12%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1.8
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,82μF,25V dc,25SEPF82M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,82μF,25V dc,25SEPF82MPanasonic(パナソニック)
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。寸法(mm)8(Dia)×7電圧(V)25dcシリーズSEPF許容差±20%静電容量82μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)28最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,82μF,35V dc,35SVPF82M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,82μF,35V dc,35SVPF82MPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。長さ(mm)11.9寸法(mm)8(Dia)×11.9電圧(V)35dcシリーズSVPF許容差±20%静電容量82μF漏れ電流(μA)574RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)20電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.2
Panasonic コンデンサ 82μF, ,63V dc, EEUFR1J820B Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 82μF, ,63V dc, EEUFR1J820BPanasonic(パナソニック)
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)11.5寸法(mm)8×11.5直径(Φmm)8電圧(V)63dc静電容量82μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 82μF, ,63V dc, EEUFC1J820 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 82μF, ,63V dc, EEUFC1J820Panasonic(パナソニック)
549税込604
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)63dcシリーズFC Radial寿命3000h静電容量82μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
電解コンデンサ 82μF 63V dc 1箱 500個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 82μF 63V dc 1箱 500個入Panasonic(パナソニック)
76,980税込84,678
1箱(500個)
7日以内出荷
Panasonic ZA シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、電圧が 63 V となっています。82 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G で、20 m Ω → 45 m Ω の間で超低 ESR を実現します。105 ℃で 10000 時間( 105 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●静電容量:82μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6966-99
コンデンサ 82μF 200V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 82μF 200V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5個)
8日以内出荷
EDシリーズパナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。用途パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま
仕様●静電容量:82μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7180-31
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,82μF,6.3V dc,6SEP82M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,82μF,6.3V dc,6SEP82MPanasonic(パナソニック)
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ. パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105 ℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー. 用途. これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 SEPシリーズコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。寸法(mm)6.3(Dia)×6高さ(mm)6電圧(V)6.3dcシリーズSEP許容差±20%静電容量82μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)45リード間隔(mm)2.5
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 82μF 63V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 82μF 63V dc 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1セット(500個)
7日以内出荷
Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 63 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 82 uF の静電容量を備えています。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 25 m Ω で、すべての寸法が 10 x 10.5 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:82μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●寿命:4000hアズワン品番65-6966-14
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 82μF 63V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 82μF 63V dc 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1セット(500個)
7日以内出荷
Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 63 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 82 uF の静電容量を備えています。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 25 m Ω で、すべての寸法は 10 x 10.2 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:82μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●寿命:4000hアズワン品番65-6974-12
表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFKHシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFKHシリーズPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(20個)
7日以内出荷