カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(64)
  • 電気材料(40)
  • 制御機器(26)
  • 防災用品(3)
  • 完成車(2)
  • 電動工具(2)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(12)
  • ホンダ(8,926)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,504)
  • 大阪魂(1,184)
  • トヨタ(1,157)
  • 三菱ふそう(1,114)
  • ミツビシ(903)
  • MAZDA(マツダ)(838)
  • いすゞ自動車(426)
  • ニッサン(372)
  • 日野自動車(268)
  • スズキ(253)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(231)
  • BIGM(丸山製作所)(221)
  • RS PRO(204)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(179)
  • SMC(173)
  • 内田洋行(141)
  • スバル(135)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「835」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8cm天井埋込スピーカー(3W・ATT) WS-TN835 Panasonic(パナソニック)

    8cm天井埋込スピーカー(3W・ATT) WS-TN835

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
  • 誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯・非常用照明器具用 畜電池

    Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
  • 交換電池 Panasonic(パナソニック)

    交換電池

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    用途誘導灯・非常用照明器具・誘導灯用信号装置種類ニッケル水素蓄電池
  • 高精度型 マイクロスイッチ AVLシリーズ Panasonic(パナソニック)

    高精度型 マイクロスイッチ AVLシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    279税込307
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ブレーカ付ターミナルプラグ・2Pタイプ Panasonic(パナソニック)

    ブレーカ付ターミナルプラグ・2Pタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    上段3P回路用の2P型ターミナルプラグです。形態により、I型・Ⅱ型・Ⅲ型の3タイプがあります。
    質量(kg)0.9クリームグレイブレーカN-BAK-50K型内蔵
  • スッキリ21横一列30A AL無 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21横一列30A AL無

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1面
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出形タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)30ドアリミッタースペース
  • 露出ボックス3K型 Panasonic(パナソニック)

    露出ボックス3K型

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼板質量(kg)3オイスターグレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×300×80
  • 軒下用LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
    用途軒下用電圧(V)100~242構造防雨型角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
  • LEDスポットライト 灯具 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト 灯具

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    高い演色性とムラの少ない光で看板・サインを美しく照射 軽量・コンパクトで既存光源器具からの置き換えに適した器具
    取付天井面・壁面・据置取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242構造[灯具本体部]防まつ型[結露ボックス]防雨型保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP23使用周囲温度(℃)-20~35ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED内蔵耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85調光の可否不可電源ユニット別売材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)エコロジー商品省エネ
  • ひらいてねット(光コンセント付) Panasonic(パナソニック)

    ひらいてねット(光コンセント付)

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト電源別置型サイン用

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1セット
    3日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
    材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED(昼白色)色温度5000K光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • ファインスケア 正面打・15~45mm出 Panasonic(パナソニック)

    ファインスケア 正面打・15~45mm出

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    仕様スライド式分類吊具(ポリカーボネート)(高強度タイプ)
  • LDL40X1ウォールライト防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1ウォールライト防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    天井直付型・壁直付型 直管LEDランプ・40形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型。IP23 防湿。天井直付型・壁直付型、ステンレス製、別売ランプ2600 lmタイプ省エネ形との組み合わせ。Ra80。壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用。ランプ別売。電源ユニット内蔵
    材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)【枠】亜鉛鋼板(ホワイト)幅(mm)1275質量(kg)3.4高さ(mm)130電圧(V)100~242消費電力(W)20光源LDL40×1ランプ(品名)LDL40S色温度5000K安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)101.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:2030RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用適合ランプ:2500lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K適合ランプ:2500lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K適合ランプ:2500lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K適合ランプ:2500lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K適合ランプ:2500lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K適合ランプ:2500lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K適合ランプ:2500lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K適合ランプ:2600lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26適合ランプ:2600lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24適合ランプ:2600lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23適合ランプ:3800lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K適合ランプ:3800lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K適合ランプ:3800lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K適合ランプ:3800lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K適合ランプ:3800lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K適合ランプ:3800lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K適合ランプ:3800lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K適合ランプ:昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/32-9適合ランプ:白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/31-9適合ランプ:電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/29-9適合ランプ:昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/31-9P適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。出しろ(mm)108エコロジー商品省エネ
  • LDL20×1 階段非常灯 NTタイプ Panasonic(パナソニック)

    LDL20×1 階段非常灯 NTタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    高さ(mm)191材質(本体)【本体】鋼板(ホワイト粉体塗装)、【パネル】強化ガラス(乳白)、【反射板】亜鉛鋼板(クールホワイト粉体塗装)電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池出しろ(mm)93
  • LDL40×1 階段非常灯 NTタイプ Panasonic(パナソニック)

    LDL40×1 階段非常灯 NTタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    幅(mm)1275質量(kg)6.4高さ(mm)191材質(本体)【本体】鋼板(ホワイト粉体塗装)、【パネル】強化ガラス(乳白)、【反射板】亜鉛鋼板(クールホワイト粉体塗装)電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池出しろ(mm)93
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト

    Panasonic(パナソニック)
    83,980税込92,378
    1セット
    6日以内出荷
  • 集電子 Panasonic(パナソニック)

    集電子

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 充電スティックドリルドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック)

    充電スティックドリルドライバー 7.2V

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    欠品中
    スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速:2.0[20]、低速:6.0[61]回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速)バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
  • 天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角38度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角38度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    32日以内出荷
    電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LEDビーム角(度)38トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)125水平回転範囲約355度
  • 天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角38度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角38度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    32日以内出荷
    質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)42.3定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット】調光タイプNTS90551 LJ9 (別売)【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189調光範囲約1%~100%水平回転範囲約355度
  • ガイドキャップ(直角用) Panasonic(パナソニック)

    ガイドキャップ(直角用)

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    ターンテーブル・トラバーサなど乗り移り部分で、集電アームが直線から直線に移るときのガイドに使用します。端末閉そく用のエンドキャップとしても使用します。
    幅(mm)352018年トラスコ掲載ページ3 0879
  • カップリング(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)

    カップリング(薄鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき種類薄鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理鋼管製電気亜鉛めっき
  • トロリールハイスピード90A本体 Panasonic(パナソニック)

    トロリールハイスピード90A本体

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    トロリールHS(非張力タイプ)90A本体(屋内専用)です。
    質量(kg)1長さ(m)3定格600V90A2018年トラスコ掲載ページ3 0878
  • 煙熱当番ワイヤレス連動型用アダプタ Panasonic(パナソニック)

    煙熱当番ワイヤレス連動型用アダプタ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    光る警報ブザーなどに接続でき、火災発生を確実にお知らせします。電池式薄型ワイヤレス連動型と連動して、無電圧a接点出力を出します。
    トラスコ品番835-8492材質本体:ABS樹脂、取付ベース:PC-ABS樹脂幅(mm)116高さ(mm)120質量(g)145奥行(mm)26電源専用リチウム電池(同梱)定格容量無電圧a接点出力 DC30V 0.5A以下電池寿命約10年設置位置壁面(屋内)2018年トラスコ掲載ページ9 1227
  • 集電子 Panasonic(パナソニック)

    集電子

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    交換部品です。
  • 集電子(交換部品)1P30A Panasonic(パナソニック)

    集電子(交換部品)1P30A

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-8573
  • ジョイナ Panasonic(パナソニック)

    ジョイナ

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ハンガー Panasonic(パナソニック)

    ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    トロリールHS本体をレールに取り付けるための部品です。支持間隔は直線部600mm以下、曲がり500mm以下です。
    幅(mm)352018年トラスコ掲載ページ3 0879
  • 集電アーム タンデム型 角棒用 Panasonic(パナソニック)

    集電アーム タンデム型 角棒用

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
    トラスコ品番835-6280質量(g)230種類タンデム型(角棒用)定格1P600V30A×2リード線長さ(mm)3002018年トラスコ掲載ページ3 0880
  • ジョイナ Panasonic(パナソニック)

    ジョイナ

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    レースウェイ相互の接続に使用します。内側よりビスを締め付けて固定します。
  • 工事用充電LEDマルチ投光器 Panasonic(パナソニック)

    工事用充電LEDマルチ投光器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。 大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。 面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。 2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。) 明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。 持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。) 14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
    トラスコ品番835-6931質量(g)610(本体のみ)機能(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温バッテリーリチウムイオン照度(Lx)約3000(40cm前方)バッテリー容量(Ah)5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用)バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6(別売)連続点灯時間(14.4V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間(18V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間(21.6V用)強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)光束(Lm)約1500適合バッテリーEZ9L54照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転)回転角度(°)ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)
  • シースカッター Panasonic(パナソニック)

    シースカッター

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    トロリールHS本体の絶縁シースを片手で簡単に切断できる省力工具です。
    トラスコ品番835-6287適合機種DH5801、DH5801L全長(mm)290質量(g)4002018年トラスコ掲載ページ3 0880
  • ジョイナ Panasonic(パナソニック)

    ジョイナ

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    本体相互の接続に使用します。温度変化による本体の伸縮を吸収します。固定ねじは付いていません。
  • 集電アーム シングル型 サドルなし Panasonic(パナソニック)

    集電アーム シングル型 サドルなし

    Panasonic(パナソニック)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
    種類シングル型(サドルなし)定格1P600V30Aリード線長さ(mm)300
  • 集電アーム タンデム型 60A 角棒用 Panasonic(パナソニック)

    集電アーム タンデム型 60A 角棒用

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様トリロールHS用集電アーム(タンデム型、角棒用)トラスコ品番835-6326
  • 集電アーム タンデム型 平板用 Panasonic(パナソニック)

    集電アーム タンデム型 平板用

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
    種類タンデム型(平板用)定格1P600V30A×2リード線長さ(mm)300
  • デスクスタンドライト Panasonic(パナソニック)

    デスクスタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    さまざまなアングルから照射できる可動性。さらに、パソコンくっきり光と文字くっきり光を搭載で、デスクワークを快適に。 指でなぞって操作する調光スライダー。 手をかざすだけで操作できるタッチレススイッチ。 スマートフォンの充電ができるUSB端子付き。
    幅(mm)(セード部)358高さ(mm)(上アーム/下アーム)200/380電圧(V)100消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4スイッチ光色切替スイッチ・タッチレススイッチ付コード長さ(m)1.7色温度(K)6200/5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)90.9光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.18JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形端子USB付光色光色切替(昼光色/昼白色)演色指数(Ra)83電源アダプタLED(光色切替):内蔵定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)(lm)855/835調光率(%)100~20:7段:約20→約30→約40→約50→約65→約80→100調光の可否可能配光タイプ拡散LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ファクトライン30耐震補強金具 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30耐震補強金具

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-5391質量(g)10
  • 光る警報ブザー(けむり・ねつ当番用) Panasonic(パナソニック)

    光る警報ブザー(けむり・ねつ当番用)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    住宅用火災警報器と連動して、フラッシュ光と音で火災をお知らせします。
    トラスコ品番835-8493セット内容取付けネジ2本材質本体:PC-ABS樹脂、カバー:ABS樹脂、発光枠:ポリカーボネート樹脂、発光窓:アクリル樹脂、取付金具:亜鉛メッキ鋼材質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ9 1227
  • フォトカプラ Panasonic(パナソニック)

    フォトカプラ

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    仕様●APA831ソケットはAQZ262, AQZ264には適合いたしません。. Photo MOS リレーパワー タイプ. ソリッドステートリレーとメカニカルリレーの長所を兼ね備えたPhotoMOSリレー パワー制御を可能にした出力インターフェース用 入出力間耐電圧:2,500Vの高絶縁 AC/DC負荷制御が可能●コード番号:444-835アズワン品番65-7257-10