曜日別特売

天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角38度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)

天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角38度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角38度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム) - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
首振角度(°)
約45
光源
LED
ビーム角(度)
38
トランス
LED内蔵、電源ユニット別売
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
125
水平回転範囲
約355度
内容量
1台
注意
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03267551NSN36831W1.242.357.22420189
¥25,300
¥14,980
¥16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
03267666NSN34831W0.928.4641820144
¥24,300
¥14,980
¥16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
03267691NSN36835W1.242.352.62225189
¥25,300
¥14,980
¥16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
03267806NSN36833W1.242.364.62735189
¥25,300
¥14,980
¥16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
03268086NSN36834W1.242.360.52560189
¥25,300
¥14,980
¥16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする