カテゴリ

  • 制御機器(468)
  • 空調・照明・電設資材(263)
  • 電気材料(23)
  • 完成車(20)
  • 建築金物(12)
  • 電動工具(9)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 家電(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 防災用品(4)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(96)
  • SMC(8,683)
  • MAZDA(マツダ)(2,921)
  • トヨタ(1,399)
  • エスコ(1,340)
  • ニッサン(1,208)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,051)
  • ホンダ(889)
  • BIGM(丸山製作所)(796)
  • 三木プーリ(756)
  • ダイハツ(726)
  • 大阪魂(661)
  • 長野計器(586)
  • RS PRO(576)
  • コガネイ(545)
  • スバル(456)
  • スズキ(423)
  • CKD(417)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(359)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(439)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(152)
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8b」の検索結果

821件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマート電子消灯タイマ付EEスイッチ Panasonic(パナソニック)

    スマート電子消灯タイマ付EEスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    種別自動点滅器(EEスイッチ)種類消灯タイマ付・スマートデザイン定格電圧(V)100定格電流(A)8
  • 埋込充電用USBコンセント(USB-C) 2ポート Panasonic(パナソニック)

    埋込充電用USBコンセント(USB-C) 2ポート

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。
    タイプUSBコンセント2ポート(最大60W)(USB-C)種類埋込出力(ポート1)DC 5V 3A/DC 9V 3A/DC 15V 3A/DC 20V 2.25A(短時間最大電流3A)、(ポート2)DC 5V 2A、(ポート1+2同時利用)ポート1:最大DC 20V 1.5A(短時間最大電流2.5A)、ポート2:最大DC 5V 2A入力AC100V-95VA(50Hz/60Hz)
  • バッテリー Panasonic(パナソニック)

    バッテリー

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アドバンスシリーズ  埋込 電動シャッタ用押釦スイッチ 3a接点 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込 電動シャッタ用押釦スイッチ 3a接点

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    マットブラック種類埋込コンセント
  • フリージョイント Panasonic(パナソニック)

    フリージョイント

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合の化粧カバーです。
    種類フリージョイント
  • LEDユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDユニバーサルダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
    電圧(V)100~242首振角度(°)45ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット別売材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカストエコロジー商品省エネ
  • アドバンスシリーズ 埋込電子トイレ換気スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込電子トイレ換気スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • メカフレキ タイプE Panasonic(パナソニック)

    メカフレキ タイプE

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1巻
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
    用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60
  • アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット(シングル用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット(シングル用)

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • LEDフロアスタンド60形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDフロアスタンド60形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)電圧(V)100
  • LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 拡散タイプ 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 拡散タイプ 本体

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    灯具を共通化 商品管理をシンプルに。灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。
    仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):15LED250形~LED60形ビーム角(度)80材質(枠)鋼板LED寿命(時間)40000入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75取付面位置天井埋込型電球の種類LED一体型埋込高(mm)96配光タイプ拡散タイプLED交換不可反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    9,598税込10,558
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • エンド壁支持金具 Panasonic(パナソニック)

    エンド壁支持金具

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    レースウェイの端末部を壁で支持する場合に使用します。
    質量(kg)0.03
  • LEDスタンド60形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスタンド60形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • 壁面取出しカバーPタイプ ラージ Panasonic(パナソニック)

    壁面取出しカバーPタイプ ラージ

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、Φ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
    種類壁面取出しカバータイプ80型寸法A(mm)250.5寸法F(mm)95寸法D(mm)89寸法E(mm)72寸法B(mm)170寸法C(mm)82.5コアドリル径(推奨)Φ85mm以下
  • エンドカバー Panasonic(パナソニック)

    エンドカバー

    Panasonic(パナソニック)
    449税込494
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    二重天井などへの引きおろしに使用します。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。
    適合CD管用角度(°)(立上げ)20
  • 調整機能付きY戸車 Panasonic(パナソニック)

    調整機能付きY戸車

    Panasonic(パナソニック)
    4,098税込4,508
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    タイプY型
  • パナフレキPV サドル Panasonic(パナソニック)

    パナフレキPV サドル

    Panasonic(パナソニック)
    85税込94
    1個
    4日以内出荷
    パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。
    材質樹脂製ブラック寸法W(mm)20
  • 天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
    用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)8.1材質(本体)鋼板タイプ低騒音形600mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)82/86材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/40.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/
  • 部品 EZ45A3 充電角穴カッター Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ45A3 充電角穴カッター

    Panasonic(パナソニック)
    199税込219
    1セット(5個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • パナPVサドル(ステンレス) Panasonic(パナソニック)

    パナPVサドル(ステンレス)

    Panasonic(パナソニック)
    709税込780
    1個
    4日以内出荷
    パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。 耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)
    材質ステンレス製寸法W(mm)23.6
  • パナPV ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)

    パナPV ボックスコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
    ブラック
  • パナPV カップリング Panasonic(パナソニック)

    パナPV カップリング

    Panasonic(パナソニック)
    509税込560
    1個
    4日以内出荷
    パナフレキPV本体相互の接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
  • ぐっとすシリーズ モジュラ型パッチパネル Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ モジュラ型パッチパネル

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 3Ω, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQF3R0V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 3Ω, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQF3R0V

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BQ定格電力(W)0.5抵抗(Ω)3許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • ダクト用送風機器専用部材 防振用吊金具 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器専用部材 防振用吊金具

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
  • 部品 EZ4543 充電角穴カッター Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ4543 充電角穴カッター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    199税込219
    1セット(5個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び28 Panasonic(パナソニック)

    高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び28

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1セット(2m×15本)
    4日以内出荷
    長さ(m)2呼び28RoHS指令(10物質対応)対応
  • リア用バスケットカバー Panasonic(パナソニック)

    リア用バスケットカバー

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1枚
    4日以内出荷から13日以内出荷
    生地にこだわりロールトップ機能を採用。 高品質生地採用(帝人テトロン251デニール糸使用)。 大型バスケット(NCB1954など)にも対応可能。 ロールトップ機能採用でラクラク折りたたみ。 容量アップ機能付。 おしゃれな柄物デザイン採用。
  • Panasonic SMDレジスタ, 470mΩ, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQFR47V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 470mΩ, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQFR47V

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BQ定格電力(W)0.5抵抗(MΩ)470許容差±1%温度係数±250ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 2.7Ω, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQF2R7V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2.7Ω, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQF2R7V

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BQ定格電力(W)0.5抵抗(Ω)2.7許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • 天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
    用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気質量(kg)8.1材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/104、(排・弱)65/66材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44.5/43.5、(排・弱)33.0/32.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱)430/420、(30Pa)(排・強)650/625、(排・弱)360/338、(50Pa)(排・強)625/605、(排・弱)330/297
  • 天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
    用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)8.1材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/104、(排・弱)65/66材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44.5/43.5、(排・弱)33.0/32.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱)430/420、(30Pa)(排・強)650/625、(排・弱)360/338、(50Pa)(排・強)625/605、(排・弱)330/297
  • Panasonic SMDレジスタ, 300mΩ, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQFR30V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 300mΩ, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQFR30V

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BQ定格電力(W)0.5抵抗(MΩ)300許容差±1%温度係数±250ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 390mΩ, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQFR39V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 390mΩ, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQFR39V

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BQ定格電力(W)0.5抵抗(MΩ)390許容差±1%温度係数±250ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • アドバンスシリーズ コンセントプレート 8コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ コンセントプレート 8コ用

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    マットブラック
  • 550形グレアカットフード Panasonic(パナソニック)

    550形グレアカットフード

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷
    グレアカットフード TOLSO(トルソー)
    タイプ550形仕様TOLSO(トルソー)
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
    用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)8.1材質(本体)鋼板タイプ低騒音形600mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)82/86材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/40.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/
  • 天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
    用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)8.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱)88/85材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
  • エンドカバー PF管用 Panasonic(パナソニック)

    エンドカバー PF管用

    Panasonic(パナソニック)
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    二重天井などへの引きおろしに使用します。
...