カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(146)
- 電気材料(23)
- 制御機器(8)
- 建築金物(6)
- メカニカル部品(4)
- 防災用品(4)
- 電動工具(4)
- 家電(3)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(76)
- BIGM(丸山製作所)(796)
- エスコ(664)
- 大阪魂(658)
- コガネイ(545)
- CKD(391)
- brembo(351)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(324)
- TRUSCO(257)
- 三菱(244)
- ホンダ(206)
- メディアカバーマーケット(204)
- KITZ(キッツ)(189)
- 雅(173)
- 岩田製作所(172)
- PISCO(ピスコ)(171)
- KHK(小原歯車工業)(165)
- 廣杉計器(162)
- KANA(片山チエン)(148)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(56)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(40)
「8b」の検索結果

スマート電子消灯タイマ付EEスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷種別自動点滅器(EEスイッチ)種類消灯タイマ付・スマートデザイン定格電圧(V)100定格電流(A)8
パナPV ボックスコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。色ブラック
LEDユニバーサルダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から33日以内出荷トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ電圧(V)100~242首振角度(°)45ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット別売材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカストエコロジー商品省エネ
ねつ当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)(ブラック)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個欠品中RoHS指令(10物質対応)対応
LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 拡散タイプ 本体
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷から4日以内出荷灯具を共通化 商品管理をシンプルに。灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):15形LED250形~LED60形ビーム角(度)80材質(枠)鋼板LED寿命(時間)40000入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75取付面位置天井埋込型電球の種類LED一体型埋込高(mm)96配光タイプ拡散タイプLED交換不可反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥9,598~税込¥10,558~1台4日以内出荷から32日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
メカフレキ タイプE
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781巻4日以内出荷から5日以内出荷小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60
壁面取出しカバーPタイプ ラージ
Panasonic(パナソニック)¥899税込¥9891個4日以内出荷被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、Φ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。タイプ80型種類壁面取出しカバー寸法A(mm)250.5寸法F(mm)95寸法D(mm)89寸法E(mm)72寸法B(mm)170寸法C(mm)82.5コアドリル径(推奨)Φ85mm以下
エンドカバー
Panasonic(パナソニック)¥449税込¥4941個4日以内出荷から6日以内出荷二重天井などへの引きおろしに使用します。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。適合CD管用角度(°)(立上げ)20
パナフレキPV サドル
Panasonic(パナソニック)¥85税込¥941個4日以内出荷パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。材質樹脂製色ブラック寸法W(mm)20
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)8.1材質(本体)鋼板タイプ低騒音形600mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)82/86適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/40.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/
パナPVサドル(ステンレス)
Panasonic(パナソニック)¥709税込¥7801個4日以内出荷パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。 耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)材質ステンレス製寸法W(mm)23.6
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び28
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781セット(2m×15本)4日以内出荷長さ(m)2呼び28RoHS指令(10物質対応)対応
リア用バスケットカバー
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681枚4日以内出荷から13日以内出荷生地にこだわりロールトップ機能を採用。 高品質生地採用(帝人テトロン251デニール糸使用)。 大型バスケット(NCB1954など)にも対応可能。 ロールトップ機能採用でラクラク折りたたみ。 容量アップ機能付。 おしゃれな柄物デザイン採用。
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気質量(kg)8.1材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/104、(排・弱)65/66適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44.5/43.5、(排・弱)33.0/32.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱)430/420、(30Pa)(排・強)650/625、(排・弱)360/338、(50Pa)(排・強)625/605、(排・弱)330/297
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)8.1材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/104、(排・弱)65/66適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44.5/43.5、(排・弱)33.0/32.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱)430/420、(30Pa)(排・強)650/625、(排・弱)360/338、(50Pa)(排・強)625/605、(排・弱)330/297
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)8.1材質(本体)鋼板タイプ低騒音形600mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)82/86適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/40.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)8.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱)88/85適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気質量(kg)8.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱)88/85適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
軒下用LEDダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。用途軒下用型式浅型:10Hタイプ200形・250形電圧(V)100~242消費電力(W)200形/250形:15.5/19.3構造防雨型ランプの種類LED識別記号電源ユニット:H6材質(枠)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、電源ユニット別売遮光(°)15材質(パネル)アクリル(透明)
スポットライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷フラットランプと組み合わせてスポットライトとしてもお使いいただけます。長さ(mm)120幅(mm)灯具部:Φ85質量(kg)0.4取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)123タイプワイヤレススピーカー対応タイプ電圧(V)100口金GX53-1首振角度(°)92直下近接限度(cm)10
LEDランプ交換型 ブラケット 本体
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷から32日以内出荷コンパクトタイプ。 集合住宅にもおすすめ。材質アルミダイカスト取付壁面・天井面取付専用種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100構造防雨型/密閉型ランプ別売色(カバー)アクリル:乳白出しろ(mm)115エコロジー商品省エネ
可変配光型美光UV100~200形
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷から33日以内出荷仕様天井埋込型Ra95【適合電源ユニット】NTS90101 LE1 (別売)【オプション】拡散フィルターNTS91027 (別売)【オプション】ディフュージョンフィルターNTS91032 (別売)【オプション】スプレッドフィルターNTS91034 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z (別売)首振範囲約45度水平回転範囲約355度配光調整機能付(13~32度)埋込型ユニ質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)7.2グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97調光の可否否エコロジー商品省エネ