カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(57)
  • 制御機器(7)
  • 家電(7)
  • 安全用品(6)
  • 防災用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(1,557)
  • オカムラ(岡村製作所)(672)
  • エスコ(658)
  • メディアカバーマーケット(355)
  • CKD(335)
  • イスカル(266)
  • アイエルモータースポーツ(253)
  • コガネイ(251)
  • KITO(キトー)(241)
  • サンドビック(202)
  • ホンダ(195)
  • StarTech.com(186)
  • 大阪魂(178)
  • 三菱(139)
  • タンガロイ(136)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(136)
  • 京セラ(133)
  • ハリケーン(127)
  • omron(オムロン)(120)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8c」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
92件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーンマネージャーGメイン操作器8C Panasonic(パナソニック)

    シーンマネージャーGメイン操作器8C

    Panasonic(パナソニック)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    3日以内出荷
    仕様記憶シーン:32シーン(4シーン×8ページ)、操作シーン数:32シーン(4シーン×8ページ)+ON/OFF適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS5コ用(カバー付)色カバー:クールホワイト、プレート:シルバーグレー寸法(幅W×高さH)(mm)254×120チャンネル数32チャンネル(4チャンネル×8ページ)
  • 天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)種別一般型(電源別置型)幅(mm)148質量(kg)0.7(本体・表示板)取付壁・天井直付・吊下型型片面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V)定格電圧AC100V/DC100V(非常電源)交換目安ランプ:60000時間金具【適合L型金具】FK01788C (別売)ランプFK91110(同梱)LED内蔵入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V)認定番号1CS111-3375明るさ表示面:1.5cd以上出しろ(mm)47枠樹脂(クールホワイト)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • アドバンスS明るさセンサ付ハンディホーム保安灯LED Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS明るさセンサ付ハンディホーム保安灯LED

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    極数2P定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)ナイトライト 点灯時 0.5以下・ナイトライト 消灯時 0.3以下LED色電球色/白色
  • 天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 ) ・表示板別売り 【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売) 【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
    付属品FK91221A仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型型片面型高さ(mm)241タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CM111-3377明るさ(表示面)10cd以上出しろ(mm)48電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形 Panasonic(パナソニック)

    汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    各種臭突にワンタッチで取付可能 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
    仕様排気・臭突先端取付形質量(kg)1.8消費電力(W)(50/60Hz)(排気)21/21騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)41/45換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)156/177
  • 速結カップリング CD管用 Panasonic(パナソニック)

    速結カップリング CD管用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    CD管相互の接続に使用します。 接続状態を示す黒ライン付き。
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5色アクリルカバー:乳白取付天井面・壁面取付専用高さ(mm)105タイプリニューアル用電圧(V)100構造防湿型・防雨型ランプ同梱ランプの種類LEDフラットランプΦ205(口金GX53-1a)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散
  • LED誘導灯用壁直付L型金具(B級用) Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯用壁直付L型金具(B級用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
  • 天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・電源別置型・一般型(20分間)、避難口用両面型・表示板付、ランプモニタ(赤)付。【適合L型金具】FK01788C (別売)
    付属品FK91111S(表裏2本セット)仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)長さ(mm)148幅(mm)59質量(kg)1取付壁・天井直付・吊下型型両面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)1.0(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.023A(AC100V)/0.006A(DC100V)認定番号1CS221-3376明るさ(表示面)1.5cd以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • カップリング Panasonic(パナソニック)

    カップリング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥549税込¥604
    1個
    3日以内出荷
    適合ポリエチライニング電線管用材質鋼管
  • パーソナル冷蔵庫(マットオフホワイト) Panasonic(パナソニック)

    パーソナル冷蔵庫(マットオフホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    翌日出荷
    1.インバーター搭載で静音&省エネ設計。・運転音が気になりにくい、約19dB(A)の静音(※JIS C 9607規定の騒音試験による(冷蔵庫周囲温度20℃、安定運転時)。※)。2021年省エネ基準達成率 115%(年間消費電力量(50Hz/60Hz):272kWh/年)。2.まとめ買いや作り置きの冷凍食品もたっぷり収納できる大容量冷凍室。冷凍室の定格内容積60L。上段に深型ケースを採用、冷凍食品のタテ置き収納ができるから出し入れしやすい。3.キッチン空間になじむフラットでシンプルなデザイン。トップテーブルまでフラットで、落ち着いた質感のマットカラーが住空間に溶け込む。
  • 天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)
    付属品FK91221A仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CL111-3379明るさ(表示面)20cd以上出しろ(mm)48電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    付属品FK91221S(表裏2本セット)仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.0(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.043(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:10以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    付属品FK91221S(表裏2本セット)仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)3.8(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.075(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:20以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • エクステリア ブラケット Panasonic(パナソニック)

    エクステリア ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    取付ネジ方式種類60形相当電圧(V)100消費電力(W)7.7構造防雨型/密閉型ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)エネルギー消費効率(Lm/W)59光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)455クラス700明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)115調光方式調光不可演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用配光タイプ拡散LED交換可能
  • 調整リング75 フロアプレート用 カバー付 Panasonic(パナソニック)

    調整リング75 フロアプレート用 カバー付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
  • カードホルダー・カード紙セット Panasonic(パナソニック)

    カードホルダー・カード紙セット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    適合コスモパネルコンパクト21用
  • リニューアルプレートB級壁直付用 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルプレートB級壁直付用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    3日以内出荷
    適合器具FA20312C、FA20316C、FA40312C、FA40316C、FA20380C、※FA20318、※FA40318
  • リニューアルプレートB級BH形壁直付用 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルプレートB級BH形壁直付用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
  • LED誘導灯用壁直付L型金具(C級用) Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯用壁直付L型金具(C級用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
  • ウスイータ階段目地用コーキングCY Panasonic(パナソニック)

    ウスイータ階段目地用コーキングCY

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    6日以内出荷
    省施工でスピーディにリフォームが可能です。
    用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色チェリー色グリーン購入法適合
  • ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 ミニシロッコファン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 速結端子台付。(10~14タイプは除く) 強・弱速調可能。(10~14タイプは除く) ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
    極数4電源(V)三相200V
  • LED電球E26パルック装飾クリア Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック装飾クリア

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 消音ボックス付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1台
    4日以内出荷
    大空間の一般換気に加え、飲食店舗などの高温高湿度換気にも対応。(厨房換気可能) 分流板と吸音材を備えた構造の消音カバー”エアガイドサイレンサー”により、吐出側騒音を大幅に低減。(消音カバー無しに対し、12dB減(平均))また、給気使用時は消音カバーを吐出側から吸込側に入れ替え可能。 ”床置スプリング防振架台”を標準装備。床面への振動伝播を抑制。 キャビネットファン専用風路”ネオ・スライダーフロー”により消音ボックスを低圧損化・小型化。幅寸法は全機種590mm以下。 羽根車への汚れ付着を抑制し、お手入れ回数半減。”ダストブローガイダー『DBG』”採用。 天面側に点検パネルを配置。狭い場所への設置時もファンモーターユニットのメンテナンスが容易。 ベルトレスの直結駆動。ベルトスリップでのエネルギーロスがなく、頻繁なベルトの調整・交換が不要。 別販部材のインバータの併用による風量調整で、さらに低消費電力化が可能。 外面パネルは、ステンレス鋼板(SUS430)に粉体塗装を実施。屋外環境での耐食性に配慮。(機内部品はメッキ鋼板+粉体塗装) ”着脱可能ドレンパン”を採用。清掃作業性に配慮。 高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”を採用。厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。 本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。 全機種端子台付 羽根車は鋼板製
    極数4電源(V)三相200V
  • 天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED特高天井用(~16m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED特高天井用(~16m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    3日以内出荷
    仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.8消費電力(W)1.3定格電圧(V)100~242色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)155埋込高(mm)75
  • パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリング Panasonic(パナソニック)

    パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    <パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。
    用途PF管相互の接続に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品色グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)種類速結カップリング規格JIS C 8412入数(個)1
  • マルチツール用 特殊材料 ブレード Panasonic(パナソニック)

    マルチツール用 特殊材料 ブレード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 速結カップリング PF管用 Panasonic(パナソニック)

    速結カップリング PF管用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    材質ABS樹脂+PVC色ウォームグレイ寸法L(mm)97.2呼び28寸法D(Φmm)49.4寸法d(Φmm)27.5
  • ライトカーテン Panasonic(パナソニック)

    ライトカーテン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 プレス機械・シャー(紙断裁機)の安全をグローバルにサポート 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION
    規格UL/C-UL 、CE 、TUV 、Korean S Mark 、GB
  • 標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセット Panasonic(パナソニック)

    標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセット

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット
    3日以内出荷
    【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 充電制御車の省燃費性能を引き出す!大容量・最高水準を実現! 充電制御車はカーバッテリーへの充電時間が短く、充電不足に陥りがちなため、容量に余裕があるカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量を実現した「caos標準車(充電制御車)用」なら充電制御車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caos標準車(充電制御車)用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 コンサートホールのような体感を、カーオーディオの音質が変わる! 大容量・長もちなど基本性能に優れる「caos」を搭載した車は、 カーオーディオの音も変わります。 強くしっかりとした音質で、コンサートホールなど、会場の空気感や臨場感までも感じることができます。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。
    用途自動車用バッテリー対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
  • ケーブルサポート(内器取付用) Panasonic(パナソニック)

    ケーブルサポート(内器取付用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    4日以内出荷
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    4日以内出荷
    LEDフラットランプ搭載のコンパクトタイプ。 集合住宅にもおすすめ。
    仕様送り用端子台付幅(mm)145カバーアクリル:乳白質量(kg)0.6取付ネジ込み方式高さ(mm)145備考送り配線時ボックスが必要電圧(V)100構造防雨型LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000出しろ(mm)87演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散
  • C-SLimS08 L シリーズ Panasonic(パナソニック)

    C-SLimS08 L シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    4日以内出荷
    狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。途切れの無い美しい「連続光」。調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。
    付属品取付冶具(取付穴Φ3.5)、取付ねじ(ナベタッピンネジ1種)3×12幅(mm)8材質(本体)アルミ取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光率(%)3~100
  • 壁直付型 LEDブラケット ビーム角24度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    壁直付型 LEDブラケット ビーム角24度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1セット
    3日以内出荷
    仕様壁面(上・下向き取付)専用、位相制御式(2線式)適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)質量(kg)0.9色【アクリルパーツ】透明・気泡入り高さ(mm)320タイプ壁直付型、ビーム角24度・集光タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52エネルギー消費効率(Lm/W)88.5入力電流(A)(100V時)0.074光束(Lm)425LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)24出しろ(mm)80デザインStylishModern演色指数(Ra)83
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    4日以内出荷
    簡単に交換できるLEDフラットランプ搭載。 長時間点灯する集合住宅の共用廊下などにもおすすめ。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。 ブラケットとしても使用できます。
    仕様送り用端子台付幅(mm)Φ145カバーアクリル:乳白質量(kg)0.9取付ネジ込み方式高さ(mm)87備考送り配線時ボックスが必要電圧(V)100構造防雨型LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付専用電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ拡散
  • 配線ダクト取付型 LED ペンダント 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED ペンダント 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1セット
    3日以内出荷
    適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
  • 天井半埋込吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井半埋込吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1セット
    3日以内出荷
    適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井半埋込吊下型、拡散タイプフランジ半埋込型フランジ(コード140cm収納可能)電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)100幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)70調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LED建築化L900 4000K Panasonic(パナソニック)

    LED建築化L900 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    3日以内出荷
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵適合【調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161(別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161(別売)、信号線式ライコンNQ21505(別売)、信号線式ライコンNQ21502(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)1.7材質(本体)亜鉛鋼板消費電力(W)27定格電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×899×55器具・セットセット品色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色白色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)127.7光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3450グリーン購入法適合演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • 天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1セット
    3日以内出荷
    適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、拡散タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • ペンダント Panasonic(パナソニック)

    ペンダント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    ナチュラルな質感とシンプルフォルムの温かみのあるセード。 ナチュラルな質感とシンプルなフォルムによる温かみのあるセード。 インテリアのアクセントになるカラーリング。 LEDフラットランプ搭載でさらに使いやすく。
    質量(kg)0.5色プラスチックセード:ブラック取付コージャスアジャスタ取付可能(LK01089・別売)高さ(mm)118種類直付タイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)700~1200調節可能幅(Φmm)125ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)コード長さ(cm)50(収納可能)エネルギー消費効率(Lm/W)66光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)330クラス500明るさ60形電球1灯器具相当調光方式調光不可演色指数(Ra)83傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散LED交換可能エコロジー商品省エネ