カテゴリ
- 自動車純正部品(2,363)
- 制御機器(1,715)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,419)
- バイク純正部品(1,342)
- 切削工具(1,198)
- メカニカル部品(906)
- 農業機械(807)
- オフィス家具(579)
- 機構部品(505)
- パソコン/周辺機器(494)
- トラック純正部品(377)
- 物流用品(367)
- FA担当者のオススメ新商品(355)
- ねじ・ボルト・釘(346)
- 作業工具(341)
- 科学研究・開発用品(331)
- 空調・照明・電設資材(298)
- バイク部品(274)
- 配管・水廻り設備部材(271)
- 建築金物(265)
- 自動車補修部品(208)
- 電気材料(184)
- 梱包用品(166)
- 卓上消耗品(159)
- 建材・エクステリア(153)
- 船舶用品・漁業資材(129)
- 油圧機器・油圧ホース(113)
- 測定用品(109)
- 店舗什器・備品(83)
- 家電(68)
- 厨房用品(67)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(65)
- カー用品(63)
- 介護用品(54)
- 電動工具(54)
- 保管用品(53)
- 研磨材(52)
- 事務用品(50)
- 自転車部品(47)
- フォークリフト・産機・建機用品(43)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(39)
- 清掃用品(38)
- 安全標識(38)
- 防犯用品(34)
- 学童・教育用品(33)
- 塗装・養生・内装用品(31)
- 安全保護具(31)
- 溶接用品(29)
- 作業服(28)
- ポンプ・送風機・電熱機器(26)
- 空圧工具(24)
- 防災用品(19)
- トラック用品・パーツ(19)
- バッテリー・電装(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- 医療(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 食品・飲料(15)
- 日用品(13)
- 安全靴・作業靴(13)
- 縫製用品(13)
- 洗剤・除去剤(12)
- 整備工具・収納(11)
- 安全用品(9)
- 測定関連サービス(9)
- 鈑金・塗装(9)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 住設機器(7)
- タイヤ・足回り(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 塗料(6)
- クリーンルーム用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 理美容(5)
- エンジン工具(5)
- テープ(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 手袋(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 完成車(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- BIGM(丸山製作所)(452)
- MAZDA(マツダ)(644)
- omron(オムロン)(320)
- Panasonic(パナソニック)(252)
- SMC(628)
- YAMAHA(ヤマハ)(717)
- イマオコーポレーション(207)
- エスコ(329)
- オカムラ(岡村製作所)(483)
- コガネイ(434)
- スズキ(244)
- ダイヤトレンド(249)
- トヨタ(384)
- ニッサン(989)
- ホンダ(794)
- ワルター(220)
- 廣杉計器(223)
- 新日軽(LIXIL)(234)
- 日野自動車(330)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「8e」の検索結果

トグルスイッチ 8Eシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷8Eロッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないようロック装置を有しておりますので、特に誤作動が起きやすい場所に使用するのに適しています。 RoHS対応品付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーキャップ×1個材質(カラーキャップ)アルミ合金/アルマイト処理色(カラーキャップ)シルバー定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(カラーキャップ)アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ 8Eシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から8日以内出荷8E口ッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないようロック装置を有しておりますので、特に誤動作が起きやすい場所に使用するのに適しています。 またこのスイッチは3色のカラーキャップを使い分けることにより、パネルデザインの向上にも役立ちます。種類ロッキングトグル使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A接点銀接点接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間
AT-GS910/8E
アライドテレシス¥17,980税込¥19,7781個当日出荷AT-GS910/8Eは10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、外部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。質量(g)720ポート数8適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×121×38保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3713-18通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
MAILBOX MX-8e
田島メタルワーク¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷大型郵便対応。防雨仕様。ヨコ開き扉。省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス 白焼付塗装 0.8t。差入口プレート:白焼付塗装 0.8t。錠前:myナンバー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)341×35.7
MAILBOX MX-8e
田島メタルワーク¥28,980~税込¥31,878~1台欠品中大型郵便対応。防雨仕様。ヨコ開き扉。省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t。差入口プレート:ステンレス エンボス仕上 0.5t。錠前:myナンバー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)341×35.7
MAILBOX MX-8e
田島メタルワーク¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷大型郵便対応。防雨仕様。ヨコ開き扉。省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス 黒焼付塗装 0.8t。差入口プレート:黒焼付塗装 0.8t。錠前:myナンバー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)341×35.7
...