カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(155)
  • 制御機器(97)
  • 家電(10)
  • 電動工具(8)
  • 電気材料(6)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 住設機器(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(16)
  • SMC(17,083)
  • スバル(1,061)
  • ホンダ(1,018)
  • YAMAHA(ヤマハ)(661)
  • イトーキ(542)
  • エスコ(465)
  • MAZDA(マツダ)(340)
  • 三木プーリ(337)
  • メディアカバーマーケット(283)
  • ニッセイ(187)
  • CKD(178)
  • (160)
  • AMPHENOL(158)
  • ダイヤトレンド(139)
  • オカムラ(岡村製作所)(131)
  • NAKANO(130)
  • 山洋電気(113)
  • 鹿島化学金属(UKB)(111)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(122)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「9p」の検索結果

285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロトリマー 替刃 ER-9P30 シルバー Panasonic(パナソニック)プロトリマー 替刃 ER-9P30 シルバーPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
プロトリマー ラインカット刃 ER-9P10 シルバー Panasonic(パナソニック)プロトリマー ラインカット刃 ER-9P10 シルバーPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
アドバンス簡易耐火コンセントP9コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンス簡易耐火コンセントP9コ用Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
マットホワイト
アドバンスS簡易耐火コンセントP9コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスS簡易耐火コンセントP9コ用Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
SO-STYLEエクストラメタルP9コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLEエクストラメタルP9コ用Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
材質メタルプレート形状3連9コ用ゴールド
SO-STYLEエクストラメタルP9コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLEエクストラメタルP9コ用Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
材質メタルプレート形状3連9コ用シルバー
コーナーキャップ Panasonic(パナソニック)コーナーキャップPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15結線方式巻締端子式仕様平形コード用プラグ形状2P 15A 125V
ねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック)ねじなしユニバーサルPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途露出配管でL形やT形に曲げる場合に使用します。適合規格(PS)E
ワイド21簡易耐火コンセントP 9コ用 Panasonic(パナソニック)ワイド21簡易耐火コンセントP 9コ用Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
チョコ
防水ゴムキャップ 接地15A125V Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 接地15A125VPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合電線(mm2)VCTF、CTF、VCT、1CT、2CT、2PNCT 1.25・2防水性トラスコ品番763-1774質量(g)67
部品 EZ45A2 充電パワーカッター Panasonic(パナソニック)部品 EZ45A2 充電パワーカッターPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から6日以内出荷
径違ニップル Panasonic(パナソニック)径違ニップルPanasonic(パナソニック)
629税込692
1個
当日出荷
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄種類薄鋼電線管用表面処理亜鉛アルミ複合被膜処理
丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス(直角2方出)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
掃除機 延長パイプ Panasonic(パナソニック)掃除機 延長パイプPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
パワーカッター用金工刃 Panasonic(パナソニック)パワーカッター用金工刃Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
仕様金工刃トラスコ品番475-5553適合本体EZ45A2-LS2G、EZ45A2-LS2F、EZ45A2-XM刃数30質量(kg)1.6最高回転数(min-1[r.p.m])6000切断対象金工外径×内径×厚さ(mm)135×20×1.2
エントランスキャップ 鋳鉄製 Panasonic(パナソニック)エントランスキャップ 鋳鉄製Panasonic(パナソニック)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
材質鋳鉄製
ターミナルキャップ Panasonic(パナソニック)ターミナルキャップPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
ユニバーサルLB型(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック)ユニバーサルLB型(鋳鉄製)Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から12日以内出荷
めっき付着量は300g/m2以上です。
材質(ねじ部)ステンレス
パワーカッター用替刃 Panasonic(パナソニック)パワーカッター用替刃Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1枚
当日出荷から翌々日出荷
パワーカッター用木工刃 Panasonic(パナソニック)パワーカッター用木工刃Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
仕様一般木工刃トラスコ品番475-5596適合本体EZ45A2-XW刃数24最高回転数(min-1[r.p.m])6000切断対象一般木工外径×内径×厚さ(mm)135×20×1.2
パワーカッター用金工刃 Panasonic(パナソニック)パワーカッター用金工刃Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1枚
当日出荷
仕様金工刃適合本体EZ3502・EZ3501(12V)・EZ3500(12V)刃数24切断対象金工外径×内径×厚さ(mm)110×20×1.4
けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし・あかり付)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし・あかり付)(警報音・音声警報機能付)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678特価
1箱(3個)
当日出荷から6日以内出荷
あかり付。非火災報対策強化。機器交換時期お知らせ。
用途寝室・居室・階段・廊下などに。適合電源方式:専用リチウム電池(同梱)(交換用電池/品番:SH384552520×1本)形状露出型 薄型使用温度範囲(℃)0~40作動方式煙式(光電式2種)対応あかり(白色LED)付:○電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)設置位置天井面・壁面電池切れ警報期間約1週間自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。本体寸法(cm)高さ2.5×直径10交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
デュアル 充電式全ネジカッターセット品 Panasonic(パナソニック)デュアル 充電式全ネジカッターセット品Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
小型・軽量でW1/2(軟鉄)対応の全ネジカッターです。付属のスペーサーを使用すればW3/8(軟鉄/SUS)も切断可能です。(別売の替刃M12(軟鉄)とM10(軟鉄)もこの1台で対応可)。上向き作業に適した形状で現場切断がスピーディにできます。高所での仮置きできる引っ掛けフックを搭載してます。切断後スイッチを引き続けると刃が最大に開いて自動停止するオートリセット機構搭載してます。予備の刃を収納できる小箱付。最小切断長さ約25mm。
用途全ネジの切断。ケーブルラックの吊り込みに。冷温水管の吊りボルトに。空調設備の吊りボルトに。付属品電池パック(18V 3.0Ah)×2個、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、全ネジカッター純正刃(W1/2)、全ネジカッター純正刃(W3/8)、W3/8・M10用スペーサー、ネジガイド組、六角レンチ(対辺4mm)、肩掛けベルト、刃固定ボルトトラスコ品番210-9977質量(kg)8.47切断能力W3/8(軟鋼・ステンレス)、W1/2、M12、M10(軟鋼のみ)最小切断長(mm)約25(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18アズワン品番64-8512-28
マルチインパクトドライバー 18V3.0Ahセット Panasonic(パナソニック)マルチインパクトドライバー 18V3.0AhセットPanasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1台
翌日出荷から8日以内出荷
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285]回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(3.0Ah)×2個質量(kg)1.7ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×226×61ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3500クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)振動3軸合成値(m/s2)7.5
丸型露出ボックス(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス(鋳鉄製)Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質鋳鉄製電気亜鉛めっき寸法A(mm)114寸法B(mm)96寸法l(mm)25
ねじなしエントランスキャップ 鋳鉄製 Panasonic(パナソニック)ねじなしエントランスキャップ 鋳鉄製Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
屋外より引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取付け、管内の雨水の浸入を防ぐために使用します。
表面処理鋳鉄製電気亜鉛めっき
収納用内部パーツ 洋服パイプセット Panasonic(パナソニック)収納用内部パーツ 洋服パイプセットPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
耐荷重(kg)30
リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
引込口パッキン 長穴用 Panasonic(パナソニック)引込口パッキン 長穴用Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
玄関収納コンポリア 納まり部材 カウンター・天面化粧板(樹脂化粧シート) Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア 納まり部材 カウンター・天面化粧板(樹脂化粧シート)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷から10日以内出荷
玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱 納め部材厚さ(mm)18奥行(mm)405
多用途収納 カウンター・天面化粧板(樹脂化粧シート) Panasonic(パナソニック)多用途収納 カウンター・天面化粧板(樹脂化粧シート)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷から10日以内出荷
多用途収納用 カウンター・天面化粧板
用途カウンター・天面化粧板厚さ(mm)18奥行(mm)405
ねじなしターミナルキャップ Panasonic(パナソニック)ねじなしターミナルキャップPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
材質鋳鉄製電気亜鉛メッキ
パワーカッター用薄板金工刃 Panasonic(パナソニック)パワーカッター用薄板金工刃Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1枚
5日以内出荷
仕様薄板金工刃切断対象薄板金工
リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) 下面開放型 Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) 下面開放型Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
取付天井埋込型備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。制御方式赤外線通信(ウィズリモ)グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 4000lm 幅170 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 4000lm 幅170 連続調光可(10~100%)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)3.2取付天井埋込型サイズ40形下面開放型タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)25本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)95調光の可否反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 省エネタイプ 3200lm 幅170 非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 省エネタイプ 3200lm 幅170 非調光Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)3.2取付天井埋込型サイズ40形下面開放型タイプ省エネ(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)18.6本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)3200明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)95調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 2000lm 幅170 非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 2000lm 幅170 非調光Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)3.2取付天井埋込型サイズ40形下面開放型タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)13.1本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)95調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 3200lm 幅170 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 3200lm 幅170 連続調光可(10~100%)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)3.2取付天井埋込型サイズ40形下面開放型タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)20.3本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)3200明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)95調光の可否反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 4000lm 幅170 非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 4000lm 幅170 非調光Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)3.2取付天井埋込型サイズ40形下面開放型タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)25本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)95調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)