抵抗器 2.4kΩ 1020 1W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)¥639,800税込¥703,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.4kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7017-55
抵抗器 2.4kΩ 1020 1W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 2400 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造に
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:2.4kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7015-50
抵抗器 24Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 24 Ω で、定格電力は 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高は
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:24Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7015-42
抵抗器 240Ω 1020 1W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)¥319,800税込¥351,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:240Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7019-87
抵抗器 2.4kΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値 2400 Ω 及び 0.75 W の定格電力を備えています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.4kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7017-93
抵抗器 240Ω 1020 1W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値 240 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造によ
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:240Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7015-58
抵抗器 240Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値 240 Ω 及び 0.75 W の定格電力を備えています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:240Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7015-43