カテゴリ

  • 空調・電設資材(6)
  • 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • MICROCHIP(5)
  • NOK(3)
  • 日野自動車(3)
  • 昭和技研工業(2)
  • CKD(1)
  • 大中産業(1)
  • ユニット(1)
  • 森清化工(1)
  • CKワールドワイド社(1)
  • リスパック(1)
  • 廣杉計器(1)
  • ニムラ(1)
  • 東洋防災(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AS332」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットライト100形X2集光 Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X2集光Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形ダイクール電球2灯器具相当入力電流(100V時):0.26Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
幅(mm)225質量(kg)0.9【プラスチックセード】乳白高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)15.4光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)90.9光束(Lm)1400明るさ100形ダイクール電球2灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可
スポットライト100形X2集光 Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X2集光Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形ダイクール電球2灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.2Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
幅(mm)225質量(kg)0.9【プラスチックセード】乳白高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)16.8光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光束(Lm)1400明るさ100形ダイクール電球2灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否調光可(別途調光器必要)
糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)糸くずフィルター AXW22AシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
フィルター内のごみを捨て水洗いOK
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
90日以内出荷
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
仕様照射方向可動型幅(mm)225質量(kg)0.9プラスチックセード:ブラック取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120電圧(V)100回転方向360°LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24出しろ(mm)123演色指数(Ra)83電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ集光可動範囲(°)上下:92
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
90日以内出荷
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
仕様照射方向可動型幅(mm)225質量(kg)0.9プラスチックセード:ブラック取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120電圧(V)100回転方向360°LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24出しろ(mm)123調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)配光タイプ集光可動範囲(°)上下:92
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
90日以内出荷
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
仕様照射方向可動型幅(mm)225質量(kg)0.9プラスチックセード:ホワイト取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120電圧(V)100回転方向360°LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24出しろ(mm)123調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)配光タイプ集光可動範囲(°)上下:92
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
90日以内出荷
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
仕様照射方向可動型幅(mm)225質量(kg)0.9プラスチックセード:ホワイト取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120電圧(V)100回転方向360°LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24出しろ(mm)123演色指数(Ra)83電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ集光可動範囲(°)上下:92
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ