コーナーボックスPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。適合規格(PS)E形状コーナーボックス
中型四角アウトレットボックス浅型Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)当日出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
コンセントボックスPanasonic(パナソニック)当日出荷
支柱タイプのOAフロアを開口加工して取り付けします。コードチップはフロアプレート一体型なので、紛失の心配がありません。
ボックス内の空間が大きいため、プラグの抜き差しが容易に行なえます。
材質(プレート)アルミ仕様はさみ込み固定仕様セット内容プレート、器具ユニット、内ボックス取付高(mm)(床仕上げ)約50以上(t=6.5タイルカーペット含む)プレート寸法(mm)135×246口数4口開口寸法(mm)[108~112]×[232×236]材質(ボックス)鋼板パネル厚(mm)19~30(タイルカーペット含まず)
盤用キャビネット 屋内用NE型 分割函(ボックス)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から31日以内出荷
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用仕様(露出形/埋込型)分割函材質鋼板深さ(mm)125タイプ板厚(mm)1.6保護等級IP2XD有効深さ(mm)95(※有効スペースにおける寸法)塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
引出し分岐ボックス フロアボックス用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
床内のフロアボックスから電線を取り出す箇所およびケーブルを分岐接続する箇所に使用します。フロアボックスなの丸穴カバーに直接ねじ止めができます。
材質アルミダイカスト製仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
スイッチボックス用プレートPanasonic(パナソニック)当日出荷
用途ハイプロ小型押釦開閉器の埋込型に用いるプレートでスイッチボックスの埋込使用時に種類関連商品長さ(mm)115幅(mm)70材質プラスチック色クリームグレー(マンセル6Y8/1.5)適合機種BEH2152、BEH2302、BEH3152、BEH3302
ジョイントボックス(結線完了確認機能付)Panasonic(パナソニック)当日出荷
適合電線(mm2)2~5.5(VCTケーブル使用の場合)適合電線径(Φmm)1.6、2(VVFケーブル使用の場合)使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)125定格電流(A)20絶縁抵抗(MΩ)100以上/極性を異にする充電金属部間100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部
電源収納ボックス取付金具Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
質量(kg)0.3種類LED投光器取付部品本体鋼材(溶融亜鉛メッキ)
リモコンボックスPanasonic(パナソニック)当日出荷
適合本体LGBZ1506K、LGBZ1539K、LGBZ1540、LSEB1096、LSEB1096、LSEB8023、LSEB8025K他
露出スイッチボックス(1個用)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)2本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
ジャンクションボックス角型Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×120×40.5適合規格(PS)E質量(kg)0.69
横向きコンセントボックスPanasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
レースウェイ本体に各種コンセントを横向きに取り付ける場合に使用します。
適合規格(PS)E型30・45質量(kg)0.33
4コ用スイッチボックスPanasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
用途4コ用規格4コ用付属品器具取付ねじ質量(kg)0.94型深型種類A、B共用型
コンセントボックス フラット型角1型アルミプレートボックスPanasonic(パナソニック)当日出荷から5日以内出荷
インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)
用途ビルトインタイプ用材質(プレート)アルミ仕様はさみ込み固定仕様種別フラット型角Ⅰ型取付高(mm)(床仕上げ)72以上開口寸法(mm)110(±2)×142(±2)パネル厚さt(mm)25~45(タイルカーペット含む)
アドバンスシリーズ 露出増設ボックスPanasonic(パナソニック)当日出荷
アドバンスシリーズ 配線器具アドバンスシリーズ、SO-STYLEの1連プレートを使用可能ボックス本体にマット仕上げを施し、各プレートの仕様に近づけました内寸45.5mmなので、USBコンセントや非接触スイッチ、感熱・トラッキングお知らせコンセントなどの器具が取り付け可能
中型四角アウトレットボックスPanasonic(パナソニック)当日出荷から5日以内出荷
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
新ノックアウト方式(トロ防止膜付)
トロ除去が簡単な内面構造
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)色ブラック使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続可定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
塗装中型四角アウトレットボックス浅型Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
ジョイントボックスPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様3心・3分岐20A300Vタッピングネジ(呼び4×18、皿2種)1本付色グリーン結線方式ねじなし端子式