カテゴリ

  • 医療(14)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • YAMAHA(ヤマハ)(643)
  • SMC(388)
  • RS PRO(225)
  • 黒田精工(144)
  • ParkerTAIYO(133)
  • SIEMENS(108)
  • コミネ(78)
  • エスコ(73)
  • オカムラ(岡村製作所)(66)
  • 三菱電機(58)
  • スリーピース(29)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • アリート(ariete)(26)
  • ホンダ(25)
  • ニッサン(23)
  • Thermo Fisher Scientific(20)
  • EATON(イートン)(20)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CE-3」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形 Panasonic(パナソニック)汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)) 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形質量(kg)1.3消費電力(W)(50/60Hz)(排気)5/6騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)28.5/28.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)55/55
卓上型発信器取付金具 Panasonic(パナソニック)卓上型発信器取付金具Panasonic(パナソニック)
599税込659
1個
当日出荷
ECE3313□□□・ECE3316□□□の品番が適合機種となります。 発信器をテーブルに固定できます。
トラスコ品番836-8090幅(mm)72高さ(mm)70質量(g)120奥行(mm)66.6テーブル取付厚(mm)40~70
ワイヤレスサービスコール壁掛型発信器 Panasonic(パナソニック)ワイヤレスサービスコール壁掛型発信器Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
欠品中
トラスコ品番836-2037セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個幅(mm)70ホワイト高さ(mm)120質量(g)110タイプ壁掛型奥行(mm)20.5電源単4乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(40回/日)
ワイヤレスサービスコール卓上発信器 Panasonic(パナソニック)ワイヤレスサービスコール卓上発信器Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個幅(mm)80高さ(mm)34.7質量(g)100タイプ卓上型奥行(mm)80電源単4乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(40回/日)
SC卓上発信器1.5秒押消去 Panasonic(パナソニック)SC卓上発信器1.5秒押消去Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個幅(mm)80高さ(mm)34.7質量(g)100タイプ卓上型(1.5秒長押し消去機能付)奥行(mm)80電源単4乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(40回/日)
ワイヤレスサービスコール発信器取付金具 Panasonic(パナソニック)ワイヤレスサービスコール発信器取付金具Panasonic(パナソニック)
599税込659
1個
翌日出荷
ECE3313□□□・ECE3316□□□の品番が適合機種となります。 発信器をテーブルに固定できます。
トラスコ品番836-8089幅(mm)72高さ(mm)44質量(g)100奥行(mm)69.2テーブル取付厚(mm)12.5~44
小電力型ワイヤレス用アンテナ Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス用アンテナPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
トラスコ品番836-2041セット内容取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本幅(mm)150高さ(mm)240質量(g)500品名増設アンテナ奥行(mm)31消費電力待機時10μA以下/動作時100mA以下
小電力型サービスコール集中消去器 Panasonic(パナソニック)小電力型サービスコール集中消去器Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
トラスコ品番836-2039セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個幅(mm)162高さ(mm)120質量(g)230品名集中消去器奥行(mm)22電源単3乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(300回/日)
サービスコール増設表示器(固定表示) Panasonic(パナソニック)サービスコール増設表示器(固定表示)Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
トラスコ品番836-2032セット内容取付木ねじ(4×20)6本、集中操作器用番号シール(1~32)幅(mm)344質量(kg)1.2高さ(mm)120奥行(mm)55消費電力(W)2~9電源AC100V使用周囲温度(℃)0~40℃電波到達距離(m)約100
ワイヤレスサービスコール発信器取付金具 Panasonic(パナソニック)ワイヤレスサービスコール発信器取付金具Panasonic(パナソニック)
629税込692
1個
3日以内出荷
ECE3313~・ECE3316~の品番が適合機種となります。 発信器をテーブルに固定できます。
仕様●幅(mm):72●奥行(mm):69.2●高さ(mm):44●テーブル取付可能厚:12.5~44mm●原産国:日本●コード番号:836-8089アズワン品番67-9190-07
サービスコール受信器用天井吊下げ金具 Panasonic(パナソニック)サービスコール受信器用天井吊下げ金具Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
パイプ吊具と組み合わせてのご使用となります。 受信器を天井から吊るす際に使用します。
適合(吊具)FP02091トラスコ品番836-8091取付可能対象(受信器)ECE3102K、ECE3107、ECE3650幅(mm)400質量(kg)1.1高さ(mm)110奥行(mm)92
卓上型発信器用取付金具 Panasonic(パナソニック)卓上型発信器用取付金具Panasonic(パナソニック)
669税込736
1個
3日以内出荷
発信器をテーブルに固定する取付金具です。(適合機種:ECE3313シリーズ・ECE3316シリーズ)
適合機種ECE3313シリーズ・ECE3316シリーズ質量(g)約120テーブル取付厚(mm)44~70
小電力型サービスコール固定 集中操作器 Panasonic(パナソニック)小電力型サービスコール固定 集中操作器Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
欠品中
トラスコ品番836-2040セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個幅(mm)162高さ(mm)120質量(g)230品名集中操作器奥行(mm)22電源単3乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(300回/日)
サービスコール副表示器(可変表示タイプ) Panasonic(パナソニック)サービスコール副表示器(可変表示タイプ)Panasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
受信器と同じ番号を表示します。 2台まで接続可能です。
用途受信器が見にくい場所等にトラスコ品番836-2030セット内容取付木ねじ(4×20)6本、電源コード(1.7m)1本幅(mm)460質量(kg)1.2高さ(mm)120奥行(mm)48消費電力(W)2~9電源AC100V音量(dB)50~70
卓上型発信器取付金具 40~70mm用 Panasonic(パナソニック)卓上型発信器取付金具 40~70mm用Panasonic(パナソニック)
629税込692
1個
4日以内出荷
ECE3313~・ECE3316~の品番が適合機種となります。 発信器をテーブルに固定できます。
仕様●幅(mm):72●奥行(mm):66.6●高さ(mm):70●テーブル取付可能厚:40~70mm●原産国:日本●コード番号:836-8090アズワン品番67-9190-08
サービスコール受信器(マルチタイプ) Panasonic(パナソニック)サービスコール受信器(マルチタイプ)Panasonic(パナソニック)
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
受信器1台で1~99までの呼出し番号を表示できます。 発信器は最大120台まで使用可能です。
用途飲食店や薬局等の施設で、番号表示での呼出しトラスコ品番836-2029セット内容取付木ねじ(4×20)6本、発信器の番号シール(1~99)、電源コード(1.7m)1本幅(mm)460質量(kg)1.2高さ(mm)120奥行(mm)48消費電力(W)3~14電源AC100V使用周囲温度(℃)0~40電波到達距離(m)約100音量(dB)50~70
小電力型サービスコール 集中発信器可変用 Panasonic(パナソニック)小電力型サービスコール 集中発信器可変用Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
トラスコ品番836-2038セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個幅(mm)162高さ(mm)120質量(g)230品名集中発信器奥行(mm)22電源単3乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(300回/日)
小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 (スタンド付) Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 (スタンド付)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
卓上型発信器(メニュースタンド付)です。スタンダードな丸形デザインの発信器。つまようじやスティックシュガー、ナプキンなどを入れられるスタンド付です。
仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなどホワイト質量(g)約340タイプ卓上型(メニュースタンド付)電源単4形乾電池×2本(別売)定格電圧(V)DC3寿命約10万回(操作部)使用環境温度(℃)0~40送信出力1mW(+20%/-50%)電池寿命約1年間(40回/日)電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)消費電流待機時:10μA/動作時:50mA使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
トイレ用脱臭扇 臭突先端取付形(省電力) Panasonic(パナソニック)トイレ用脱臭扇 臭突先端取付形(省電力)Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
トイレ用脱臭扇。臭突先端取付形。消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)。換気効果の良いターボファン採用。温度ヒューズ付。
仕様取付臭突:3.5番(内径90mm)、4番(内径100mm)、4.5番(内径115mm)
卓上型発信器 ファンシー用 テーブル固定取付金具 Panasonic(パナソニック)卓上型発信器 ファンシー用 テーブル固定取付金具Panasonic(パナソニック)
629税込692
1個
3日以内出荷
卓上型発信器 ファンシーをテーブルに固定する専用取付金具です。
テーブル取付厚(mm)12.5~44
小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 (1.5秒長押し消去機能付) Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 (1.5秒長押し消去機能付)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。1.5秒長押し消去機能付。呼出した発信器を1.5秒長押しすると、番号消去できます。
仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなどミディアムブラウン質量(g)約100タイプ卓上型(1.5秒長押し消去機能付)電源単4形乾電池×2本(別売)定格電圧(V)DC3寿命約10万回(操作部)使用環境温度(℃)0~40送信出力1mW(+20%/-50%)電池寿命約1年間(40回/日)電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)消費電流待機時:10μA/動作時:50mA使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。
仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなどミディアムブラウン質量(g)約100タイプ卓上型電源単4形乾電池×2本(別売)定格電圧(V)DC3寿命約10万回(操作部)使用環境温度(℃)0~40送信出力1mW(+20%/-50%)電池寿命約1年間(40回/日)電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)消費電流待機時:10μA/動作時:50mA使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
サービスコール受信器(固定表示タイプ) Panasonic(パナソニック)サービスコール受信器(固定表示タイプ)Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
欠品中
受信器1台で8表示できます。 発信器は最大110台まで使用可能です。
用途飲食店や薬局等の施設で、番号表示での呼出しトラスコ品番836-2031セット内容取付木ねじ(4×20)6本、発信器の番号シール(1~32)、集中操作器用番号シール(1~8)、電源コード(1.7m)1本幅(mm)460質量(kg)1.5高さ(mm)120奥行(mm)55消費電力(W)4~18電源AC100V使用周囲温度(℃)0~40電波到達距離(m)約100音量(dB)50~70
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
エクステリアの演出に。 灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
仕様照射方向可動型/二十絶縁型、スパイク、キャブタイヤケーブル5m、電源プラグ付長さ(mm)109質量(kg)1.3取付スパイク取付型/ネジ込み方式タイプスパイクタイプ電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型色温度(K)2700幅(Φmm)灯具部:87エネルギー消費効率(Lm/W)84LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当ビーム角度(°)24地上高さ(mm)190演色指数(Ra)83パネルアクリル:透明定格光束(Lm)420電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ集光タイプ可動範囲(°)上下:120