カテゴリ

  • 制御機器(1,242)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 防災用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(20)
  • SMC(5,698)
  • KEMET(1,005)
  • RS PRO(757)
  • YAGEO(665)
  • VISHAY(584)
  • omron(オムロン)(551)
  • MURATA(村田製作所)(533)
  • TRACO POWER(498)
  • 渡辺電機工業(358)
  • ニチコン(351)
  • 大阪魂(228)
  • TDK(216)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(206)
  • エスコ(197)
  • EPCOS(195)
  • CKD(194)
  • ParkerTAIYO(178)
  • KYOCERA AVX(176)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(230)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC10」の検索結果

関連キーワード
1,265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,10μF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,10μF,±10%Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1袋(5個)
当日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)31寸法(mm)15.9×25.8×31高さ(mm)25.8奥行(mm)15.9電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量10μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)27.5
パイプファン 給気形 微小粒子用フィルター Panasonic(パナソニック)パイプファン 給気形 微小粒子用フィルターPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
適合機種FY-08PS9VD-W/-C、FY-08PS9D-W/-C材質不織布捕集効率(%)98%以上(粒径10μm以上、質量法)
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVP,33μF,10V dc,10SVP33M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SVP,33μF,10V dc,10SVP33MPanasonic(パナソニック)
399税込439
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)5.9寸法(mm)5(Dia)×5.9高さ(mm)5.9電圧(V)10dcシリーズSVP許容差±20%静電容量33μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)70電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,10nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,10nF,±5%Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)4.5×7.5×12高さ(mm)7.5奥行(mm)4.5電圧(V)630dcシリーズECQE(F)許容差±5%静電容量10nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)10
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPE,220μF,10V dc,10SVPE220M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPE,220μF,10V dc,10SVPE220MPanasonic(パナソニック)
489税込538
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様OSCONソリッド電解SVPEシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SVPE電解コンデンサは、高導電性ポリマ-を使用した固体アルミ組成を採用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、8 ~ 18 mΩの超低ESRと最大1200 μFの大静電容量を備えています。表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリ-. 用途. この表面実装コンデンサは、産業用施設の産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SVPE OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)5.9寸法(mm)6.3(Dia)×5.9高さ(mm)5.9電圧(V)10dcシリーズSVPE許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)20電解質の種類ソリッド最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.1
Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,10%Panasonic(パナソニック)
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
電圧(V)450dcシリーズECWFD許容差10%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール
フィルムコンデンサ 250V dc 10μF ±5% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 10μF ±5%Panasonic(パナソニック)
989税込1,088
1個
7日以内出荷
パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:10μF●電圧:250V dc●実装タイプ:ラジアル●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:15.9mm●高さ:25.8mm●寸法:31 x 15.9 x 25.8mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7172-87
フィルムコンデンサ 600V dc 10μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 10μF ±10%Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 10 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:10μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6925-80
フィルムコンデンサ 250V dc 10μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 10μF ±10%Panasonic(パナソニック)
829税込912
1個
7日以内出荷
パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:10μF●電圧:250V dc●実装タイプ:ラジアル●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:22.5mm●長さ:31mm●奥行き:15.9mm●高さ:30.8mm●寸法:31 x 15.9 x 30.8mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-6940-83
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVP,560μF,10V dc,10SVP560M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SVP,560μF,10V dc,10SVP560MPanasonic(パナソニック)
589税込648
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)12.6寸法(mm)10(Dia)×12.6高さ(mm)12.6電圧(V)10dcシリーズSVP許容差±20%静電容量560μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)13電解質の種類ソリッド
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPC,120μF,10V dc,10SVPC120M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPC,120μF,10V dc,10SVPC120MPanasonic(パナソニック)
839税込923
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様OSCONソリッド電解SVPCシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SVPC電解コンデンサは、高導電性ポリマ-を使用した固体アルミ組成を採用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、9~30 mΩの超低ESRと最大2700 μFの大静電容量を備えています。表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリ-. 用途. この表面実装コンデンサは、産業用施設の産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SVPC OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)5.9寸法(mm)6.3(Dia)×5.9電圧(V)10dcシリーズSVPC許容差±20%静電容量120μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)27リップル電流(A)2.32電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)2.1
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,270μF,10V dc,10SEPC270MD Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,270μF,10V dc,10SEPC270MDPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPCシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SEPC電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマ-を使用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、5 ~ 24 mΩの超低ESRと最大2700 μFの大静電容量を備えています。5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ラジアルリ-ドタイプ ハロゲンフリ-. 用途. ラジアル型で、産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SEPCアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。寸法(mm)8(Dia)×7電圧(V)10dcシリーズSEPC許容差±20%静電容量270μF漏れ電流(μA)500RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)22最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.5
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPC,68μF,10V dc,10SVPC68MV Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPC,68μF,10V dc,10SVPC68MVPanasonic(パナソニック)
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様OSCONソリッド電解SVPCシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SVPC電解コンデンサは、高導電性ポリマ-を使用した固体アルミ組成を採用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、9~30 mΩの超低ESRと最大2700 μFの大静電容量を備えています。表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリ-. 用途. この表面実装コンデンサは、産業用施設の産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SVPC OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)5.9寸法(mm)5(Dia)×5.9電圧(V)10dcシリーズSVPC許容差±20%静電容量68μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)23リップル電流(A)2.54電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)1.4
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,10μF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,10μF,±5%Panasonic(パナソニック)
739税込813
1個
6日以内出荷
仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)31寸法(mm)31×15.9×25.8高さ(mm)25.8奥行(mm)15.9電圧(V)250dcシリーズECQE(F)許容差±5%静電容量10μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)27.5
パイプファン用 交換用給気清浄フィルター 【受注品】 Panasonic(パナソニック)パイプファン用 交換用給気清浄フィルター 【受注品】Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
対象商品を通過する空気に含まれる粒子数を粒子径別に測定しワンパス(1回通過)補修効率をメーカー基準により評価したものです。
仕様補修効率(%)(※粒子径2.0μm以上・計数法):97適合機種FY-CL08PS9D2材質不織布交換目安約1年
Panasonic フィルムコンデンサ,100V dc,10μF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,100V dc,10μF,±5%Panasonic(パナソニック)
599税込659
1個
5日以内出荷
仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)26寸法(mm)26 × 11.5 × 21高さ(mm)21奥行(mm)11.5電圧(V)100dcシリーズECQE(F)許容差±5%静電容量10μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)22.5
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,56μF,10V dc,10SEP56M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,56μF,10V dc,10SEP56MPanasonic(パナソニック)
819税込901
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ. パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105 ℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー. 用途. これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 SEPシリーズコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。寸法(mm)6.3(Dia)×6高さ(mm)6電圧(V)10dcシリーズSEP許容差±20%静電容量56μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)45リード間隔(mm)2.5
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,10nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,10nF,±5%Panasonic(パナソニック)
479税込527
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.1高さ(mm)1.1奥行(mm)1.6電圧(V)50dcシリーズECHU(X)許容差±5%静電容量10nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装抑制クラスX最大動作温度(℃)125
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 10μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 10μF ±10%Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 10 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:10μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-17
Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,10nF,±2% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,10nF,±2%Panasonic(パナソニック)
479税込527
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×1.1高さ(mm)1.1奥行(mm)1.25電圧(V)16dcシリーズECHU(X)許容差±2%静電容量10nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。. リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR. 用途. パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは、時定数回路や発振 / 共振回路などのフィルタ回路及び高精度回路で使用するのに適しています。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)抑制クラスX
フィルムコンデンサ 450V dc 10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 450V dc 10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:ECWFDアズワン品番65-6934-30
フィルムコンデンサ 450V dc 10% 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 450V dc 10% 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
86,980税込95,678
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:ECWFDアズワン品番65-6931-55
フィルムコンデンサ 630V dc 10nF ±5% 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 630V dc 10nF ±5% 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:10nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:4.5mm●高さ:7.5mm●寸法:4.5 x 7.5 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7127-03
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 10μF ±10% 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 10μF ±10% 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:10μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6924-88
コンデンサ 1500μF 10V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1500μF 10V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
719税込791
1袋(10個)
5日以内出荷
自動車には適用不可FRシリーズ: 6.3 → 25 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:1500μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:8000h●許容差:±20%アズワン品番65-7139-27
フィルムコンデンサ 630V dc 10nF ±5% 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 630V dc 10nF ±5% 1袋 500個入Panasonic(パナソニック)
20,980税込23,078
1袋(500個)
7日以内出荷
パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ粉体樹脂コーティング大容量範囲を用意幅広い電圧範囲を用意。用途ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。
仕様●静電容量:10nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:4.5mm●高さ:7.5mm●寸法:4.5 x 7.5 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7005-28
フィルムコンデンサ 600V dc 10μF ±10% 1袋 300個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 10μF ±10% 1袋 300個入Panasonic(パナソニック)
219,800税込241,780
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:10μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7026-14
コンデンサ 820μF 10V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 820μF 10V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
789税込868
1袋(10個)
5日以内出荷
自動車には適用不可FRシリーズ: 6.3 → 25 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:820μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7142-28
フィルムコンデンサ 100V dc 10μF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 100V dc 10μF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:10μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:22.5mm●長さ:26mm●奥行き:11.5mm●高さ:21mm●寸法:11.5 x 21 x 26mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7162-46
コンデンサ 330μF 10V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 330μF 10V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(10個)
6日以内出荷
HDシリーズ、パナソニック+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:330μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●漏れ電流:<= 0.01 CV又は3 @ 2分値 μAアズワン品番65-6941-71
コンデンサ 470μF 10V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 10V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
459税込505
1袋(10個)
7日以内出荷
NHGシリーズパナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
仕様●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●シリーズ:NHGアズワン品番65-7121-01
コンデンサ 1000μF 10V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1000μF 10V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
489税込538
1袋(10個)
7日以内出荷
MシリーズタイプA電解コンデンサパナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
仕様●静電容量:1000μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:630mAアズワン品番65-7179-28
電解コンデンサ 820μF 10V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 820μF 10V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、820 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠
仕様●静電容量:820μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mmアズワン品番65-7155-40
電解コンデンサ 1500μF 10V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 1500μF 10V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1500μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.6mmアズワン品番65-7153-35
コンデンサ 1000μF 10V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1000μF 10V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
679税込747
1袋(10個)
7日以内出荷
NHGシリーズタイプAパナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックNHGシリーズタイプA電講
仕様●静電容量:1000μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:NHGアズワン品番65-7179-29
コンデンサ 1800μF 10V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1800μF 10V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
自動車には適用不可FRシリーズ: 6.3 → 25 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:1800μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7142-31
電解コンデンサ 470μF 10V dc 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 470μF 10V dc 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1セット(10個)
7日以内出荷
Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6937-50
電解コンデンサ 560μF 10V dc 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 560μF 10V dc 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1セット(10個)
7日以内出荷
Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:560μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6937-36
電解コンデンサ 680μF 10V dc 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 680μF 10V dc 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:680μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6944-25
電解コンデンサ 330μF 10V dc 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 330μF 10V dc 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1セット(10個)
7日以内出荷
Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:330μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6944-06
関連キーワード
...